マルチチューブホルダのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
110件の「マルチチューブホルダ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チューブ結束バンド」、「マークライナー」、「チューブホルダー」などの商品も取り扱っております。

チューブ結束バンド PISCO(ピスコ)ランキング2位
チューブを挟み込むだけで結束可能機器 固定用の穴にて壁面等に固定可能。また固定用の穴が不要時には取外しも可能
1袋(10個)
149税込164
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)



ケーブルホルダー5( 粘着テープタイプ) 未来工業ランキング5位
床面(壁面)への先行配線(支持)等に最適なLANケーブル用ホルダーです。
適合ケーブルLANケーブル(UTP0.5×4P)5条許容静荷重(N[kgf])4.9(0.5)
1セット(10個)
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個ほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ALC・木材へのVVFケーブル取り付け(支持)に使用します。 取り付けは簡単!釘を打ち込むだけです。釘は傾ける事ができ、壁際やコーナー部での取り付けに便利です。
仕様スクリュー釘付適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C 3C・2.0×2C 3C)×6本迄許容静荷重(N[kgf])20(2)
1セット(10個)
779税込857
当日出荷

ケーブルの落下防止・導線整理に便利なケーブルホルダー。端子のブッシュ部分まで覆える断線防止構造と、端子をワンタッチで固定できるマグネット内蔵設計によって、散らかりがちな配線環境をスッキリ整理。
材質本体:シリコン/磁石、土台:シリコン/磁石質量(g)約72
1個
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

粘着テープで簡単に取り付けられます。
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


ベースとクシはマグネット式を採用。配電盤などに貼り付けて使用可能です。 マーキングされたチューブをクシに差し込むだけで整理、分類が簡単に行えます。
材質ABS樹脂寸法(mm)210×300質量(g)460
1個
5,398税込5,938
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)ダブルホースクランプタイ
油圧、空圧、ガソリンなどの二本のホースを分割固定できます。 それぞれのホースのねじれや摩耗を防ぐことができます。 耐候性ナイロン製で、屋外使用で紫外線に対する耐性があります。
寸法A(mm)279束線径(Φmm)(固定側)28.4、(調整側)25.4~44.5トラスコ品番438-2196材質耐候性ナイロン66質量(g)5寸法F(mm)5.8寸法D(mm)7.9寸法E(mm)11.2寸法B(mm)7.1寸法C(mm)1.3寸法G(mm)5.8ループ引張強度規格値(N[kgf])445[45.4]推奨適合工具GTH、PTH特性耐候、耐紫外線
1袋(500本)
34,980税込38,478
当日出荷

粘着シートに貼り付けるだけで、マークチューブの整理、分類、保管が簡単に行えます。貼り付けタイプのためマークチューブのサイズを選ばず大変便利。Φ3.2~Φ4.2mmマークチューブを約300個貼り付け出来ます。粘着力が低下した際は、シートを1枚ずつ剥がしてご使用下さい。マークチューブ以外に絶縁チューブや熱収縮チューブも貼り付けてご使用いただけます
材質台紙:紙、粘着シート:ポリオレフィン系フィルム寸法(mm)210×315使用温度範囲(℃)10~40枚数フィルム枚数:15枚積層寸法(縦×横)(mm)318×210積層枚数(シート)15枚(積層シート)アズワン品番64-5088-12
1シート(15枚)
3,298税込3,628
当日出荷


取り外し可能なラッチタイプなので、ケーブルの追加や取り外しが簡単にできます。 高さが低いデザインはケーブル配線システムをコンパクトにすることができます。
用途ケーブルの保持、固定。材質ナイロン66テレホングレー質量(g)993使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横)(mm)26.2×63固定方法M3ねじ使用場所屋内
1箱(500個)ほか
169,800税込186,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シンプルと実用性を追求した壁固定式のケーブルホルダー。 ケーブルを一ヵ所に収納することで、デスク周りをスッキリみせます。 ケーブルの定位置を決める事で、探す手間を無くし作業効率UP。 固定の方法は、両面テープかタッピングネジの2種類となっています。付属の両面テープには、強粘着の両面テープを採用しました。 机やパーテーション、ロッカーや冷蔵庫、ドアなど様々なシーンで活躍できます。 ケーブルの太さに合わせて、溝の幅を2パターン(4mm/6mm)搭載。 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。 エッジを手作業で入念に除去。ケーブル皮膜を傷つけにくくなっております。 アイディア次第で様々な使い方。ケーブル以外にも、イヤホンや鍵を掛けるなど多用途にお使い頂けます。
セット内容ケーブルホルダー、両面テープ2枚、タッピングネジ2本、取扱説明書材質仕上黒色塗装
1個
859税込945
当日出荷

電線への挿入後、自然にズレ落ちない。 挿入後、電線の間をスムーズに指で移動できる。 挿入時に挿入障害が起きない。 スプリング端子台に有効。
材質軟質PVC長さ(m)200肉厚(mm)0.4
1巻(200m)
4,298税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

クリップ状なので取付けが非常に簡単です。チューブホルダー大は外径Φ14mm以下のチューブ、小はΦ10.0mm以下のチューブを、しっかり固定します。本体はポリプロピレン製・温度計ホールド部はシリコン製です。
1個
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

平行する二系統のハーネス束を8の字形状に束ねることが可能。
仕様耐候タイプ
1セット(2個)
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サンワダイレクトケーブルホルダー(200-CA026)
両面テープで貼りつけて、ケーブルの落下防止。 両面テープは本体を下方向に押さえると外れ、両面テープはゆっくり引っ張ると剥がすことができます。
付属品交換用両面テープ2枚入り材質シリコン長さ(mm)98幅(mm)24グレー、ライトグレー内径(mm)5収容数ケーブル4本取扱説明書なし
1セット(2個)
1,798税込1,978
当日出荷