- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 軸付研磨
- マンドリルのおすすめ人気ランキング
マンドリルのおすすめ人気ランキング
2026/02/26更新114件の「マンドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ルーター 金属切断」、「六角軸切断砥石」、「試験棒」などの商品も取り扱っております。
各種ホイール型工具などを取り付けて使用します。高精度に製作されているため各種工具を取り付けた時、振れが少なく精度の良い加工が出来ます。
ボルトやねじ、板金、プラスチックのカットや切り込みを簡単に行えます。#402マンドレルを使用してください。
用途切断
厚さ(mm)
1.1
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
35000
適合本体
ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
シャフト径(Φmm)
2.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途ディスク型工具用
材質
鉄
全長(mm)
44
シャフト径(Φmm)
2.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(3本)
¥599
税込¥659
当日出荷
電着タイプはダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高く、大変研削力に優れています。
用途硬くてもろい材料(超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン)基板などの溝入れ切断加工に最適。
研磨布紙やポリッシングフィルムなどを挟んで使用します。
軸径(Φmm)
3
質量(g)
78
寸法(幅W×長さL)(mm)
【挟み部】0.5×15
砥粒を煎餅のように焼き固めた薄い砥石で切断加工に使います。割れにくいネット入りです。
用途鉄、ステン、銅等の薄板やパイプの切断に使用します。薄い厚みを利用して溝入れ加工にも適します。
外径(Φmm)
32
厚さ(mm)
1
穴径(Φmm)
1.5
入数(枚)
3
許容回転数(min-1[r.p.m])
30000
主要切断材料
鉄、ステン、銅等
1袋(3枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
材質と品質を厳選しましたので、切れ味・耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途金属・非金属・ガラス・陶磁器の研削
適合材
金属・非金属・ガラス・陶磁器
RoHS指令(10物質対応)
対応
サンドペーパーロール用マンドレールです。内径研磨に適しています。
用途各種ホイール工具、ディスク工具、カッティング工具の専用軸に。
トラスコ品番
852-0546
材質
スチール
軸径(Φmm)
2.34
幅(mm)
15
全長(mm)
49.5
1袋(10本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷