マーカーランプ土台のおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
101件の「マーカーランプ土台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マーカーランプ ステー」、「マーカー 土台」、「バスマーカーレンズ」などの商品も取り扱っております。
樹脂レンズのスタンダードマーカー です。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途DC24V車専用 付属品 電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個 適合 リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R 材質 本体 ・リング/PP、レンズ/アクリル 質量(g) 100 外径×高さH(Φmm×mm) 90×80 定格電流(A) 約0.5 コード長さ(mm) 約140(0.3sq)
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ECE認証を取得した小型長寿命のLEDマーカーランプです。視認性はもちろん、防錆・防水・耐震性も向上しています。
仕様 防水・防錆・防振構造 付属品 取付ボルト 消費電力(W) 0.7 コード長さ(mm) 150 光色 アンバー LED使用数(個) 7 電球の種類 LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マーカー用パーツ
適合 CE-10、CE-13、CV-121、CV-L121、Y-89、Y-90、YT-88、YT-99 材質 PP 材質(本体) PP・鉄(亜鉛メッキ) 材質(ベース) PP・鉄(亜鉛メッキ) 主材質 PP
1個
339 税込373
当日出荷

A/1-G-1型バスマーカーランプ部材JET INOUE品番 531986 の後継です。(単品販売へ変更)
1個
249 税込274
当日出荷

ガラスレンズのスタンダードタイプマーカー。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途トラックのマーカーに。 付属品 電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個 適合 リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R 材質 本体・リング/PP、レンズガラス/ガラス 質量(g) 約170 外径×高さH(Φmm×mm) 90×80 定格電流(A) 約0.5 コード長さ(mm) 約140(0.3sq) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マーカー用パーツ
付属品 取付ビス 適合 CE-130B、CV-124、Y-44、Y-45、YT-L45 材質 PP 材質(本体) PP 材質(ベース) PP 主材質 PP
1個
229 税込252
当日出荷

純正タイプのレンズに防水型のベースをセットしたマーカーランプです。24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています
定格電圧(V) DC24 材質 レンズ/ガラス。本体/ABS。枠/EPDM 外径×高さH(Φmm×mm) 88×74.5
1個
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自由な発想で取付できるLEDマーカー。メッキカバー付き。
ピッチ(mm) 74(螺子) 防塵防水性能 IP67相当 LED 8PCS 寸法(縦×横×高さ)(mm) 約34×93×17 明るさ(Lm) 1.6W/120LM
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DC12/24V共用 電圧による明るさ変化を防止する定電流回路採用。 パワーLED仕様。
用途超流星マーカー補修部品。 質量(g) 約40 定格電圧(V) DC12/24 定格電流(mA) (DC14V時)約100(DC28V時)約60 動作温度(℃) -30~70 適合 本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ 材質(本体) アクリル・鉄(亜鉛メッキ) 規格 意匠登録:第1507662号 電圧(V) DC12/24 定格電圧 DC12/24V 口金 BA15s 本体質量(g) 約40g 定格電圧 DC V DC12/24 材質(ベース) アクリル・鉄(亜鉛メッキ) 質量(g/個) 約40g 定格電圧変動範囲 DC10~32V
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JB製バスマーカーランプ「輝ら」対応の交換用アクセサリーレンズです。(電球タイプ、レンズが外れるタイプに限る)。特にLEDバルブとの相性を考慮したレンズカットを採用しました。
材質 PC パッキン付
1個ほか
特価
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

アイケイケイ(株)大マーカーのレフレクター(パッキン含む)
材質 オールステンレス タイプ 固定式(ビス間:60m/m)
1セット
529 税込582
当日出荷

自由な発想で取付できるLEDマーカー。メッキカバー付き。
ピッチ(mm) 120(螺子) LED 12PCS 寸法(縦×横×高さ)(mm) 約40×143×20 明るさ(Lm) 2.4W/200LM
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

純正タイプのシンプルなマーカーランプです。ステンレス製ベース採用でサビにも強くなっています。24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています
定格電圧(V) DC24 材質 レンズ/ガラス。本体/ステンレス。枠/ステンレス 外径×高さH(Φmm×mm) 86×72
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マーカー用パーツ
適合 CE-10、CE-13、CV-121、CV-L121、Y-89、Y-90、YT-88、YT-99 材質 ABS(メッキ) 材質(ベース) ABS(メッキ) 主材質 ABS(メッキ)
1個
429 税込472
当日出荷

LEDを使用したマーカーランプです。メッキされたリフレクターを内蔵しているので明るいです。樹脂製レンズで軽いです。
用途DC24V車専用 消費電力(W) 2 外径×高さH(Φmm×mm) 88×75 コード長さ(mm) 赤:270、黒:160 消費電流(mA) 200 取付ピッチ(mm) 61 ベース ABS樹脂(ニッケルメッキ) 照射角 広角 LED使用数(個) 12 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マーカー用パーツ(レンズ)
適合 Y-45、Y-90、YT-L45 材質 アクリル 材質(レンズ) アクリル 主材質 アクリル
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

24V専用LEDスリムマーカーランプ。狭い場所への取り付けに適しています。両面テープで固定するだけ!。結線方法によって点灯と点滅が選べます。
寸法(mm) 55×11.5×25
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


環境対策だけではなく、ガラスレンズに劣らない品質と外観を徹底的に追求したこれからのスタンダードマーカー。 カドミウムを使用しない樹脂製レンズのPトップマーカー。
定格電圧(V) DC24 付属品 フランジナットM5(2個) 材質 [レフレクター]PP・鉄/[リング]PP/[レンズ]アクリル 直径(Φmm) 90 高さ(mm) 96 質量(g) 約100 タイプ ボルトアース 電圧(V) DC24 定格電圧 DC24V 外径×高さH(Φmm×mm) 90×96 コード長さ(m) 140(0.5sq) 本体質量(g) 約100 定格電流(A) 約0.5(DC28V時) 定格電圧 DC V DC24 コード長さ(mm) 約140mm (0.5sq) 使用電球 DC24V/BA15s 12W 材質(レンズ) アクリル 材質(ベース) PP・鉄 質量(g/個) 約100 取付ピッチ(mm) 45~60 定格電流(mA) 約500(DC28V時) 定格電圧変動範囲 DC20~32V 主材質 [レフレクター]PP・鉄/[リング]PP/[レンズ]アクリル 材質(リング) PP 電球の種類 BA15s 適合電球 DC24V/BA15s 12W
1個
499 税込549
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優しく点滅を繰り返すカラーレンズ仕様の登場。明るすぎない適度な光度!。レンズは「ZEROシリーズ」と同じWレンズを採用し、インナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP!。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用しているので最高にクリアな輝きに。取付けステー付き!防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応
用途電装パーツ/サイドマーカー 材質 レンズ/PMMA VH001、ベース/PC、リング/ABS/クロームメッキ、ステー/スチール 動作電圧(V) 10~36
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)