- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- ミシン・裁断機用部品/補修用品
- ミシン洗浄・アイロン磨き剤のおすすめ人気ランキング
ミシン洗浄・アイロン磨き剤のおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新86件の「ミシン洗浄・アイロン磨き剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油性しみ抜き剤」、「サビ取りクリーム」、「染み抜き スプレーガン」などの商品も取り扱っております。
機械や部品のクリーニングに。
原液を水で濃度を加減して使用します。
希釈倍率1~3倍:各種工業機械、自動車、換気扇。10倍:工業用ミシン、部品、編機、自転車。50倍:OA機器、什器備品、窓ガラス希釈剤水
1本(1L)
¥2,698税込¥2,968
5日以内出荷
Clover(クロバー)アイロンクリーナー リキッド
中性接着芯貼りなど、手芸の色々な作業でかけ面に蓄積した汚れを落とします。
溶かす必要のない液体タイプです。
軽い汚れには、常温でも使用できます。
【使用方法】
1.アイロンを低温(110℃まで)に熱します。2.ペン先を汚れの部分に当てて液を塗り、こすります。
3.アイロンが冷めないうちに、乾いた布で落ちた汚れと液を拭き取ります。
4.アイロンが冷めたら、再び乾いた布でから拭きします。塗りやすいペン型で細かい繊維のフェルトチップです。
手軽に使えるので、日々のお手入れにもどうぞ。
成分非イオン界面活性剤(脂肪酸系)、防腐剤、水液性
1個(20mL)
¥849税込¥934
当日出荷
アイロンに付着したベタツキよごれを簡単に除去するクリーナー。接着芯地の汚れ落しに特に効果的です。
用途アイロン用ベタツキ除去剤主成分脂肪酸、特殊活性剤、添加剤形態六角棒状、シール巻き
1パック(10本)
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
アイロン・プレス機のメッキ部に発生する錆や頑固なコゲつきがきれいに取れるペーストクリーナーです。
金属表面を平滑に仕上げ、錆の発生を防ぎます。
1本(55g)
¥659税込¥725
当日出荷
紙上で筆記すると、ボールの回転する力でインク粘度が低下することになって、スラスラとなめらかな筆記が実現します!
紙上に書かれたインクは、元のゲル状に戻ろうとする性質によって粘度が高くなり、にじみの少ない描線となります。
顔料インクは耐水性・耐光性に優れているため、水ににじまず、描線が色あせしにくく、いつまでも鮮やかな描線を残します。
材質(軸)PC樹脂、ラバーグリップ付(クリップ)PC樹脂質量(g)10方式ノック式先端ボール径(mm)0.5替芯UMR-85Nインクゲルインク(水性顔料)寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)10.5×15×139.5商品タイプ本体
ミズホケミカルペースト状アイロン磨き ハイクリーンZ(ペーストタイプ)
アイロンやプレス機のコテ面の焦げつき、サビ、化繊の焼付きなどを素早くおとす強力クリーナー。
用途アイロン・プレス機クリーナー(研磨剤配合)主成分白色ワセリン、研磨剤、界面活性剤、pH調整剤形態ポリエチレンチューブ
1本(130g)
¥899税込¥989
当日出荷
ガーゼ、タオルなどの吸収性の良い布で、シミを揉むような感覚でつまみとります。
シミの種類により、油溶性と水溶性を使い分けてご使用ください。
1本(330g)
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
パウダーにシミを吸着。裏地の付いた製品や皮革の油抜き、輪ジミ消し等利用範囲の広い便利なシミ抜きスプレーです。
1本(420mL)
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
ミズホケミカル滑り・離形シリコーン剤 アイロンの友(液体タイプ)
高純度シリコーンを配合しており滑り性、離型性、防サビ性が抜群です。
発売以来40年のロングライフ商品で今も幅広い用途で使用されています。
用途アイロン及び金属面シリコーン皮膜剤主成分シリコーンオイル、石油溶剤
永年のシミ抜きガンの豊富な経験と技術を終結して設計されたOXWガンシリーズ。
用途溶剤専用タイプ鉋金消費電力(W)25電源AC100V・50/60Hz振動数50~120/sec繰り返し・詰め替え対応
1個
¥37,980税込¥41,778
当日出荷
オザワ工業ブルーソルビーセット(ポンプ付)
機械や部品のクリーニングに。
原液を水で濃度を加減して使用します。
セット内容ブルーソルビー(1L)、ポンプ希釈倍率1~3倍:各種工業機械、自動車、換気扇。10倍:工業用ミシン、部品、編機、自転車。50倍:OA機器、什器備品、窓ガラス希釈剤水
1セット
¥3,098税込¥3,408
5日以内出荷
ハンダの黒色仕上げに使います。
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
1個
¥391税込¥430
当日出荷
BIG REDパーツウオッシャー(150L)
ドライブシャフト類や長尺物も洗浄できる大型洗浄台。
電動ポンプにより洗浄液がフィルターを通し循環するので効率よい作業が出来ます。
寸法(mm)シンク:1060×520×270質量(kg)42タイプ循環式(排出ドレン付)容量(L)シンク:150電圧(V)AC100コード長さ(m)1.6作業容量(L)90外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1135×547×880
1台
¥57,980税込¥63,778
4日以内出荷
アイロン、プレス機のコテ面やベルトなどに付着した汚れを除去します。便利なエアゾール式。
用途エアゾール式アイロン・プレス機クリーナー主成分シリコーン、鉱物油、石油溶剤、LPG形態エアゾール缶
1缶(420mL)
¥2,098税込¥2,308
当日出荷
小さな傷、汚れを簡単に落とし光沢を蘇らせることが可能です。微粒子研磨剤と艶出しワックスにより研磨から超仕上げまでこなせます。粒度の種類により用途別にご使用ください。
長さ(mm)140幅(mm)140質量(g)20
足付けに最適な研削力。濯ぎ性の向上で作業時間の短縮。作業環境への配慮(有機溶剤不使用、水性・中性タイプ、PRTR法非該当、がん原生物質不使用)
用途旧塗膜(塗装面)、バンパー、樹脂パーツなどの足付け、洗浄剤成分研磨剤、界面活性剤危険物の類別非危険物
米国の大学病院の医療用シミ落し洗剤として開発され、世界で活躍しています。食べこぼし全般・口紅やファンデーション等の化粧品・血液・皮脂汚れ・頑固な油汚れ汚れなど、水性・油性両汚れに対応できます。綿・麻・ポリエステルからデリケートなシルク・ウール迄使えます。天然のヤシ油脂が主成分で、素材・手肌に優しい。(自然に還る生分解性が高く環境に負荷をかけにくい。)漂白剤や蛍光剤・溶剤を含まないので、金属部分や素材にも安心して使えます。国内生産・販売をして、25年以上愛用されています。日経POSセレクションで、平成のシミ取り剤売上でNo,1を獲得しました。
商品タイプ本体
1個(240mL)
¥799税込¥879
当日出荷
皮脂、汗、空気中のホコリ、砂などの日常の様々な汚れは時計バンドやメガネにサビを発生させ、衣類を汚したりかぶれを生じさせたり、時計やメガネの劣化を早めることがあります。
超音波の振動と洗浄液によって、水だけでは取れないこれらの汚れを落とします。
時計バンドやメガネに溜まる汚れに有効な洗浄成分。
蓄積された汚れが、1回の洗浄で見違えるほどきれいに。
人に優しく、生活排水として廃棄が可能。
シチズン時計との共同開発。
用途腕時計メタルバンド、メガネの洗浄。液性中性成分界面活性剤使用方法1.超音波洗浄器の基準線まで水を入れ、ミクロマジックを(水600mlに対し5ml)入れます。2.かき回して溶かしましたら、腕時計のバンド部分/メガネを浸し、洗浄をスタートします。3.洗浄後は腕時計のバンド部分/メガネを水ですすぎ、布やタオルなどで水分を拭きとってください。4.使用後の洗浄液は生活排水として廃棄できます。
1本(100mL)
¥789税込¥868
当日出荷
プラスチック・メッキ製品の磨きに最適です。超微粒子研磨剤配合です。
用途電話・ヘルメット・車のエンブレム等の汚れ落とし・ツヤ出し。粒度10000~15000適合材プラスチック仕様プラスチック用材質酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂・活性剤・防腐剤・水容量(mL)50
1本(50mL)
¥698税込¥768
当日出荷
















![黒色仕上げ液(パティーナ) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono21267873-260406-02.jpg)