ミシン蝶番のおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
118件の「ミシン蝶番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドロップ蝶番」、「横長蝶番」、「テーブル 蝶番」などの商品も取り扱っております。
全長(mm) 30 幅(mm) 81 板厚(mm) 1.6 ねじ穴数 6 種類 ミシン丁番 適合扉高さ(mm) 700以下 適合扉厚(mm) 21以下 適合扉幅(mm) 450以下 適合扉質量(kg) 4以下 最大扉厚(mm) 21 最大扉高さ(mm) 700 最大扉幅(mm) 450
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダブルジョイントメカニズムタイプの丁番で180°開きます。180°開いた際にフラットになります。
材質 黄銅(真鍮) 幅(mm) 70 板厚(mm) 2 ねじ穴数 6 種類 ミシン丁番 推奨扉サイズ (寸法)W450×H700×t21mm以下。(質量)4kg以下 開き角度(度) 180 最大扉厚(mm) 21 最大扉高さ(mm) 700 最大扉幅(mm) 450
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドロップドア用金具。折った際、4mmかぶせることができます。
用途食器棚等のドロップドア用 全長(mm) 30 幅(mm) 48 板厚(mm) 4 ねじ穴数 6 仕様 4mmかぶせ用 推奨ねじ +皿木ねじ2.7×16
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイロジックミシン蝶番
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
全長(mm) 30 材質 幅(mm) 80 板厚(mm) 1.5 ねじ穴数 6 種類 ミシン蝶番
1袋(2枚)
1,598 税込1,758
3日以内出荷

1枚ほか
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ミシン丁番
折りたたみが出来るので空間を省スペースに利用できる。
用途ミシン台の天板用蝶番 材質(本体) 付属品 取付けビス付き 種類 ミシン丁番
1袋(2個)
899 税込989
当日出荷

折り畳みテーブル用の金具です。折りたたみテーブルとミシン台用
用途折り畳みテーブル 取付 埋め込んでネジ止め 材質 真鍮
1個
1,698 税込1,868
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等 材質 ステンレス鋼板(SUS-304) 種別 設備・機械 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

面付けタイプ。木箱や木製扉に。掘り込み不要で取り付け簡単。
用途蝶番 材質(本体) 種類 平丁番
1袋(2個)
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

全長(mm) 38.1 材質 ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨 幅(mm) 127 板厚(mm) 2 ねじ穴数 6 質量(g) 74 種類 ミシン丁番 仕上 鏡面研磨 適合扉高さ(mm) 700以下 推奨ねじ 十字穴付サラ木ねじ 呼び3.5 適合扉厚(mm) 21以下 適合扉幅(mm) 450以下 適合扉質量(kg) 4以下 最大扉厚(mm) 21 最大扉高さ(mm) 700 最大扉幅(mm) 450
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1袋(2枚)ほか
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。
材質 ステンレス鋼(SCS14) 質量(g) 115 タイプ 平行形 種類 平蝶番 仕上 鏡面研磨 耐荷重(N/ペア) 118 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。
材質 ステンレス鋼(SCS14) 質量(g) 75 タイプ 平行形 種類 平蝶番 仕上 鏡面研磨 耐荷重(N/ペア) 118 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

3方向の調節ができるドロップ丁番です。下開き扉用です。扉が開いた際にキャビネット内部とフラットにすることができます。ガラス扉用もあります。
材質 亜鉛合金(ZDC) 材質/処理 亜鉛合金/ニッケルめっき 種類 ドロップ丁番(90°開閉) 適合ねじ なべ頭タッピンねじ 3×13 付加機能 調整機能付 本体長さ(mm) 38 適合扉厚(mm) 16~20 カップ径(Φmm) 35 掘込深さ(mm) 12 開き角度(度) 90 適合かぶせ量(mm) 14~16
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1袋(4個)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3方向の調整ができるドロップ蝶番です。ねじを垂直に取り付けられるため簡単に施工でき、板金にも取付できます。従来品と比べてガタが少ない構造です。
種類 ドロップ丁番(90°開閉) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食器棚などのドロップドア用。 4mmかぶせ用
全長(mm) 30 材質 亜鉛合金 幅(mm) 48 板厚(mm) 4 ねじ穴数 6 付属品 ユニクロ皿木ネジ 2.7×16mm
1袋(2枚)
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨 仕様 穴あき 材質 ステンレス鋼(SUS304) タイプ 平行形 種類 平丁番 仕上 鏡面バフ研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(4個)
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)