ミッションリフトのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
107件の「ミッションリフト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミッションジャッキ」、「油圧ジャッキ ミッションジャッキ」、「リフトアップ ジャッキ」などの商品も取り扱っております。
耐荷重(kg) 750 付属品 先端ゴム付き・微調整用ぺタル付き RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
24,900 税込27,390
翌々日出荷

組立完成検品済み
揚程(mm) 820~1790 関連資料 (0.25MB) 最大荷重(kg) 500 取扱説明書 (0.37MB)
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

フットペダル操作2段式シリンダー
最大荷重(t) 0.5 ストローク(mm) 930 質量(kg) 57 最高位(mm) 1795 最低位(mm) 890
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷

長崎ジャッキミッションリフト
受板を前後・左右を角度調整式に変更。(旧タイプはスライド式) ミッション脱着の作業性を大幅に向上させることができます。
能力(kg) 450 全長(mm) 800 質量(kg) 75 全幅(mm) 850 揚程(mm) 890 最高位(mm) (受板)1685 最低位(mm) (受板)795 傾斜角度(°) (受板)前後/15、左右/15
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

上部クッションラバー付
荷重(kg) 750 質量(kg) 15.3 最高位(mm) 2030 最低位(mm) 1360 直径(mm) 【ベース】300
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1台
74,980 税込82,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

部材の保持に最適な突っ張り棒です。シャフトアップはハンドルを握るだけの簡単操作です。リリースレバーを押しながらシャフトを素早く縮めることができます。滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付です。
用途内装作業のサポートに 耐荷重(N) 196(両ベース0°使用時) 材質 スチール 耐荷重(kg) 20
1本
2,980 税込3,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フットペダル式で過負荷防止装置付です。 早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。
材質 ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装 キャスター ブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。 下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様 油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式 車輪 前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター 材質(天板) スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.9MB)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

揚程(mm) 190~840 本体寸法(mm) 480×865 本体質量(kg) 77 最大荷重(kg) 1500
1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷

ミッションジャッキの定番商品。 各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。 ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。 前後傾斜角度調整機能付(前後30°) 左右スライド機構付(左右40mm)
能力(kg) 450 全長(mm) 900 質量(kg) 70 全幅(mm) 500 揚程(mm) 585 最高位(mm) (受板)790 最低位(mm) (受板)205 移動距離(mm) (受板)左右/40 傾斜角度(°) (受板)前後/30
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

付属品 溶接式ブラケット(100×127mm) エスコ品番 EA993MA-4 ストローク(mm) 381 高さ(mm) 【マウント部】381~762 耐荷重(kg) 908
1個
23,300 税込25,630
翌日出荷

各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。 ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。 前後傾斜角度調整機能付(前後30°) 左右スライド機構付(左右40mm) 角度調整・スライドはラチェットハンドルを使用すればラクラク調整。
能力(kg) 800 全長(mm) 1220 質量(kg) 110 全幅(mm) 735 揚程(mm) 525 最高位(mm) (受板)770 最低位(mm) (受板)245 移動距離(mm) (受板)左右/40 傾斜角度(°) (受板)前後/30
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

照明器具や天井部材の取り付け時のサポートに最適! 一人での作業が可能。 滑りにくく、加工物を傷付けにくい、ラバー付。
全長(cm) 約115~290 材質 SS400相当 最大伸長(mm) 本体伸縮部/約900、シャフト/約850 耐荷重N(kgf) 約98(10)
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

仮設工業会認定品。 溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。 フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。
安全荷重(kg) 2000 調整ねじ(mm) 145 メッキ 溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。 ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。 大型ヅメで左右からミッションを固定、より安定な作業をサポート。 前後傾斜角度調整機能付(前後30°) 左右スライド機構付(左右40mm) 角度調整・スライドはラチェットハンドルを使用すればラクラク調整。
能力(kg) 1000 全長(mm) 1270 質量(kg) 135 全幅(mm) 715 揚程(mm) 540 最高位(mm) (受板)780 最低位(mm) (受板)240 移動距離(mm) (受板)左右/40 傾斜角度(°) (受板)前後/30
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷

各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。 ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。 前後傾斜角度調整機能付(前後30°) 左右スライド機構付(左右40mm)
能力(kg) 600 全長(mm) 1110 質量(kg) 90 全幅(mm) 540 揚程(mm) 585 最高位(mm) (受板)790 最低位(mm) (受板)205 移動距離(mm) (受板)左右/40 傾斜角度(°) (受板)前後/30
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

かり止め・接着・圧着など色ーな用途に使える便利な工具
長さ(m) 1.6~2.9 仕上 クローム 荷重(kg) (制限荷重・垂直静止荷重)50まで
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向 位置調整 質量(g) 1340 本体寸法(mm)高さ 340 荷重設定範囲(kg) 2 耐久性 18000回ストローク(常温) 材質/処理 (支柱)SUS430/ヘアライン。(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430。(スライダー)ADC。(ガイド・ローラー)POM/黒色。(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS。(シャフト)SUS303 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

伸・耐・快を備えた職人の相棒です。
用途窓枠やドア枠の突っ張り作業に便利なショートタイプ。 材質 ボディ:ナイロン、ハンドル:ステンレス、磁石:ネオジム磁石 耐荷重(kg) 100 全長(cm) 58~80 関連資料 (0.65MB) 伸長(cm) 最大34(シャフト)
1本
6,498 税込7,148
当日出荷