ミツトヨのおすすめ人気ランキング

2025/12/24更新
3,317件の「ミツトヨ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミツトヨ ブロックゲージ」、「ミツトヨ デジタルノギス」、「ミツトヨ 測定子」などの商品も取り扱っております。
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
機能 ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。) 厚さ(mm) 3.5(外側ジョウ) 寸法H(mm) 16 シリーズ 500 電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 量子化誤差 ±1カウントを含まず 繰返し精度(mm) 0.01 最大応答速度 無制限 サムローラ なし 許容誤差 最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE) 位置検出方式 電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 出力端子 なし(測定データ) 最大許容誤差(μm) EMPE:±20、SMPE:±40 電池寿命(年) 通常の使用状態で約5
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。 本尺とスライダの頭部端面を0(ゼロ)基点(測定面)としていますので、 段差測定ができます。 標準ノギスでは外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。 バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm) 0.05 シリーズ 530
1台ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。 位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。
測定範囲(mm) 12.7 表示 6桁LCD、符号
1台ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

外枠の外径Φ57mm、目量0.01mmの標準形ダイヤルゲージです。 本製品にリミット針は付属しておりません。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 大歯車には、磨耗、変形の少ないスレンレス鋼を採用しています。 連続目盛。全測定範囲にわたって連続して読取りができるタイプです。変位量の大きい測定に便利です。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm) 0.01 長針1回転(mm) 1 指示誤差[1回転](μm) 10 指示誤差[1/2回転](μm) 9 指示誤差[1/10回転](μm) 5 戻り誤差(μm) 3 繰返し精密度(μm) 3 寸法H(mm) 52 シリーズ 2 寸法A(mm) 47.2 寸法D(mm) 18.1 寸法E(mm) 20 寸法C(mm) 57 寸法I(mm) 7.6 適応アクセサリ ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
1台ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

フレームは塗装。 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付。 標準的なマイクロメーターです。 ・平面度:最大測定長300mm以下=0.6μm/最大測定長1000mm以下=1.0μm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm) 0.01 種別 標準外側
1台ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。 絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。オーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。 段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
厚さ(mm) 3.5(外側ジョウ) 寸法H(mm) 16 シリーズ 500 電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 量子化誤差 ±1カウントを含まず 繰返し精度(mm) 0.01 最大応答速度 無制限 機能 ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、測定データ出力機能、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。) サムローラ あり 許容誤差 最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE) 位置検出方式 電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 出力端子 あり(測定データ) 最大許容誤差(μm) EMPE:±20、SMPE:±40 電池寿命(年) 通常の使用状態で約5 適応アクセサリ ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.959149 2m:No.959150●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-C(2m):No.06AFM380C●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790C フットスイッチ用:No.02AZE140C。測定データワイヤレスシステム。●U-WAVE-TC送信ユニット (ブザータイプ)264-621●U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版)(ブザータイプ)264-625●U-WAVE-TC接続ユニット(ブザータイプ)02AZF300
1台ほか
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

世界最高レベルの高性能を実現。 フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮したすべり止め形状(凸形状)を採用。 プラスチック部品すべてに耐油性素材を採用。 測定面は、超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm) 0.001 平面度(μm) 0.3 仕様 測定データワイヤレスシステム。●U-WAVE-TM送信ユニット (IP67タイプ)264-622。(ブザータイプ)264-623。●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626。(ブザータイプ)264-627。●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット (IP67/ブザータイプ共通)02AZF310 シリーズ 293 電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 保護等級 IP65(IEC60529)(使用後の防錆処理が必要です。) 寸法c(mm) 2.5 位置検出方式 電磁誘導式ロータリエンコーダ 電池寿命(年) 通常の使用状態で約2.4
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

出力付のデジマチック測定器からの測定データをデジマチックミニプロセッサやデジマチックディスプレイユニット、マルチプレクサなどに出力するためのケーブルです。
適合ケーブル IT-016U、IT-007R、DP-1VA LOGGER、MUX-10F、ECカウンタ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。 位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
表示 7桁LCD、符号、アナログバー
1台ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)の防水機能の保護等級はIP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用出来ます。また、全数エアリーク試験を実施していますので、安心してお使い頂けます。 スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。 ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。 オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しない状態が続いた場合は、LCD表示は消えますが、ABS測長系の原点は記憶されたままです。 スライダを動かせば自動的に電源が入ります。 段差測定も可能です。 統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。 ICの低消費電流化により電池寿命5年に飛躍的に長くなりました。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途防水形絶対スケール内蔵デジタルノギス 寸法H(mm) 16 シリーズ 500 電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 量子化誤差 ±1カウントを含まず 繰返し精度(mm) 0.01 最大応答速度 無制限 保護等級 IP67(IEC60529) デプスバー あり サムローラ あり 許容誤差 最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE) 位置検出方式 電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 最大許容誤差(μm) EMPE:±20、SMPE:±40 電池寿命(年) 通常使用状態で約5
1台ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減 出力無など単機能に徹したシンプル設計で、しかも低価格 スイッチは原点セットスイッチ(ORIGEN)ひとつの簡単操作 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付き。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm) 0~25 最小表示量(mm) 0.001 仕様 スイッチは原点セットのみ 質量(g) 270 シリーズ 293 電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 測定力(N) 5~10 平面度(μm) 0.3 機能 ゼロセット機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報 平行度(μm) 2 位置検出方式 電磁誘導式ロータリエンコーダ 最大許容誤差(μm) JMPE:±2 ミツトヨ品番 293-821-30 電池寿命(年) 通常の使用状態で約2.4
1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力な吸着力で工作機械・治具等に吸着しますので、ダイヤルゲージ、テストインジケータ等を取付けての検査や、現場での応用範囲の広いスタンドです。 縦・横の取付け穴とブッシュによりΦ6、Φ8のダイヤルゲージ、テストインジケータ等が取付けられます。
吸着力(N) 約600 トラスコ品番 273-6357 取付穴径(Φmm) Φ6、Φ8 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×58×55 主柱サイズ(mm) Φ12×177 支柱サイズ(mm) Φ10×165 ミツトヨ品番 7010-10
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。 絶対原点を持つABSタイプです。 VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 スパンが取り付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
種別 デジタル型 シリーズ 571 繰返し精度(mm) 0.01
1台ほか
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検 種別 鋼製 1mmベース シリーズ 516
1セット(32個)ほか
86,980 税込95,678
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

測定寸法により適当なアンビル及びワッシャに差し替えて使用。 測定子の先端に超硬合金を使用しています。 測定子及びアンビルに耐久性と耐摩耗性に優れる超硬合金を使用しています。 継足ロッド(オプション)を使用することができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ 511
1個ほか
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ベースに石材定盤を使用しています。 ベースが錆びないため、保守が容易です。 石材定盤は組織が細粒で、鋳鉄よりねばりが少ないため、カエリや盛り上がりが全くありません 従って、平面殿狂いがなく、測定物の損傷もありません。
測定台 石材
1台
55,980 税込61,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定することができます。 測定子、アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。(No547-401除く) ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形していますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
アンビル(mm) Φ10フラット 測定子(mm) Φ10フラット 平行度(μm) 測定子・アンビル5以下 シリーズ 7 アンビル Φ10フラット
1台ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

一般的深さ測定用のデプスゲージです。 スパン取付可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm) 0.05 ベース寸法(mm) 100(厚み6.5) 仕様 微動送り:なし 種別 標準型 シリーズ 527
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)