- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- ブレーキ/足廻り関連工具
- ミニクロスレンチのおすすめ人気ランキング
ミニクロスレンチのおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新95件の「ミニクロスレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グレーチング専用レンチ」、「ナットレンチ」、「十字 レンチ」などの商品も取り扱っております。
ボックス部を奥深くとってありますので、ボルトが邪魔にならずに作業できます。
種類セット品先端形状ソケット(ボックス)材質(グリップ)樹脂刃先マグネットなし軸貫通なしセット内容(小)4.0、5.0、5.5、6.0/(大)7.0、8.0、9.0、10.0トラスコ品番288-2906アズワン品番1-7462-01
1セット(2個)
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
コンパクトサイズで携帯にも便利です。コンパクトサイズで4サイズに対応しています。ボックス部を奥深く取っていますので、ボルトの出ているものにも対応できます。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
南船場ワークスミニクロスレンチ
フルポリッシュ仕上げ。
ワイヤーフック(PAT.P)
コンパクトなサイズでスピーディーな作業が可能なレンチです。
陳列しやすいワイヤーフック(PAT.P)
自動車やバイク、自転車等のメンテナンスに最適!
寸法(奥行D×長さL)(mm)10×150・155サイズ9.5sqX8X10×12mm質量(g)215
1個
¥2,198税込¥2,418
翌日出荷
1個
¥969税込¥1,066
当日出荷
携帯に便利なコンパクト設計です
用途自転車、バイク等のメンテナンスに最適です。10mm、12mm、14mm、17mmの二面巾のナットに対応(M6・M8・M10用)。寸法(mm)10、12、14、17材質S45C(機械構造用炭素鋼)表面処理クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。先端形状六角
1本
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
Y型レンチでは最小の大きさで、携帯に便利なコンパクト設計です。自転車用ツールとして海外でも高い評価を受けています。
用途六角ボルト、ナットの締め緩め。12mm、13mm、14mmの二面巾のナットに対応(M8・M10)。対辺(mm)12×13×14先端形状六角材質S45C(機械構造用炭素鋼)表面処理クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。
1本
¥989税込¥1,088
当日出荷
サンフラッグ(旧:新亀製作所)ボックスエイト
力が入りやすいクロスハンドル仕様。8サイズのソケットをコンパクトにまとめました。
用途車両整備・電気工事・内装工事等に。種類セット品材質(グリップ)樹脂刃先マグネットなし軸貫通なしセット内容ソケット(ボックス):4.0mm、5.0mm、5.5mm、6.0mmBOX/小、7.0mm、8.0mm、9.0mm、10mmBOX/大トラスコ品番853-1890RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本組)
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
従来品よりも薄口タイプになります。黒色クロム処理がされているため、錆にくい仕様になります。
用途ホイールナットの脱着に全長(mm)400×400質量(kg)約1.3ソケットサイズ(mm)17(薄口)×19(薄口)×21(薄口)×21(標準)ソケット径(Φmm)(外径)約24.6、26.6、28.6、30.6
1本
¥999税込¥1,099
当日出荷
長年愛用されているY型レンチシリーズに8/9/10mmのボックスレンチが加わりました。
力の入れやすい形状でヘックスレンチと共に必須アイテムです。
寸法(mm)ボックスレンチ(8/9/10mm)
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
車載にオススメ3ウェイレンチ!
ソケットを取り外す事で六角棒レンチに早変わり。
グリップ部も耐油ゴムでコーティングされ、使い易さもグレードアップ。
ソケットサイズは6.3sq
適合サイズ(mm)(六角ソケット)8・10・12、(六角棒)4・5・6
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
8、9、10mmのボルト・ナットに対応します。
手のひらサイズで携帯に便利です。
色レッド
1個
¥599税込¥659
当日出荷
Y型レンチでは最小の大きさで、携帯に便利なコンパクト設計です。自転車用ツールとして海外でも高い評価を受けています。
用途六角ボルト、ナットの締め緩め。8mm、9mm、10mmの二面巾のナットに対応(M5・M6用)対辺(mm)8×9×10先端形状六角材質S45C(機械構造用炭素鋼)表面処理クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。
1本
¥929税込¥1,022
当日出荷
一本で3サイズのボルトナットを締結することができます。材質はS45Cです。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業材質/仕上S45C・クロムメッキ先端形状六角
整備工具には欠かせない工具です
用途自動車・バイクの整備をはじめ、各種ホビーにも適しています。材質S45C(機械構造用炭素鋼)表面処理クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。先端形状六角
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業材質/仕上S45C・クロムメッキ先端形状六角
通常のトルクスねじといじり止め付トルクスねじの両方に対応できます。また「大」のT-40の部分は差し替え式になっておりあらゆる6.35mmの市販のビットが使えて大変便利です。
種類セット品先端形状いじり止めトルクス材質(グリップ)樹脂刃先マグネットなし軸貫通なしセット内容T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40トラスコ品番288-0369アズワン品番1-7462-03
1セット(2個)
¥1,098税込¥1,208
当日出荷