ミニチュアカムフォロアのおすすめ人気ランキング

2026/03/23更新
44件の「ミニチュアカムフォロア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ローラー 小型」、「ミニチュアベアリング」、「面直し砥石」などの商品も取り扱っております。
外輪に極めて細かい針状ころを組み込んだ軸受で、スタッド径に対して外輪外径の小さいコンパクトな設計になっています。 電子部品装置・OA機器及び小形インデックス装置などに使用されています。
シール シールド形 形状 円筒外輪
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NSKマイクロプレシジョン(ISC)軸付きベアリング
材質 軸材質SUS303(六角穴タイプ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JISベアリングに取付ねじをかしめたタイプですので、ねじとベアリングの緩みがありません。
用途各種搬送部分、機械設備など。 幅(mm) 4 タイプ 六角穴ボルトタイプ 使用温度範囲(℃) -40~140℃ ねじ長さ(mm) 5 ねじ寸法 M4×0.70 ツバ厚(mm) 1.5 精度等級 JIS B 1514 0級
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性と耐熱性に優れた特殊合成樹脂製のスラストワッシャを組み込んだミニアチュアカムフォロア。 取付誤差などにより発生する外輪のアキシアル荷重を受け、滑り面の摩擦と摩耗を防ぎます。
シール シールド形 形状 円筒外輪
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

標準カムフォロアの基本性能を引き継ぎ、リーズナブルな価格を実現したカムフォロアです。 あらかじめグリースが封入されているため、開封後はそのまま使用できます。
タイプ CF-G シール シール無 形状 六角穴付き
1個
969 税込1,066
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
特価
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

タイプ CFS 仕様 1N≒0.102kgf 形状 - 備考 1.油穴はありません。2.グリースを封入しています。
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。オールステンレスタイプ(M記号)は外部雰囲気による発錆がなく塵埃の発生をおさえ、クリーンルームなどに最適です。スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
シール なし 材質 ステンレス鋼製 形状 円筒外輪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
シール シールなし 材質 炭素鋼 形状 円筒外輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

JISベアリングに取付ねじをかしめたタイプですので、ねじとベアリングの緩みがありません。
用途各種搬送部分、機械設備等。 材質/仕上 (ベアリング)スチール/-,(ボルト部)スチール/三価メッキ 使用温度範囲 -40~140℃ 精度等級 JIS B 1514 0級
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JISベアリング(SUS)に取付ねじ(SUS)を接着剤で装着したタイプです。ねじ頭の突出がありません。
用途各種搬送部分、機械設備など。各種搬送部分、機械設備など。 材質 ベアリング:ステンレス(SUS440C)、ボルト部:ステンレス(SUS303) 2018年トラスコ掲載ページ 2 0053
1個
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

JISベアリング(SUS)に取付ねじ(SUS)をかしめたタイプですので、ねじとベアリングの緩みがありません。
用途各種搬送部分、機械設備等。 タイプ 六角穴ボルトタイプ 使用温度範囲(℃) -40~140 精度等級 JIS B 1514 0級
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JISベアリングに取付ねじを接着剤で装着したタイプです。ねじ頭の突出がありません。
用途各種搬送部分、機械設備など。各種搬送部分、機械設備など。 材質 ベアリング:スチール、ボルト部:スチール(表面処理:三価クロメートメッキ) 2018年トラスコ掲載ページ 2 0054
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

金属リング、スチールベアリングをインサート成形する事により、高荷重に対応したタイプです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 寸法W(mm) 8(±0.2) 許容荷重(N[kgf]) 686[70] 幅(mm) 8 ねじ寸法 M6×1
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スチールベアリング
スチールで構成された高荷重ベアリングです。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
1個
249 税込274
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじ寸法 M6×1 外径(Φmm) 19 幅(mm) 6 許容荷重(N[kgf]) 490[50](300r.p.m) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。 使用温度範囲 -20~80℃ 精度等級 JIS B 1514 0級
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JISベアリングに取付ねじをかしめたタイプですので、ねじとベアリングの緩みがありません。
用途各種搬送部分、機械設備等。 使用温度範囲 -40~140℃ ねじ長さ(mm) 8 ねじ寸法 M6×1.00 精度等級 JIS B 1514 0級
1個
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
1個
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

外輪が肉厚で、外径面はクラウニングされています。 大きなラジアル荷重を支持できます。 軸を通じて潤滑剤を補給できます。 リチウム石けん基のグリースで潤滑されています。 DIN規格品です。 ナット給油ニップル付です。
仕様 六角穴付タイプ タイプ シール無 形状 球型外輪形 使用温度範囲 -30~70℃ 精度等級 JIS B 1514 0級
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)