- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 自動車用電球・バルブ
- ミニチュアキャップのおすすめ人気ランキング
ミニチュアキャップのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新139件の「ミニチュアキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック メーター球」、「カラーキャップT5」、「t4.2 電球」などの商品も取り扱っております。
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
ガラス球形式
T8.5・T10
口金
ウエッジ(ベース付)
定格電圧(V)
14
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
色
クリア
口金
ウェッジ(ベース付)
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
12
LEDにも対応!!クリア電球をカラー電球に仕上る透明着色剤。クリア電球をお好みの色に仕上げることが出来ます。電球の表面温度150℃まで対応。ペンタイプなので、マニキュア感覚で簡単にお塗りいただけます。小さな電球に適しています。
タイプ
タッチペンタイプ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
15g
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
0.15
危険物の性状
非水溶性
日本国内製造の高品質商品です。
Eマーク付きです。
Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、
欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、
合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
定格電圧(V)
12
タイプ
シングル球
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
材質
SBR(スチレンブタジエン混合)
材質
シリコン
耐熱温度(℃)
220
硬度(ショア A)
約55
LEDにも対応!!クリア電球をカラー電球に仕上る透明着色剤。クリア電球をお好みの色に仕上げることが出来ます。電球の表面温度150℃まで対応。スプレータイプでムラが目立ちにくく、大きめの電球の着色などに適してます。
タイプ
スプレータイプ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
35mL
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
0.21
危険物の性状
非水溶性
用途パネル、メーターランプ
適合
コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
タイプ
シングル球
色
クリア
定格電圧(V)
14
定格電力(W)
1.4
口金
W2×4.6d
ガラス球形式
T5
1箱(10個)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
定格電圧(V)
12
用途一般
定格電圧(V)
12
仕様
T-1 (3 mm)、ワイヤ終端. さまざまなT-1 (3 mm)ワイヤ終端フィラメントインジケータ。メータ、スイッチなどの狭い場所での照明に最適です。
長さ(mm)
6.35
直径(Φmm)
3.17
定格電圧(V)
12
発光色
クリア
寿命
5000h
定格電流(mA)
60
光束(Lm)
3.15
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T1
電球ベース
ワイヤ端子
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷