- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- ミニチュアリレーソケットのおすすめ人気ランキング
ミニチュアリレーソケットのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新98件の「ミニチュアリレーソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TB端子台」、「my4n ソケット」、「200v 100v 変換」などの商品も取り扱っております。
配電盤内などのDINレールにワンタッチで取り付け、取り外しができます。別売りのミニリレーとセットでご利用頂けます。ネジ締め推奨トルク範囲は0.6Nm~0.9Nmです、エアー工具などはご使用にならないで下さい。
用途ミニリレーの取付に
端子形状
プラグイン端子
耐電圧
AC2000V
絶縁抵抗(MΩ)
300
使用周囲温度(℃)
-25~55
フィンガープロテクトの有無
無し
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
仕様
角形ソケット
フィンガープロテクトねじ端子形
タイプ
標準ねじ端子形
定格絶縁電圧(V)
AC/DC250
適合電線(mm2)
1.25(2max.)
規格
UL、c-UL
適合規格
UL508、CSA C22.2 No.14
定格電圧(V)
[絶縁]AC/DC250
端子形状
M3±両用ねじ(セルフアップ)
耐電圧
AC2000V・1分間
保存温度(℃)
45~85(但し、結露しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
使用周囲温度(℃)
-55~70(但し、氷結しないこと)
色(本体)
黒
推奨締付トルク範囲(N・m)
0.6~1
耐電圧(V/min)
異極接点端子間 AC2000・1(充電金属部-非充電金属部間、異極充電金属部間)
使用周囲湿度(%RH)
45~85(但し、結露しないこと)
保存湿度(%RH)
-55~70(但し、氷結しないこと)
認証マーク
UL、c-UL
用途ミニチュアリレーソケット、端子台用安全カバー、安全カバー支持金具です。
材質
SpC 1.2t 三価クロメートメッキ
主な用途
ミニチュアリレーソケット、端子台用安全カバー、安全カバー支持金具です。
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに
種類
ミニチュアリレー
接点構成
4c
端子形状
プラグイン端子
CR回路
無
ピン数(ピン)
14
極数
4
使用周囲温度(℃)
-30~+55(氷結、結露のないこと)
接点材質
Ag合金
絶縁抵抗(MΩ)
100
定格通電電流(A)
3
入力電圧範囲(V)
定格電圧の85%~+110%
表示灯
有
適合
ミニリレー端子台(注文コード:28614907)
接点最大許容電流(A)
3
CR-M4SS ソケットは、CR-M (ミニチュア)リレーシリーズの製品です。標準ソケットは、2 / 4 C/O ( SPDT )出力コンタクトのある CR-M リレーに適しています。ソケットには、ねじ接続端子が付いています。プラグ対応機能モジュール、ホルダ、マーカーをアクセサリとして用意しています。
仕様
●アクセサリタイプ:ソケット●併用可能製品:2 個又は 4 個の c/o ( SPDT )コンタクト CR-M リレー●コード番号:192-1130
アズワン品番
65-8075-27
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
ねじレス連結構造
タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能
単品の端子台本体を増設することが可能
フィンガープロテクト構造を採用
材質
変性PPE樹脂
保護構造
IP20
定格電圧(V)
800
材質(金具)
導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)
関連資料
(2.19MB)
材質(端子ねじ)
鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
仕様
角形ソケット
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)
Aタイプは2P~16Pまでの各端子と、両端の固定部分をまとめて一体成型したタイプです。
Bタイプは1Pユニットを重ね合わせ、両端に固定部分を備えたタイプです。
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
仕様
IECレール取付:不可
MYリレー用ソケット
耐電圧
同極接点端子間:AC2000V 1min。異極接点端子間:AC2000V 1min。コイル接点端子間:AC2000V 1min
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)
-40~+70
使用周囲湿度
5~85%RH
種類
パワーリレー
接点構成
2c
端子形状
プラグイン端子
極数
2
接点最大許容電流(A)
8
便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに
種類
ミニチュアリレー
接点構成
2c
端子形状
プラグイン端子
CR回路
無
ピン数(ピン)
8
極数
2
使用周囲温度(℃)
-30~+55(氷結、結露のないこと)
接点材質
Ag合金
絶縁抵抗(MΩ)
100
定格通電電流(A)
5
入力電圧範囲(V)
定格電圧の85%~+110%
表示灯
有
適合
ミニリレー端子台(注文コード:28614898)
接点最大許容電流(A)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応