ミニモのおすすめ人気ランキング

2026/01/09更新
1,864件の「ミニモ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニター ミニモ」、「フェルト厚手」、「ソニー ポータブルラジオ」などの商品も取り扱っております。
ハンドピースの能力を最大限に発揮させる高性能パワーパック。Ver.3ハンドピースにおいてハンドピースを差し込むだけでその種類を識別し、スピード表示の他、最適なトルク制御を行います。旧モデルのハンドピースにも対応し、パワフルな使用感に加え、出力レベルを%でデジタル表示します。パワーパック、ハンドピースの異常をエラーコードでお知らせします。ハンドピースの回転方向を正回転、逆回転と切り替えることができます。ハンドピースの識別機能に加え、ハンドピース毎の最適な出力管理を行います。外部入出力信号制御機能を搭載、ハンドグラインダー以外の用途として自動機等への搭載も可能です。作業時の負荷状態をLEDで表示します。過負荷時にはアラームでも状況をお知らせします。クイックブレーキ機構によりハンドピースを速やかに停止させることができます。フィードバック制御により作業時の負荷による回転数の低下を瞬時に感知し、設定回転数での安定した作業サポートします。
付属品 パワーパック用電源コード(CA10、CA11,CA12のいずれか)、ラバークレイドル(RM11)、ヒューズ トラスコ品番 611-1846 適合機種 Ver3・Ver2・Ver1ハンドピース 幅(mm) 110 高さ(mm) 110 奥行(mm) 220 出力電圧(V) DC1~30 入力電圧範囲(V) AC100±5%(50/60Hz)
1台
58,980 税込64,878
当日出荷

切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
仕様 クロスカット トラスコ品番 852-7308 軸径(Φmm) 3 形状 円柱先丸 幅(mm) 13 全長(mm) 40 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 30000 刃長(mm) 13 刃径(Φmm) 4.8 外径(mm) 4.8
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

上質できめ細かい羊毛を高密度に圧縮した成形フェルトスティックです。研磨剤の保持力に優れ効果的な研磨ができます。
長さ(mm) 150
1パック(5個)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。
トラスコ品番 852-9549 粒度 (#)50000 ホワイト 摘要 水溶性スタンダード 容量(g) 5 キャップ色 ミクロン表示(μm) 1/2
1本
6,698 税込7,368
翌々日出荷

研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
トラスコ品番 852-6900 軸径(Φmm) 3 形状 円柱 幅(mm) 20 粒度 WA ミディアム#220 全長(mm) 50 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 30000 外径(Φmm) 8 砥粒 WA
1袋(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷

トラスコ品番 852-3081 適合機種 KV112H(超高速型モーター) 寸法(mm) 3×6 規格 WA#400
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ハンディ防災ダイナモラジオ
キャッチコピー:コンパクトなハンディダイナモラジオ。商品説明:自動選曲タイプのワイドFMラジオ搭載
セット内容 本体、基板、電子パーツ、ストラップ、USBケーブル(A-C)、リチウムイオン電池 材質 ABS、PS、シリコン 寸法(mm) 200×70×55
1個
3,273 税込3,600
3日以内出荷

超軽量、スリムボディーで書きやすいです。 従来の空圧駆動ペンの3倍の振動数(600回/分以上)でより深く、鮮明に、速く刻字が可能です。 ペン先には耐久性に優れた特殊超硬材を使用、耐摩耗性に優れます。 使用空気圧は0.4~0.7MPaです。
用途各種金属・ガラス・樹脂・焼き入れ鋼(HRC50程度)・金型部品などの合いマークのマーキング、精密鋳・鍛造部品のバリ取りおよび砂落とし作業等に最適です。 適合 硬度:HRC50まで トラスコ品番 218-6179 質量(g) 136(コード含まず) 空気消費量(L/min) 25 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.7 ホース長さ(m) 2.5 ホースジョイント PT1/4 胴径×全長(mm) 17×140
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

1個
4,298 税込4,728
当日出荷

ドライバー1本で簡単に組み立てられる
セット内容 ミニソーラーカー組立キット 材質 鉄・ソーラーパネル 包装形態 ヘッダー付化粧箱入 寸法(mm) 143×90×40 アズワン品番 65-2744-64
1セット
637 税込701
当日出荷

太く丈夫な構造とカーペットマットの組み合わせで、土砂・水分の除去性に加え、高い寸法安定性と耐久性を実現した出入り口の落とし込み用のマットです。加えて、カーペットマットを組み合わせたインテリア性で高級感を演出するとともに、水分も吸収します。
用途スーパー・店舗、ビル・公共施設、工場、オフィスなどの出入り口に最適です。 長さ(mm) 200 幅(mm) 200 厚さ(mm) 12 グレー
1箱(10個)
13,980 税込15,378
36日以内出荷

ポケットにいれてもかさばらない超ミニ・極薄サイズ。PD20W出力対応で、対応するスマホなどを急速充電します。バッテリー残量が一目でわかるLEDインジケーター付きで、充電不足の心配を解消します。
付属品 USBC-Cケーブル(24cm)、取扱説明書、保証書 材質 PC、ABS 質量(g) 約88 出力 【USB-C】PD20W(Max) (5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×68×15 入力 【USB-C】12W(Max)(5V/2.4A) 充電時間 満充電まで4~4.5時間 内蔵電池 115252リチウムイオンバッテリー バッテリー容量(mAh) 5000 (19.25Wh、3.85V)
1台
2,709 税込2,980
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャッチコピー:小さなマイコン「Studuino mini」で単線往復自動運転ができる!。商品説明:プログラミングとセンサーで往復自動運転を実現!
仕様 (1個梱包形態)ヘッダー付箱入り セット内容 Studuino mini×1、DCモーター拡張基盤×1、センサー接続コード×2、延長コード×4、赤外線フォトリフレクタ×2、電池ボックス(単3型3本)×1、USBケーブル(miniB)×1、センサー取付パーツ×2、Nゲージ接続ケーブル×1 材質 FR-4、PVCなど 寸法(mm) 200×150×30
1セット
11,728 税込12,901
3日以内出荷

対応材質 工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
粒度 140 適合 ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)。ナカニシ/エレクターGX(オプションコレットで対応)。UHT/マイクロハンドソールシリーズ(精密加工用)。浦和工業/ロータリーハンドピース。ベッセル/エアーマイクログラインダー(Φ3mmΦ6mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)。日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応)。ムラキ/ゼムニュモーター(Φ3mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する) 全長(mm) 44.5 シャンク径(Φmm) 2.35 適合被削材種 超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]ダイナモLEDライトA
部品の配置がわかりやすいパーツ台紙付 環境にやさしいリチウムイオン蓄電池採用。 教科書に準拠した直流モーター発電機搭載。 高輝度LED3連装!LEDの発光を1個と3個に切り替え可能。 携帯電話の充電に使用できるDCジャック付。1分間の充電で約30分点灯します。充電用ケーブル別売。
寸法(mm) 140×53×54 科目 理科 分野 物理(電気・磁気)
1個
1,746 税込1,921
3日以内出荷

クッション併用で足こぎされる方に超低床にも設定可能な低床モジュールタイプ。ハイブリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)仕様。3D立体スリングシートで左右独立した貼り調整が可能。肩にパイプが当たらない背フレーム後方曲げ。左右から包み込む骨盤&体幹サポート
シート幅(mm) 400 前座高(mm) 390(370・350)※350は5インチキャスターに変更
1台
非課税商品
199,800 税込199,800
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途対で展開しやすいお得な2ヶセット! 材質 天然素材・木・紙・スチロール 寸法(高さH×幅W)(cm) 12×6
1セット
929 税込1,022
当日出荷

軽量でキャベツ・ブロッコリー・玉ネギ・ネギなどの中耕作業に最適! 小型軽量、低重心で持ち運びが容易で中耕作業などに最適。 主クラッチ・遠心クラッチの二重クラッチで安心作業ができます。 小型4サイクルガソリンエンジン採用で、排気はクリーン。ハウス内作業などにも適しています。 様々な作付体形に合わせて、中耕・除草・土寄せ作業に活躍するオプション部品が豊富です。 補助ハンドルを使えば、広幅の畝も崩さず作業。
仕様 作業速度:0.5~0.75m/s 質量(kg) 16.5 使用燃料 自動車用レギュラーガソリン 全長×全幅W×全高(mm) 機体:1020×570×910 燃料タンク容量(L) 0.5 エンジン回転数(min-1[r.p.m]) 7000 エンジンタイプ 空冷4サイクルガソリンエンジン エンジン形式 EH025 始動方式 リコイル式 エンジン出力(PS/kW) 0.7/0.5[最大1.0/0.7] 排気量(cc) 総:24.5 耕運深さ(mm) 40 耕運幅(mm) 100
1台
128,800 税込141,680
翌日出荷

刃径(Φmm) 2.4 刃長(mm) 12 全長(mm) 80 軸径(Φmm) 3 トラスコ品番 852-7463 材質 超硬合金 質量(g) 13 対応材質 工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
4,998 税込5,498
当日出荷