- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 電気溶接機
- ミニ溶接機のおすすめ人気ランキング
ミニ溶接機のおすすめ人気ランキング
2026/02/04更新273件の「ミニ溶接機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「100 ボルト 溶接 機」、「ロウ付け キット」、「簡易溶接」などの商品も取り扱っております。
軽量コンパクトな小型低電圧溶接機。ホルダー、アース、電源ケーブルが付属していています。使用率オーバー防止機能付き
入力電圧(V)100出力電流(A)40適合溶接棒(mm)低電圧用Φ1.4、Φ1.6(軟鋼 B-1、ステンレス S-1)付属品手持遮光面(カバー・フィルタープレート付)、サンプル溶接棒(鉄用Φ1.6×3本)質量(kg)6電源コード(m)1.8(直付)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×120×220定格使用率(%)20使用率(%)20定格入力電流(A)15
細かい作業に敵した小型溶接機です。堅牢且つコンパクトで持ち運びやすい形状。火炎調整が手元ででき、炎の操作は思いのまま。出し入れしやすい丈夫な収納ケース。高性能圧力調整器による安定したガスコントロール。最高2500℃完全燃焼の中性炎。高圧ガス保安法の適用を受けない100cc以下のガスカートリッジを使用。圧力調整器(O2・LPG):二次圧力0.35MPa(MAX)、安全装置一次側:安全弁付き・二次側:安全弁、逆流逆火防止弁付き。
付属品チップNo.3・No.4各1個、チップスパナ1本、O2カートリッジ4本、LPGカートリッジ1本質量(kg)2.5適合チップNo.3、No.4、No.5、No.6安全装置(一次側)安全弁付、(二次側)安全弁、逆流逆火防止弁付二次側圧力(MPa)0.35(MAX)外寸法(縦×横×高さ)(mm)97×169×271(ハンドル立ち上げ時)ガス容量(L)(O2)約17、(LPG)約20
1台
¥159,800税込¥175,780
当日出荷
イチネンTASCOクローズタイプミニ溶接機(TASGASHYPER)
セット内容クローズタイプケース、溶接火口…#100、#200、#300、酸素ボンベ…2.1L(酸素は充填されておりません)、TASGASHYPER(タスガスハイパー)…230g(TA379TH)、ツインホース…5m、軽量ショートサイズ溶接機(TA370-21)、酸素調節器(逆火防止器付)、カートリッジボンベバルブ(逆火防止器付)。
1台
¥99,980税込¥109,978
翌々日出荷
8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。
酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。
小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。
用途各種ろう付け作業用加熱に火炎温度(℃)3100付属品酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器質量(kg)8鉄板溶接(mm)3硬ロウ付Φ1/4”~4”消費時間酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
1台
¥69,980税込¥76,978
当日出荷
100V/200V兼用、持ち運びに便利な小型軽量タイプです。
低電圧溶接機だから消費電力が少なく経済的です。
使用率オーバー防止機機能付きなのでトランス焼損がありません。
家庭用コンセント100V15Aで板厚3mmまで溶接が可能で、溶接棒は低電圧溶接棒を使用してください。
100V・200Vの切替えはプレートの移動で、2次側コード取り外しをしなくても変換ができます。
用途100V15Aで板厚3mmまでの溶接。適合溶接棒(mm)1.4~3.2(低電圧用)セット内容遮光面フィルター、カバープレート付100V用ゴムプラグ質量(kg)16.5適合板厚(mm)1.2~6.0使用率(%)10寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)170×365×270適合材鉄、ステンレス、鋳物定格一次電圧(V)単相100/200定格一次入力(kVA)5
持ち運びに便利な小型・軽量設計。
0.8mmから薄板溶接が可能。
定格使用率20%
ホットスタート機能でアークスタートも良好。
異常温度保護機能(加熱センサー)付。
50/60Hz共用。
使用率(%)(溶接棒径1.0/1.2mm)100~80、(1.4/1.6mm)80~30、(2.0)30~20付属品ホルダー付コード(本体直付2.0m)、アースクリップ付コード(本体直付2.0m)、100Vアダプター、手持遮光面(カバープレート・フィルタープレート付)、電源コード(本体直付2.0m、接地2P-15A-125Vプラグ付)トラスコ品番818-6006質量(kg)5.5適合板厚(mm)(溶接棒径1.0/1.2mm)0.8~1.2、(1.4/1.6mm)1.2~3.0、(2.0)2.0~4.0定格周波数(Hz)50/60兼用定格出力電流(A)60(10~60)溶接電流(A)(溶接棒径1.0/1.2mm)10~30、(1.4/1.6mm)30~50、(2.0)50~60寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)132×328×239定格二次電流(A)DC60(10~60)定格使用率(%)20定格一次電圧(V)100専用入力電流(A)(溶接棒径1.0/1.2mm)6~9、(1.4/1.6mm)8~20、(2.0)20~22定格一次電流(A)22定格一次入力(kVA)2.2
1台
¥24,980税込¥27,478
当日出荷
用途薄板5mm迄の手軽な溶接用全長(mm)325溶接能力(mm)0.5~2.5質量(g)520
超軽量・超小型の直流アーク溶接機登場!
従来機同等クラスに比べ質量なんと1/2以下!
使用率60%で耐久性UP!デジタル表示で出力電流設定が正確!直流出力・デジタル制御で安定した出力!
定格使用率(%)60仕様電撃防止装置内蔵(ON/OFF切換スイッチ付)定格周波数(Hz)50/60
イチネンTASCOミニ溶接機(TASGASHYPER)
セット内容溶接機・火口・ホース・サンソボンベ・TASGASHYPER(タスガスハイパー)(TA379TH)・サンソ調整器・調整バルブ・ゴーグル寸法(mm)515×258×155容量(L)酸素ボンベ:2.1(※酸素は充填されておりません。)能力ロウ付:40Φ程度(硬ロウ使用)、溶断:1mm鉄、最高温度(℃)3000ガスの種類ガスボンベ:プロパン、ブタン、DME混合230g(TA379TH)ホース長さ(m)2.5(逆火防止器付)溶接火口No.0、No.1、No.2、No.4、二口チップ火口溶断:1本総質量(kg)8.5
1台
¥89,980税込¥98,978
翌々日出荷
小型軽量、100V専用インバータノンガス半自動溶接機です。トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。電流調整ダイヤルと電圧調整ダイヤルがそれぞれ独立しており、より細かく溶接条件の設定が可能。視認性に優れた専用樹脂ノズルを採用しています。安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。
用途トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。定格出力電流(A)80使用率(%)35電源コード(m)2適合ワイヤ径(Φmm)0.8定格入力電流(A)24.4無負荷電圧(V)19.5定格入力容量(kVA)2.44
小型軽量の、100V/200V兼用のインバータノンガス半自動溶接機です。高圧ガス不要100Vまたは200V電源があれば使用可能。使用率オーバー防止機能搭載で、使い過ぎによる内部燃損の心配がありません。強制空冷ファン内蔵で余裕の使用率35%(200V時は25%)。トリガスイッチを押さないとワイヤに通電しない安全な設計。無段階の電圧調整と電流調整ダイヤルを併用し、詳細な設定が可能。インバータ制御方式のため、PF-01の仕様で薄板溶接(0.8mm)が可能。100V使用時にも安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。
用途ノンガス専用の半自動溶接機。セット内容取扱説明書・保証書・100Vアダプター・200V用プラグ(接地3P-20A-250V)・ショルダーベルト(P-790)・収納ケース質量(kg)6定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100/200定格出力電流(A)(100V)DC80/(200V)DC140定格入力電流(A)(100V)28.0/(200V)28.5定格使用率(%)(100V)35/(200V)25出力電流範囲(A)(100V)DC30~80/(200V)DC30~140適合ワイヤPF-01,PF-02,PF-12溶接板厚(mm)鉄:0.8~6、ステンレス:0.8~2本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)152×348×273定格入力容量(kVA)(100V)2.8/(200V)5.7
1台
¥43,980税込¥48,378
当日出荷
スライドトランス式CO2/MAG自動溶接機
軟鋼・アルミ・ステンレスなど材質で溶接モードが選択可能(160BC)
独自の「ワイヤ可変速送給制御」により手ブレに強く常に安定した溶接が可能。
「インターバル溶接機能」でタック溶接やギャップの大きな補修溶接に威力を発揮。
アークスポット溶接機能を標準装備。
別途アルミMIG用トーチ、ガス流量調整器、ガスホースを使用することでアルミMIG溶接が可能です。 (MIG溶接のみ)
セット内容電源、送給装置(6m)、トーチ 3m、炭酸ガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、チップΦ0.8、オリフィス、ノズル定格入力三相 200V定格出力160A/26V出力範囲20~160A/14~26V定格使用率(%)0.3本体寸法(mm)306×396×470質量(kg)50サービス分類レンタル
付属品NEOターボホースシングル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック質量(kg)1.54能力軟ロウ付:~Φ1.1/2" 硬ロウ付:~Φ7/8"ホース長さ(m)1.5燃焼時間(分)約120トーチ本体寸法(mm)Φ12(真鍮Φ15ガス消費量(g/h)200
1組
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
冷却ファン付交流アーク溶接機
定格使用率(%)10質量(kg)8周波数(Hz)50/60共用入力電圧(V)AC100出力電流(A)40溶接電流(A)40負荷電圧(V)22入力(kW)1.35無負荷電圧(V)35溶接板厚(mm)1.6mm~(溶接棒径Φ1.4)/3.2mm~(溶接棒径Φ1.6)
付属品NEOターボホースシングル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック質量(kg)1.54能力軟ロウ付:~Φ1.1/2" 硬ロウ付:~Φ7/8"ホース長さ(m)1.5燃焼時間(分)約120トーチ本体寸法(mm)Φ12(真鍮Φ15ガス消費量(g/h)200
1組
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
パーソナルスポット溶接機。
シートメタル(薄板)にワイヤークラフト(線材交差)に適しています。
100Vコンセントから使用可能。
溶接時に火花・ヒュームや音が出にくいため、室内でも溶接作業可能。
製缶・看板・板金加工などの簡易的な溶接作業にも使用可能。
用途薄板鋼板・ステンレスのスポット溶接機定格使用率(%)2仕様適用板厚標準アーム20cm:2mm+2mmトラスコ品番818-9276セット内容保証書/100Vアダプタ/取手/六角棒スパナ/電極(2個)材質筐体:アルミ、アーム部:銅、持ち手:木質量(g)1250定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×434×223電源コード(m)1.7定格入力(kVA)1.5適合材(溶接可能)鉄・ステンレス定格二次無負荷電圧(V)AC1.7
1台
¥69,980税込¥76,978
当日出荷
電流制御がスムーズで安定したアーク!!仕上がりがきれいなインバータ制御!!。持ち運びに便利な小型・軽量設計(質量7kg)。0.8mmから薄板溶接が可能。定格使用率35%(入力電圧100Vでは使用率100%)。アークスタートも良好。異常温度保護機能(過熱センサー)付。50/60Hz共用(全国どこでも使用可能)
溶接可能→鉄(軟鋼)、ステンレス及び鋳鉄
用途セミプロ用適合溶接棒(mm)MAXΦ3.2付属品アダプター、ゴムプラグ(接地2P-15A-125V)、ホルダー付コード3m、アースクリップ付コード2m、手持遮光面(カバープレート、フィルタープレート付)取扱説明書、保証書トラスコ品番818-6005質量(kg)7.0定格周波数(Hz)50/60兼用定格出力電流(A)120(10~120)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×347×268定格二次電流(A)DC120(10~120)定格使用率(%)35定格一次電圧(V)100/200兼用定格一次電流(A)24.5定格一次入力(kVA)4.9
1台
¥39,980税込¥43,978
当日出荷