- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- ミルク泡立て器のおすすめ人気ランキング
ミルク泡立て器のおすすめ人気ランキング
2026/03/13更新101件の「ミルク泡立て器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミルクホイッパー」、「ハンディー ミキサー」、「クリーマー」などの商品も取り扱っております。
クリーミィな泡立ちのフォームドミルクが、簡単に作れます。
付属品
専用スタンド/電源:単4アルカリ電池 2本(別売)
寸法(Φ×高さH)(mm)
本体:23×245
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スタンド:35×55×130/セット時:35×55×265
品名・タイプ
コーヒーミル
アズワン品番
64-9287-24
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
耐熱ガラス製 0.08L。温かい牛乳を入れレバーを 上下に動かせば、きめ細かい フォームミルクが簡単に出来 上がります。本格的なカフェ ラテやカプチーノ作りに。
材質
耐熱ガラス・ステンレススチール・ポリプロピレン・ポリアセタール
品名・タイプ
コーヒーミル
直径×高さ(mm)
80×190
TKG品番
9-0892-1001
TKG品番(2017)
6-0802-0701
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
清潔で丈夫な18-8ステンレス。
用途泡立て・かくはんに。
材質
18-8ステンレス
ふわふわの泡立ちミルクがご家庭で楽しめます。牛乳を電子レンジで温めます。
その後スイッチを押し、30~40秒泡立てます。きめ細かくなめらかな泡立ちミルクの出来上がり。
電源
単3アルカリ乾電池×2本(別売)
定格時間
(標準連続使用時間)30秒、(連続使用可能時間)60秒
ふわふわの泡立ちミルクがご家庭で楽しめます。牛乳をポットにいれて電子レンジで温めます。
その後スイッチを押し、30~40秒泡立てます。きめ細かくなめらかな泡立ちミルクの出来上がり。
材質
(ガラスボール)耐熱ガラス、(フタ)ポリプロピレン、(モーターハンドル)ABS樹脂、(撹拌シャフト)ステンレス
色
ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×105×205
品名・タイプ
コーヒーミル
使用量
牛乳使用量100mL
アズワン品番
64-5270-15
特性
電子レンジOK、食洗機OK
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
全長×幅W(mm)
290×62
TKG品番
9-0502-1201
TKG品番(2017)
6-0450-0901
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
全長×幅W(mm)
165×44
TKG品番
9-0502-1501
TKG品番(2017)
6-0450-1201
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
全長×幅W(mm)
240×65
材質
強化木・ステンレス
質量(kg)
0.057
TKG品番
9-0502-1301
TKG品番(2017)
6-0450-1001
1個
¥819
税込¥901
翌々日出荷
強力モーターにより作業範囲が広がります。
1.5mLマイクロチューブを使えば簡単に試料のホモジナイズができます。
シャフト長さ(mm)
115
本体寸法(mm)
Φ20×172
シャフト径(Φmm)
軸/3・先端/8
アズワン品番
1-229-02
付属品
撹拌棒1型、2型、3型各1本
電源
単3乾電池2個使用
材質(シャフト)
[軸]ステンレス(SUS304フッ素樹脂塗装)、[先端]フッ素樹脂(PCTFE)
仕様
モータートルク:8g/cm2、モーター起動トルク:28g/cm2
1台
¥26,400
税込¥29,040
当日出荷
自宅で簡単にバリスタ気分を味わうことが可能。電池式ミルクフローサー。。気軽にカフェのようなカフェラテやカプチーノを楽しみたいという方に、自宅で簡単にふわふわのミルクができます。。温めた牛乳を容器に入れ、プランジャーを数十回上下に動かすだけ。。コーヒや紅茶に、泡立てたミルクを加えて、なめらかなミルクの口当たりをお楽しみください。。使用後はスチール製のスティックを洗い流すだけの簡単お手入れ。
電源
単三乾電池2本(別売り)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
4×3×22
ボダム社はスイスに本社を置き世界各国に直営店やショップなどを展開しているメーカーです。その理念は機能的で優れたデザインの商品を適正な価格でより多くの人々に提供することです。そのデザインは「目で楽しめ、機能性が高く、実用的である」ということ。この基本コンセプトからユニークでシンプルな美が生まれます。「優れたデザインの商品は高価であってはならない。」それがボダムの誇りです。
コーヒーメジャースプーン付。
材質
耐熱ガラス・ステンレススチール・ポリプロピレン
スイッチはON/OFFのワンプッシュで操作性に優れています。攪拌羽根はワンタッチで着脱出来ます。試験管用の縦型タイプとビーカー用の横型タイプの2種類の撹拌羽根があります。
仕様
ビーカー用 横型羽根、参考モーター寿命: 目安回数/約500回(最大30秒/回)
材質
本体内部/アルミニウム、本体外側/ステンレス、シャフト・ハネ/SUS304、シャフト受け/ABS樹脂、ON/OFF操作ボタン/シリコンゴム
電源
単4乾電池×2本(別売)
寸法(Φmm×Lmm)
18×250
モーター回転数(min-1[r.p.m])
約4000(無負荷)
アズワン品番
4-2740-02
1個
¥9,790
税込¥10,769
12日以内出荷
先端をフッ素樹脂(PCTFE)で製作した1.5mlチューブ用撹拌シャフトを標準付属。三ツ爪チャック採用により装着・取外しが容易にできます。ボタンを押すだけの簡単操作。スリムで持ちやすい形状です。Φ3.2mm以下のディスポーザブルペッスル等のシャフトを取付可能。撹拌シャフトはオートクレーブ滅菌可能。
回転数(min-1[r.p.m])
7000
電源
単3形アルカリ乾電池2個
付属品
1.5mlチューブ用撹拌シャフト1本
シャフト径(Φmm)
軸:3、先端:8
シャフト長さ(mm)
120
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
26×197(突起部除く)
材質(シャフト)
軸:ステンレスSUS316L、先端:フッ素樹脂(PCTFE)
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
回転速度(min-1[r.p.m])
適性/約200~約700
「つぶす」「混ぜる」が簡単&スピーディーに。握りやすい持ち手、扱いやすいスティック型。ワンタッチで切り換え可能な2段階スピード。容器をキズつけにくいプラスチック型ガード
付属品
専用カップ
材質
ポリプロピレン、AS樹脂、ステンレス
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
200
カップ容量(mL)
550
保証期間
1年
コード長さ(cm)
120
スピード調節
2段
定格運転時間(分)
1
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に
材質
スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
清潔で丈夫な18-8ステンレス。
用途泡立て・かくはんに。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
195×20×20
材質
18-8ステンレス
質量(g)
20
タイプ
マドラー泡たて
アズワン品番
64-4069-95
1個
¥259
税込¥285
当日出荷