ムギ球のおすすめ人気ランキング

2026/01/09更新
88件の「ムギ球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「麦球」、「ミニチュア電球」、「ペッパー球」などの商品も取り扱っております。
1個
299 税込329
当日出荷


1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
1箱(10個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 T-1 (6 mm)ワイヤ終端. T-1 3/4 (6 mm)ワイヤ終端フィラメントインジケータ。メータやスイッチなど、特に狭い場所での照明を目的としています。 長さ(mm) 13.2 直径(Φmm) 5.7 定格電圧(V) 14 発光色 クリア 寿命 15000h 定格電流(mA) 80 光束(Lm) 3.8 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ T1 3/4 電球ベース ワイヤ端子
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

用途パネル、メーターランプ 適合 コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ タイプ シングル球 クリア 定格電圧(V) 14 定格電力(W) 1.4 口金 W2×4.6d ガラス球形式 T5
1箱(10個)
929 税込1,022
当日出荷

1セット(10個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電球形状 ムギ球 タイプ フィラメント 仕様 3V コード長さ(cm) 20
1個ほか
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ 定格電圧(V) 12 タイプ シングル球 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1箱(10個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類 その他 指向角(°) 30 付属品 抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
1袋(5個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



つなぐだけでそのまま使える車専用設計。拡散レンズでやわらか照明!。せまい所に使えるスリム設計。
定格電圧(V) DC12 サイズ Φ5(拡散砲弾型レンズ) 消費電流(mA) 14
1パック(2個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様 T-1 (3 mm)、ワイヤ終端. さまざまなT-1 (3 mm)ワイヤ終端フィラメントインジケータ。メータ、スイッチなどの狭い場所での照明に最適です。 長さ(mm) 6.35 直径(Φmm) 3.17 定格電圧(V) 12 発光色 クリア 寿命 5000h 定格電流(mA) 60 光束(Lm) 3.15 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ T1 電球ベース ワイヤ端子
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷

仕様 T1 1/4 (4mm) サブミニチュアネオンランプ. 機器への直接配線用のサブミニチュアネオンランプ。 適切な直列抵抗を使用する必要あり 長さ(mm) 37 定格電圧(V) 100/120/220/250 発光色 クリア 寿命 20000h 定格電流(mA) 0.25 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ(mm) 4 電球ベース ワイヤ端子
1袋(10個)
859 税込945
当日出荷


定格:2.5V 入数:2個 カラー:レッド
仕様 電池2本用 定格 2.5V ケーブル長(cm) 20
1袋(2個)
245 税込270
翌々日出荷

超高輝度緑色LED5個セット。 乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類 その他 仕様 4.5~20V用抵抗付 指向角(°) 30 消費電流(mA) 15(typ.) 定格電圧(V) DC25 定格電流(mA) 最大30 電源電圧(V) DC4.5~24 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1袋(5個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ3mm 入数:2個 カラー:ホワイト
1袋(2個)
616 税込678
当日出荷