- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- ムッカのおすすめ人気ランキング
ムッカのおすすめ人気ランキング
2026/01/31更新23件の「ムッカ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャリヤー」、「マキネッタ」、「運搬 キャリー カート」などの商品も取り扱っております。
仔犬印(本間製作所)18-8パーコレーター
コーヒー粉をバスケットに入れ、中ブタをしてインセット をセットし、ポットの湯が沸騰したらインセットを入れ上 ブタをして弱火にします。パイプを通してお湯が間欠的に 噴き上がりバスケットを通って下にさがります。その繰り 返しにより次第に濃いコーヒーができます。
方式パーコレータ-材質(サーバー)ステンレス
折りたたみが可能(折りたたみ時の厚み85mm)なので収納が簡単。また1.35Kgと軽量なので持ち運びや運搬に大変便利です。均等耐荷重20Kg(2Lの水10本程度)まで積載可能でいろんなものの運搬が可能です。
用途荷物の運搬に幅(mm)230全長(mm)955質量(kg)1.285材質(本体)(本体)スチール+樹脂(車輪)PVC奥行(mm)319.2耐荷重(kg)20荷台寸法(mm)319.2×230収納時寸法(mm)435×85×235タイヤサイズ75mm特性軽量関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
ダスト侵入を防止するパッキンです。
シングルリップ。
用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
市販のライター用ガスボンベが使用できるガスバーナーです。
寸法(mm)125×79×85質量(g)270タンク容量(mL)(ガス)64火炎温度(℃)1300アズワン品番1-1351-01
1個
¥7,425税込¥8,168
翌々日出荷
折りたたむ事ができるので収納や本体の運搬に便利です。
付属品荷物固定用ゴム材質荷台:アルミダイカスト、車輪:ゴム材質(本体)アルミ
折りたたみ式なので使わない時は折りたたんで収納可能で保管に場所を取らずに大変便利です。
またキャスター付きなので荷物の移動に大変役立ちます。
用途荷物の運搬材質樹脂材質(本体)コンテナ部:PP・ハンドル:アルミ材質(キャスター)車輪:PVC、シャフト:金属関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
主に食品に多く使われ、広い温度範囲で使用できます。
使用温度範囲(℃)-30~140
耐熱ガラス製 0.08L。温かい牛乳を入れレバーを 上下に動かせば、きめ細かい フォームミルクが簡単に出来 上がります。本格的なカフェ ラテやカプチーノ作りに。
材質耐熱ガラス・ステンレススチール・ポリプロピレン・ポリアセタール品名・タイプコーヒーミル直径×高さ(mm)80×190TKG品番9-0892-1001TKG品番(2017)6-0802-0701
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
強力タイプなので均等荷重100Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に付属品専用コード幅(mm)484全長(mm)1085質量(kg)5材質(本体)(本体)アルミ・(車輪)ゴム[TPR樹脂]奥行(mm)350耐荷重(kg)100表面処理アルマイト荷台寸法(mm)350×484収納時寸法(mm)484×70×820タイヤサイズ175mm特性軽量関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。
またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
均等荷重60Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
取付用コンテナはモノタロウ 兼用コンテナ 台車用をご使用ください。
用途荷物の運搬に付属品専用コード幅(mm)400質量(kg)3.06車輪径(Φmm)127高さ(mm)1000材質(本体)(本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂]奥行(mm)400耐荷重(kg)60荷台寸法(mm)388×280特性軽量取扱説明書(0.4MB)
使わない時は、折りたたんでコンパクトに収納できます。キャスター付きなので重たい荷物もラクラク運べます。
用途荷物運搬用材質(本体)PP(ポリプロピレン)奥行(mm)85材質(キャスター)ゴム材質(パイプ)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)PP
耐荷重80kgでキャンプ道具をらくらく運べます。収束型でコンパクト収納。本体カバーは取り外し可能なのでお手入れが簡単です。前輪はストッパー付で傾斜でもしっかりブレーキ。
材質本体:鉄(粉体塗装)、タイヤ:ポリ塩化ビニル、ホイール:ポリプロピレン、本体生地・収納バッグ:ポリエステル耐荷重(kg)80質量(kg)10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×490×980収納寸法(mm)180×350×760
1台
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
BIALETTI(ビアレッティ)モカエキスプレス
コク深いイタリアン珈琲をご家庭で簡単に作ることができる。「ひげおじさん」のトレードマークで親しみのある、イタリアの老舗ビアレッティ社の定番モデル。イタリア本国では一家に一台は必ずあるとまでいわれている商品です。伝統的な美しい六角形のフォルムは今もなお引き継がれつつ、人間工学に基づいた新しいハンドルを採用するなど、。細部へのこだわりと進化を続けるモカエキスプレスは、世界中の珈琲ファンに絶大な人気を誇ります。※直火対応・IH非対応(※IH調理器でのご使用はインダクションプレート(※別売)が必要です。※《容量(抽出量)》1カップ:60mL、2カップ:90mL、3カップ:130mL。初心者にも熟練のコーヒーファンにも。イタリア語で「急行」を意味する”エスプレッソ”の名の通り、水とコーヒー粉を適量入れた後、直火などの熱源にかけ、数分で完成。毎日を忙しく過ごされる方や、「面倒は省きたいがおいしいものが良い」そんな方におススメです。キャンプで最高の一杯を。コンパクトでタフなつくりは持ち運びに最適。使用後は水ですすいで洗い流すだけでOKです。野外で飲む濃いめの味わい深いコーヒーをお楽しみください。アレンジを効かせて。泡立てた牛乳を加えてカプチーノに、ミルクフォームを加えてカフェラテやマキアートに。アイスクリームにかけて、苦みと甘さを楽しむアフォガードも。使用方法。1)水を入れる。湯沸かし部分に水を入れます。2)コーヒー粉を入れる。ろうと型のフィルターにモカ用に挽いたコーヒー粉を入れます。あくまで優しく、押し込みすぎないように。3)火にかける。モカエキスプレスを火にかけます。弱火でじっくりと時間をかけるのがポイント。4)完成!。ゴロゴロと音が立ってきたら完成が近づいてきた合図。火を止めてコーヒーが完全に抽出されたら完成です。世界で愛されて100年 イタリア生まれのコーヒーメーカー。ビアレッティは創業100年を超えるイタリア生まれのエスプレッソコーヒーブランド。エスプレッソコーヒーを楽しむ人のためにこだわりの器具とコーヒー豆を作り続けています。ビアレッティを代表するアイテム「モカエキスプレス」は2023年で生誕90周年。誰もが手軽に味わい深いイタリアンコーヒーを作ることができる「モカエキスプレス」は頑丈で長持ち。世界中のコーヒーファンに絶大な人気を誇ります。お手入れ方法。使用後、洗剤やスポンジを使用せず水で簡単に洗い流してください。※食洗器非対応
材質本体:アルミニウムフィルター:アルミニウムパッキン:シリコーン樹脂対応直火使用可
爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
YAMAZEN(山善)3輪 パワーキャリーカート
段差に便利な3輪キャリー。3輪タイヤでしっかりした土台。コンパクトに折りたたみ可能。握りやすいグリップ。段差15cmまで対応
用途荷物の運搬などに。キャリーカート 台車 三輪 段差 階段 折りたたみ 軽量 コンパクト 釣り キャンプ材質タイヤ:PP/PVC質量(kg)3.15材質(本体)フレーム:金属(スチール)/メッキ(クロム)直径(Φcm)タイヤ:約9耐荷重(kg)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×55×100(折りたたみ41×23×62.5)高さ(cm)約26(荷台までの)紐長(cm)約130寸法(幅W×奥行D)(cm)荷台:31×35.5
1台
¥4,598税込¥5,058
5日以内出荷
ボダム社はスイスに本社を置き世界各国に直営店やショップなどを展開しているメーカーです。その理念は機能的で優れたデザインの商品を適正な価格でより多くの人々に提供することです。そのデザインは「目で楽しめ、機能性が高く、実用的である」ということ。この基本コンセプトからユニークでシンプルな美が生まれます。「優れたデザインの商品は高価であってはならない。」それがボダムの誇りです。
コーヒーメジャースプーン付。
材質耐熱ガラス・ステンレススチール・ポリアセタール