- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- ムーンレンチのおすすめ人気ランキング
ムーンレンチのおすすめ人気ランキング
2026/02/21更新159件の「ムーンレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハーフムーンレンチ」、「蝶番起こし」、「調整機能付き蝶番」などの商品も取り扱っております。
高級ヨーロッパ調梨地仕上げで、すべりにくく、グリップがまっすぐなので手にフィットし、握りやすい形状となっています。
ケース入りで持ち運びにも便利です。
サイズ(mm)
10X12、11X13,12X14,14X17,16X18,17X19
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
自動車のドア取付ボルトの調整及び脱着用のレンチ。従来のめがねレンチ、スパナなどでは作業が困難だったボディ側のボルト諦緩作業などが容易に行えます。口径サイズは同一で左右のドアに適した角度に設定しています。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。主な適用:近年の日産車など(軽自動車を除く)
ハンドル部は特に狭い箇所にも届きやすい半月型です。メガネ部は独自の”UNIT DRIVE”仕様で、ボルトに対して均等に力がかけられます。表面は梨地仕上げで滑りにくくなっています。表面処理はクロムメッキです。
材質
クロムバナジウム鋼
表面処理
クロムメッキ
2018年トラスコ掲載ページ
4 0461
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状
ハーフムーン
仕様
AS-drive(面接触)
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。
形状
曲柄
形状
ハーフムーン
セット内容
ハーフムーンレンチ/NMH2-0810、1012、1214、1417
質量(g)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(トレイ)265×145×35
1セット(4本)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
高級ヨーロッパ調梨地仕上げで、すべりにくく、グリップがまっすぐなので手にフィットし、握りやすい形状となっています。
セット内容
8×10、10×12、12×14、14×17 各1本・専用ポーチ付
1セット(4本)
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
型打鍛造製ですので、強靭で軽量です。
口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト、ナットが外れにくく安全に使用できます。
形状
曲柄
樹脂トレイ(W265×D145×H35)付。1本に同サイズで異なるRを採用。左右、裏表で4方向からボルト・ナットにアプローチできます。口径部は理想的な。面接触を実現するNパワーフィット形状です。ハーフムーンレンチに追加することにより、さらに作業範囲が広がります。
形状
S型
セット内容
【S字めがねレンチ】NM12-08、10、12、14
質量(g)
250
口形状
十二角
1セット(4本)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
ハーフムーンタイプのレンチでは作業できない入り組んだ場所での作業に最適。
切り替えレバー付きのリバーシブルタイプですので、裏返す事無くワンタッチで正逆の切替が可能。
形状
S型
ラチェット機構
あり
ドア丁番の取付け・調整・補修に
適合
儀星丁番・旗丁番
丁番のゆがみを調整し、ドアの傾きやがたつきを解消する工具です。
用途丁番のゆがみを調整
適合
儀星丁番、旗丁番
柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに
種別
片口レンチ
形状
曲柄
お手軽丁番スペーサー
扉の開閉による丁番ワッシャーが磨耗すると扉の位置が下がり戸先もタレ下がってきます。
扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーにかぶせるようにはめ込むだけで、簡単に高さ調整が出来ます。1ミリ調整用と2ミリ調整用があります。
用途扉の高さ調整
材質(本体)
SUS303
仕上
光沢バレル研磨
好きな角度で固定できます
差込角(mm)
9.5
全長(mm)
270
ギヤ歯数
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷