- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- アンカーボルト
- メカナットのおすすめ人気ランキング
メカナットのおすすめ人気ランキング
2025/12/28更新137件の「メカナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メガバスナット」、「手すりアンカー」、「トグルアンカー」などの商品も取り扱っております。
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目
面で支える大型の板ナットが特長
板厚10~最大65mmまでのALC・中空建材に対応。市販の3分ボルトやツバ付足が使用できます。
用途中空板用
ねじの呼び
3/8
奥行(mm)
(中空部)26以上必要
下穴径(Φmm)
14
板厚(mm)
10~65
材質
ナット:鉄(クロメート)、樹脂:ポリプロピレン
セット内容
ボルト<M6×50>(4本)、座金(4個)、メカナット<M6>(4個)
1箱
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
付属品
ステントラスビスM6×35
下穴径(Φmm)
12
最大適合板厚(mm)
30
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
片側からワンタッチで取り付けできる便利なハンガーです。
〇専用工具が不要。(かしめ工具不要で添付部品にも最適)。〇厚板の裏側にナットが入る。〇板ナットで強力固着
用途中空建材
材質
鉄めっき
奥行(mm)
【裏面必要奥行】32以上
下穴径(Φmm)
14
適合板厚(mm)
10~100
1箱(10本)
¥2,650
税込¥2,915
当日出荷
ボルトの強度がそのまま生きる(ヘビー級中空アンカー)
あらゆる中空コンクリート等に(片方からの締結OK)
ヒンジーボルトシステムの強力アンカー
ALC板等、割れやすい(アンカー時)壁材でも確実に締結OK。
また、従来工法のように裏板フープは不要
用途コンクリート、ALC板、ブロック、角パイプ、鋼板系、鋼材、コンクリート板等
ボルトや取付備品なしで仮止めができ、供回りを起こさず、電動ドライバーでの施工が可能です。全米の全ての政府プロジェクトの建築での使用が認められています。
適合壁厚(mm)
9~64
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
ねじの呼び
W3/8
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
クロメート
ねじ山種類
ウィット
1箱(50個)
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
セット内容
フリップアンカー・ブッシュ
表面処理
クロメート
適合ボルト
長さ:壁厚+被締結物+35mm以上
フランジとナットがひとつになりました。
手が届かない所へも表面からナットが入ります。
用途設備工事、大工、配管工事、電気工事。
材質/仕上
亜鉛ダイカスト
適合板厚(mm)
0.5~3.0
表面処理
クロメート
セット内容
フリップアンカー・ブッシュ・クロメート寸切ボルト・ナット・ワッシャー
フリンジとナットがひとつになったターンナット。
フランジにビスを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結できます。
用途金属薄鋼板用
材質
ナット:亜鉛ダイカスト、フランジ:ステンレスSUS304
手が届かない中空材、箱物へ表側からナットが入ります。
用途サッシ・ドア、ベランダ・カーポート、スチール家具、OAデスクなど
材質
ナット/亜鉛ダイカスト防錆メッキ、フランジ/ステンレス(SUS304)
片側作業で簡単な強固なナット締結が可能です。
金属母材から、壊れやすい、柔らかい母材まで、幅広い母材に締結可能です。
振動を受ける箇所でも可能です。
母材表面が平らでなくとも形状に合わせて足が開きます。
材質/仕上
スチール/亜鉛メッキ三価クロメート
推奨締結板厚(mm)
0.4~4.7
寸法C(mm)
1.8
〇専用工具が不要。(かしめ工具不要で添付部品にも最適)。〇厚板の裏側にナットが入る。〇板ナットで強力固着
用途中空建材
材質
SUS304
奥行(mm)
(裏面必要奥行)34以上
下穴径(Φmm)
16
適合板厚(mm)
10~100
1箱(10本)
¥8,124
税込¥8,936
当日出荷
材質
ステンレス