- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- ポンプ用部品・アクセサリー
- メカニカルシールのおすすめ人気ランキング
メカニカルシールのおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新622件の「メカニカルシール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「川本 ポンプ メカニカルシール」、「ポンプ メカニカルシール」、「メカニカルシール 荏原製作所」などの商品も取り扱っております。
適合40LPS5.75A、40LPS5.4A、40LPD6.4A、40LPS6.75E部品番号111
1個
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
適合品番FS FSD FQD FSDN LPD FDP NVD SNQD SQJ
1個
¥13,980税込¥15,378
当日出荷
代表車種EN650AGF主な適合純正品番49063-1002主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
適合本体MPT3-0071R
1個
¥4,398税込¥4,838
当日出荷
適合本体PB1031A、PB1031B、PB1033A、PB1033B
1式
¥3,898税込¥4,288
当日出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
Kawasakiシール(メカニカル) 49063-0002
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
PB-7523A(50HZ),PB-7523B(60HZ)共用メカニカルシール
1個
¥3,898税込¥4,288
翌日出荷
主な適合純正品番11H-12438-00主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
1個
¥3,298税込¥3,628
3日以内出荷
選定にかかる時間やコストを大幅カット!!
主要Oリングサイズが揃っているセット品。
複数のOリングサイズを試したい時にとても便利です。
蓋側の小径Oリング収納は、誤って飛び出ないよう出っ張りがあります。
セット内容(P-3/4/5/6/7/8/9)各18個。(P-10A/11/12/14/16/18/20)各14個。(G-20/22/25/30/35/40/45)各11個。(P-22.4/25/26/30/32/34/36/40/48)各10個規格旧JIS B2401 1種A
1セット
¥7,598税込¥8,358
当日出荷
全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により開放モータなみの低騒音です。
新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。
ハイグレードなポンプ塗装の他、フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付)
用途冷温水循環用・一般工業用・機械セット用構造インペラ/クローズ、軸封/メカニカルシール(SiCXカーボン)、軸受/密封玉軸受液性清水(pH5.8~8.6)塗装色グレー材質(ケーシング)FC材質(主軸)SUS304(接液部)材質(インペラ)SCS13液温(℃)0~90(最高100)(凍結なきこと)
接点部ダブルリップ材質ニトリルゴム
小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取付ができ据え付け面積をとりません。
電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。
配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。
軸封にメカニカルシールを採用しているので保守が容易です。
用途冷温水循環
各種機械セット用
一般給水
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)