- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- メジャースコープのおすすめ人気ランキング
メジャースコープのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新113件の「メジャースコープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ツールスコープ」、「対物レンズ」、「ラディアスゲージ」などの商品も取り扱っております。
顕微鏡に接眼ミクロメーターを組み込むことで、測定・検査・芯出し・位置決めなどのニーズに幅広く対応することができます。
用途『観る・測る』をもっと使い易くする為に
質量(g)
6
メジャースコープ用接眼レンズは、すべてにΦ24ミクロメーターガラスを組み込むことができます。視度補正機能により視力に合わせた目盛線のピント合わせが可能です。
用途あらゆる工業関係の生産・加工・検査工程に最適です。
マウント
Cマウント
材質
ポリエステル
サイズ
75×105mm
精度
図形精度:±0.004mm以内(寸法値は線幅中心)
線幅(mm)
0.006~0.008mm
接眼レンズに取り付けるタイプの接眼マイクロメーターです。
適合
内径20.4mm
目盛
全長10mm
最小目盛
100等分(0.1mm目盛)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1cmの幅に0.1mm単位の目盛がついた10倍接眼レンズです。対物ミクロメーターと併用します。
仕様
(視野数)18mm、(アイレリーフ)13mm
適合
FMシリーズ(旧製品)用
倍率(倍)
10
差込サイズ(Φmm)
23.2
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ミクロメーター入接眼レンズ(Φ30mm)
DSZ、NSW用 DFSW10×(視野数23)
視度調整装置付
厚さ(mm)
1
径(Φmm)
スケール:25
顕微鏡上で検鏡試料の大きさの測定基準器として用います。
材質
ガラス、ケース入り
目盛
全長:1mm、最小目盛:0.01mm
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
26×1.5
最小目盛(mm)
0.1
トラスコ品番
292-3793
質量(g)
2
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
洗浄不要なディスポタイプです。
1枚に3パターンの高精度目盛。
アズワン品番
2-6997-01
材質
ポリスチレン(PS)
寸法(mm)
76×26×2
目盛
5mmm/50・5mm/100・1mm/100
1箱(10枚)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
種別
(ネクロス/ウィングブルー用)
厚さ(mm)
1.5
目盛(mm)
10(十字線入り)
対応
アトマⅡ、ウィングブルー、ウィングブルーⅡ(WF15×)、ネクロスⅡ(単眼WF15×、双眼・三眼WF10・15×)
最小目盛(mm)
0.1
直径(mm)
19
1個
¥3,400
税込¥3,740
8日以内出荷
対物マイクロメーターと併用して使用するものです。
最小目盛(mm)
0.1
対物マイクロメーターのように、顕微鏡観察下で対象物を測定できる微小目盛です。 ものさしの形状をしたタイプと、カバーグラスのように対象物にかぶせて使用するタイプがあります。
材質
コダックアキュマックス2000フィルム(PET)ABX-7
材質
ポリエステル
寸法(mm)
75×105×0.175
タイプ
サークルゲージ
目盛(mm)
Φ1.10~2.14
精度(mm)
(図形) ±0.004以内(寸法値は線の外径基準)
線幅(mm)
0.006~0.008
アズワン品番
2-5607-09
1枚
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
0.1mmごとに0~10の数字が入っています。
仕様
目盛長さ:1mm
材質
ケ-ス:プラケ-ス
寸法(mm)
76×26、厚み約1
最小目盛(mm)
0.01
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
PC出力タイプで計測機能付き。
ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
電源
PCよりUSBにて給電
本体寸法(mm)
Φ36×135
本体質量(g)
56
接続方式
USB2.0
センサー
約200万画素CMOS
光源
高照度白色LED×8
最大消費電力(W)
0.75
動画記録サイズ
640×480(標準15fps)
静止画記録サイズ
1600×1200、1280×960、640×480
約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡「Dino-Lite」シリーズの入門モデルです。
パソコンにUSBで接続することで、どなたでも簡単に拡大画像をご覧いただくことが可能です。
また、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うことができます。
拡大率変更の操作方法もダイヤルを回すだけと面倒な設定などの必要は一切ありません。
毎日のお肌、頭皮のチェックから自由研究、工場での検品、検査などまで幅広くお使いいただけるマイクロスコープです。
倍率(倍)
約10~230
仕様
キャリブレーション(計測補正機能)無し
質量(g)
90
電源
USBから給電
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
Φ32×105
機能
拡大して撮影、保存
照明
白色LED4灯付
解像度
VGA(640×480)約30万画素
焦点距離(mm)
20以上
ケーブル長(mm)
1500
インターフェイス
USB2.0
ロック機構
あり
適合
ピーク・スケール・ルーペ7×(No.1975)用
適合本体
No.1975用
タイプ
standard
1枚
¥849
税込¥934
当日出荷