メピフォームのおすすめ人気ランキング

2026/02/03更新
38件の「メピフォーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリコンシート 医療用」、「ステリテープ」、「縫合テープ」などの商品も取り扱っております。
皮膚にやさしいセーフタックテクノロジーを採用。表皮剥離や皮膚損傷が起こりにくいシリコンジェルシートです。 固定力が高く、テープなどで固定する必要はありません。 薄くて柔らかく、肌色なので目立ちません。 1枚ずつ包装されていますので衛生的です。 EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X10015WC0004 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1式(5枚)
8,698 税込9,568
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

交換時の痛みや組織損傷を軽減します。 新生児・高齢者・透析患者など脆弱皮膚の患者に使用できます。
材質 PU(ポリウレタン)
1巻
3,098 税込3,408
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付着性・強度に優れており、創をしっかり閉鎖します。手術創や小外傷の閉鎖、縫合部の補強に。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X00218143010 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱
4,898 税込5,388
5日以内出荷

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm) 0.5 材質 シリコン 硬度50 乳白色 タイプ ゴムシート 耐熱性 225℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2。引張強さ変化率(%):-14。切断伸変化率(%):-16 JIS規格 GFH5350 比重 1.2 耐熱温度(℃) -30~+150 引張強度(MPa) 7.9 硬さ(デュロメータA) 48 切断時伸(%) 310 圧縮永久ひずみ(%) 12 (175℃×22h) 耐油性(%) 35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

やわらかく追従性に優れた、まるで人肌のような超軟質ゲルシートです。素材自体に自己粘着性があり、糊の移行がありません。衝撃吸収性・粘着性に優れています。
用途マスキング、パッキン、緩衝材、仮固定、防振材など 材質 ポリウレタン 乳白色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

低刺激性の粘着剤を採用した角膜保護用テープ。 使用時の皮膚刺激や剥がす時の痛みが軽減されています。
1式(2個×50シート)
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦にも横にも伸びにくい素材ですので、傷跡への伸展刺激を軽減します。 高透湿性のアクリル系粘着剤により、汗をかいてもムレにくく肌にやさしい仕様です。 ウェーブ形状ではがれにくく、交換の手間が軽減できます。 ※抜糸後、もしくは抜糸がない場合は傷口が完全にふさがった傷跡にご使用いただけます。
材質 基材/ポリエステル織布、粘着剤/アクリル系
1箱(4枚)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

傷あと・火傷あとに貼ることで外部刺激をやわらげます。 小さくカットでき、石鹸で洗うことでくり返し使えます。
寸法(縦×横)(mm) 60×120 仕様 未滅菌 材質 高純度シリコンジェル アズワン品番 8-8056-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X00357100004 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1枚
3,762 税込4,138
翌々日出荷

血管・その他の組織の識別や閉塞に適したシリコン製のテープです。 柔軟性に優れた素材で組織への損傷を低減します。 EOG滅菌済。
長さ(cm) 40 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X00209000006 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1式(2本×10袋)
8,598 税込9,458
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

伸縮性・粘着力をハイクォリティで実現。 予防、保護・補助、再発防止 高い通気性:通気性を高めることにより、ムレにくく、カブレにくい。 直ぐに乾く撥水性:水や汗に強く、濡れても直ぐに乾く、撥水性生地を採用。 肌に優しい低刺激性:肌に優しい低刺激性。アクリル製粘着剤を採用。透湿性に優れた、ムレにくい安心設計。 抜群の伸縮性:筋肉や皮膚の動きにフィットする抜群の伸縮性を実現。テープを貼った違和感を軽減します。 初めての方も安心、図解貼り方マニュアル付
用途筋肉や関節の保護・補強 テープ長さ(m) 5 テープ種類 キネシオテープ
1巻ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ザイコア・インターナショナル・インクエピダーム
★手術痕などの傷跡、盛り上がり赤みのある肥厚性瘢痕や広がるケロイドなどに貼るだけの簡単傷ケア。★医療グレードのシリコンジェルシートが摩擦などの外的刺激から傷跡を保護し圧迫することで、皮膚の異常な盛り上がりを予防します。シリコンの膜が傷をやさしく包み、傷跡のかゆみや違和感の軽減が期待できます。★繰り返しお使いいただけて経済的です。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:04B3X10004000008 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個(1枚)ほか
5,940 税込6,534
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

肌色タイプで、貼ってもほとんど目立ちません。紫外線透過率を低く抑えられます。
テープ長さ(m) 9.1
1セット(1巻)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

さまざまなシーンで使えるフィルムテープです!。被覆材などの保護・防水・固定・床ずれ予防としての皮膚保護などに使えます。柔軟な支持フィルムで、シワになりにくい貼付が可能です。
テープ長さ(m) 10
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉛フリータイプです。 テープ自身がくっつく”自己融着性”によって、密着性に優れています。 高温特性に優れ(180℃)、高温になる場所での使用が可能です(JIS H種相当)。
用途高圧電気によるトラッキング対策。 電気配線工事。 仕様 切断にはカッターが必要 トラスコ品番 327-9022 質量(g) 160 引張強度 21N/10mm 引張強度(N/10mm) 21 絶縁破壊電圧(kV/mm) 33 特性 高温特性
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷

伸縮性・粘着力をハイクォリティで実現。 高い通気性:通気性を高めることにより、ムレにくく、カブレにくい。 直ぐに乾く撥水性:水や汗に強く、濡れても直ぐに乾く、撥水性生地を採用。 肌に優しい低刺激性:肌に優しい低刺激性。アクリル製粘着剤を採用。透湿性に優れた、ムレにくい安心設計。 抜群の伸縮性:筋肉や皮膚の動きにフィットする抜群の伸縮性を実現。テープを貼った違和感を軽減します。
テープ長さ(m) 5 テープ種類 キネシオテープ
1箱(12巻)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的なシリコーンゴム強度を大幅に改良した特異性のある、低硬度シリコーンゴムです。 裂けにくく且つ柔軟性に富みます。 自由に着色ができます。
用途電子機器内部の緩衝材に。緩衝材に。機械部品の治具に。医療機器の試作部品に。 材質 シリコーンゴム 長さ(mm) 300 幅(mm) 200 厚さ(mm) 1 乳白色 質量(g) 65 使用温度範囲(℃) -50~200 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スミス・アンド・ネフュー ウンドシカケア
外傷、熱傷、手術、ニキビ等のあとが赤くなったり盛り上がった部位、健常皮膚の外部からの物理的刺激(酸素マスク等)から適用部位を保護します。
用途皮膚をやさしく保護するシリコンジェルシート 透明 基材 シリコン 粘着剤 シリコン系 滅菌方法 未滅菌 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X10222WC0007 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低刺激のアクリル系粘着剤と、パッド部分に8枚重ねのシリコンガーゼを使用。 フリーサイズで用途に応じてカットできます。 EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:43B2X10001000001 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1式(20枚)
1,498 税込1,648
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水、防菌、通気性に優れた肌に優しいフィルムです。 入浴時におけるガーゼなどの防水に。水仕事時における被覆保護に。
用途介護現場などでの処置後の防水に テープ長さ(m) 10 基材 ポリウレタン系フィルム 粘着剤 アクリル系
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)