- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
- メモのおすすめ人気ランキング
メモのおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新10,498件の「メモ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブロックメモ」、「メモパッド」、「クリーンルーム用ノート」などの商品も取り扱っております。
用途DIY。運送業。建設・土木業他一般作業
入数(双)
1
素材
【WEMOシート(甲部)】シリコンゴム・ポリエステル【掌部】合成皮革【マチ】ポリエステル【袖部】ネオプレン・ポリエステル
フリクションボールスリム、フリクション多色用替え芯です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、
適合
フリクションボール多色タイプ
全長(mm)
87.5
適合本体シリーズ名
フリクションボール多色、フリクションボールスリム
最大径(Φmm)
3.6
先端ボール径(mm)
0.5
商品タイプ
替芯
線の太さ
極細
繰り返し・詰め替え
対応
紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できる。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。
色
白
材質
ポリエチレン(PE)
使用温度範囲(℃)
5~65
適合幅(mm)
(ケーブル)4.8以下
手でスパッと切れる!
きれいにはがせる!
セロハンテープの代わりに!
暖衝材でも、はがしやすい。
ラベル代わりに使える。
ポスター貼り・メモ貼りに便利。
装飾に使って楽しい。
用途ポスター・メモ貼りに
保存容器のラベルに
緩衝材に
装飾に
引張強度(N/25mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
卓上に最適なアクリルシリーズ
店舗、オフィス、展示など
アクリル製なので割れにくく安全です
材質
アクリル
仕様
メモ用紙入り
いつからでも使えるメモ欄付き貼ってはがせるカレンダーシールです。
全面のりなのでノートや手帳にしっかり貼ることができます。
貼ってはがせるのりを使用しているため、はがしたあとに他のページへ貼り直すことができます。
5mm方眼のメモ欄付きです。
用途ブランクの月間カレンダーシールです日付は自由に書き込むことができるので、月をまたぐ予定なども管理でき、使用時期を選びません
トラスコ品番
828-1266
材質
基材:紙、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙
質量(g)
32
繰り返し・詰め替え
対応
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
屋外で、立ったままでも筆記しやすいように、そして耐久性を持たせるように硬い表紙を採用。
コンパクトなサイズで携帯に便利。現場の方の作業着のポケットに入るようにサイズを設定しました。
表紙に書かれている、「LEVEL」 「TRANSIT」というのは、測量方法の名前。
中紙は、それぞれの測量方法に適した罫線になっています。
測量用に作られた測量野帳ですが、メモ、日記、スケッチブックなど、発売当初から測量以外の用途で使われていることが多くありました。現在では、お小遣い帳や、スクラップブックなどで使われる方も多いです。
材質
中紙/上質紙
色
グリーン
紙質
上質紙
中紙サイズ(mm)
160×91
外寸法(mm)
タテ165×ヨコ95×厚み6
リビングにマッチするデザイン・カラーリングです。
底面にはペン先などが傷みにくいソフトな素材を使用。
ハサミやクリップ、メモなども一緒に収納可能。
材質
本体=PS、底=EVA
色
アイボリー
寸法(mm)
145×90×114
グリーン購入法
適合
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
枚数
250
仕様
無地、ペン立て用穴付き
材質
古紙パルプ配合率100%
寸法(mm)
130×95
サイズ
B7変型
種類
ブロックメモ
白色度(%)
71
罫
無地
グリーン購入法
適合
裏面は下敷きになる、仕切り付のハードタイプのカラーホルダーです。書類を3種類に分類できる2枚の仕切り付。右上には、見出しを保護する透明フラップが付いています。裏面は、紙を挟んで筆記ができる上下フラップが付いています。
サイズ
A4判
厚さ(mm)
裏面ボード:0.9、表面・中仕切り・裏面フラップ:0.25
材質
再生PPシート
寸法(縦×横)(mm)
312×230
グリーン購入法
適合
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕切り
仕切あり
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品
クリーニングクロス×1。ヘラ×1
適合機種
KINGJIM 気づかせメモ カクミル EM10
取付方式
シリコン吸着
特性
ブルーライトカット/反射防止
1枚
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
見やすい大画面と使いやすさで清浄度管理をもっと便利に。品質と機能を兼ね備えたリーズナブルな新モデルが登場。<主な機能>。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。別売の温湿度プローブを接続可能(3889のみ)。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。
用途クリーンルームの清浄度管理。製品製造工程の環境管理。医療現場の清浄度管理。フィルター試験
付属品
計測ソフトウェア(※3)( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル(※4)、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド
質量(g)
650 (電池を含まない)
電源
【内部電源】Li-ion充電池(取り出し可能)【外部電源】ACアダプター(入力100~240V)
定格流量(L/min)
2.83
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×213×55
サンプリング
【回転】1~999回 または連続計測【時間】6秒~99分59秒(1回の計測時間)
動作環境
【温度】10~40℃【湿度】0~85%RH(結露なきこと)
インターバル
6秒~99分59秒(測定周期)
粒径(μm)
【3888】0.3、0.5、5.0 【3889、3889-01(※1)】0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0
通信機能
【標準装備】USB(保存した計測データをCSV形式で転送)【別売品(台座)】 Ethernet、Wi-Fi(※2)、RS485
言語表示
日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)
効率
【計数】50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)
連続動作時間
5時間(単純計測)
警報機能
計測累積値Σの表示上限値を設定
計測機能
繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)
データ形式
CSV形式(最大10,000個)
最大濃度(cf/個)
【可測濃度】2,000,000(計数損失10%以内)
偽計数
1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)
モデル
【Model 3888】0.3、0.5、5.0 μm(3粒径)【Model 3889 / 3889-01 】0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0 μm(6粒径)
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
天候に応じて発光色が変えられるフォグランプ”IPFデュアルカラーフォグランプバルブが進化!!
夜間のドライ路面では明るく・ファッショナブルな光を発するホワイト光6500K。そして悪天候時のウェット路面では視認性の高いイエロー光がさらに濃い2400Kになりました。
マイコン内蔵のドライバーユニットでメモリ機能を搭載、前回の発光色を記憶している為、再度点灯時に消灯前の発光色で点灯します。
ホワイト光、イエロー光、各色それぞれの配光をIPF独自の技術によってLEDをオフセットレイアウトすることにより理想的な配光パターンを実現(特許取得済)。
旧モデルと比較し、イエロー光が濃くなり(2800K⇒2400K)、照射範囲が高くなりました。
灯具に取り付けたまま配光調整できる、アウターエーミング機構搭載(特許出願中)。※PSX26W除く
用途フォグランプ
色温度(K)
6500/2400
リサイクル可能な無塵紙です。
サイズ
A6
色
ブルー
坪量(g/m2)
64
アズワン品番
61-3778-02
1ケース(20冊×50枚)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
トラックのDC24Vの電源を→DC12Vに変換して12Vカー用品が使えます。
[メモリー電源]
カーオーディオ等のメモリー機能を保持します。(本製品の電源スイッチが常にONの状態)
[保護回路]
入力側過電圧保護回路
入力側低電圧保護回路
入力側逆接保護回路(ヒューズ)
[3系統の出力端子を装備]
アクセサリーソケット(保護キャップ付き)
カープラグ型専用DC12V出力端子
陸式ターミナルカーオーディオ等の電源用出力端子
USBポート携帯型デジタルプレイヤー等の電源用出力端子
[クーリングファン付(ED-160/320のみ]
定格入力電圧(V)
DC24
定格出力電圧(V)
DC12.8±0.2
使用温度範囲(℃)
0~40
コード長さ(mm)
約1450
保護回路
入力電流保護回路内蔵(ヒューズ)、過負荷保護回路内蔵、過電圧保護回路内蔵
出力端子
(3系統)ACCソケット、陸式ターミナル、USBポート
入力電圧範囲(V)
DC21~30
高電圧カット(V)
30±1
低電圧カット(V)
18.5±1
待機電流
(無負荷時)OFF時/30mA、ON時/150mA
仕様
メモホルダー部分はマグネット仕様
付属品
ペンホルダー(Φ12mmまでのペンに対応)
材質
合成皮革
厚さ(mm)
5
質量(g)
120
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
132×195
ハンズフリー スリップインズ。シューズに触れずに脱ぎ履きできます。かがむ必要はありません。このスリップオンタイプのワークシューズは、メッシュと合成素材を使用したアッパー、ストレッチレースのフロントデザイン。コンポジットセーフティトゥ(非金属)、クッション性のあるスケッチャーズ エアクールド メモリーフォームインソールが特長です。スケッチャーズ ハンズフリー スリップインズ)形状のヒールパネルが、すぐに足にフィット、独自のヒールピローで足をしっかり固定。非金属のコンポジットセーフティトゥのフロントはASTM F2413の衝撃・圧縮基準を満たしています、感電の危険(EH)に対する安全性は、ASTM-F2413により検査済み、防滑機能を備えたトラクションアウトソール。セーフティトゥを採用したスリップオンタイプのワークシューズ。金属探知機を通過できる非金属の設計。