- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- バイク用メーター
- メーターステーのおすすめ人気ランキング
メーターステーのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新251件の「メーターステー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メーター」、「バイク用品 ハンドルクランプ」、「メーターホルダー」などの商品も取り扱っております。
デイトナのTEMPメーターラインナップを車体に取り付ける際に多種センサーフィッティングをラインナップ。あらゆる車種に取り付け対応。また、カスタムの定番、各種ミニメーター等を多種形状を用意した、専用&汎用ステーが多彩なメーターレイアウトを実現します。
仕様TPチャッカー(67532)、デジタルメーター(46161/46162)などにジャストサイズなシングルマウントタイプ寸法(mm)(メーター取付部)80×40
コンパクトLCDサーモメーターに最適なシングルマウントステーです。左右のミラーホルダーやハンドルポスト等にM10やM8ボルトで固定することが出来ます。又、表裏どちらにでも0度~約45度の範囲で曲げることが出来ます。すでに、他のデジタル温度計をお持ちの方もご使用頂けます。
付属品面ファスナー寸法(mm)(貼付け部)28X44材質/仕上(ステー)ステンレス/ヘアライン処理
DAYTONA(デイトナ)ETCアンテナステー 貼り付けタイプ2
ETCアンテナに合わせたコンパクト設計。 別売品(OPTION)両面テープかM6×15の長穴を利用しボルトで固定します。
調整角度は180度。上下の接合を片持ちにしたことで、組み合わせを変えればオフセットさせることもできます。
BE700/51/31、JBM11/21が取り付け可能。
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
パイプハンドルにクロック等を取付ける時に便利です。
ETCアンテナや各種アクセサリー類の取り付けに最適。
仕様10mmネジ穴専用材質スチール寸法(mm)H10×W44×D156色ブラック
1個
¥589税込¥648
当日出荷
ETCアンテナや各種アクセサリー類の取り付けに最適。
仕様10mmネジ穴専用材質スチール寸法(mm)H18×W44×D56色ブラック
1個
¥929税込¥1,022
当日出荷
3軸の角度調整により様々なハンドル角度に対応。メーカーAQUAPROVAシリーズやETCアンテナにピッタリなサイズ。Φ22.2ハンドル用。バークランプ、Lアダプタ、ブラケットの3点セット。
仕様Φ22.2ハンドル用
現代、各種電装系のアイテムが増加する中で、ハンドル付近へ自分の好み場所に、ほしい角度で取り付けたいそんなアイディアハンドルクランプ類をラインナップ。※装着アイテム例:TEMPメーター類、スピードメーター、タコメーター、各種インジケーター、電源ソケット類、バックミラー、ETC、ナビゲーション、レーダー、などなど。
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
自賠責保険証明ステッカーの貼り付けが困難なご当地ナンバープレート等への使用に最適です。
アルミ製カラー、取付ボルト付属
仕様日本無線 ミツバサンコーワに対応、取付位置の調整自在 アルミ&ステンレス製
操作しやすい大きさのボタン設計。昼夜問わず愛車のコンディションが把握しやすい大きな文字表示で良好な視認性を確保。もちろんシンプルながら飽きの来ない、それでいてスタイリッシュなデザイン。
1個
¥8,998税込¥9,898
翌々日出荷
バイクのM10タイプのミラーに取り付けできるステーです。ステーと取り付けビス4本付属。
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
取付穴径(mm)10.2
メーカー名:プロト。メーカー品番:ETC203。ETCアンテナステー Cタイプ ETC2.0に対応! M10サイズのミラーやボルトに共締め固定するのに最適! 角度・高さ調整が可能。販売備考:M10サイズのミラーやボルトに共締めして固定するタイプです。※取付穴寸法Φ11mmx15mmの長穴。タイプ:Cタイプ M10サイズミラー共締め/M10ボルト固定タイプ。色[カラー]:ブラック/カチオン塗装。サイズ:貼付有効面:37mm×39mm。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):ブラック/カチオン塗装。使用箇所:M10サイズのミラーやボルトでの共締め固定するのに最適です。ETC2.0対応商品。型番:ETC。特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:M10サイズのミラーやボルト。リペア:無し。関連商品:品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC201,ETC202,ETC204。適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31
特記・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。その他リペア:無し適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31材質スチール色ブラック/カチオン塗装タイプCタイプ M10サイズミラー共締め/M10固定タイプ型番ETC関連規格【商品】品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC201,ETC202,ETC204使用箇所M10サイズのミラーやボルトでの共締め固定するのに最適です。ETC2.0対応商品。サイズ(mm)貼付有効面:37×39使用場所M10サイズのミラーやボルト表面仕上げブラック/カチオン塗装
1個
¥1,698税込¥1,868
4日以内出荷
純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。
仕様純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。センサー取付部R1/8。デイトナ社テンプメーター付属サーミスタ(テーパーネジセンサー)を直接取付可能。
DAYTONA(デイトナ)ETCアンテナミラーホルダー用ステー(オートバイ用)
デイトナはセットアップ事業者として認可を受け、2輪車ETCの普及に努めております。またメーカーは2輪車ETCセットアップ事業者であると同時に、安全で理想的な取り付けを目指して様々なETC取付ステーなどを開発、発売しております。2輪車ETCは認可された「2輪車ETCセットアップ店」で取り付けしていただくことが条件となっております。
仕上メッキなし
1個
¥779税込¥857
4日以内出荷
DAYTONA(デイトナ)原付二種表示ステッカーベース
ありそうでなかった原付二種△マークベースプレート。原付一種のボアアップ仕様時や、原付二種のフェンダーレス仕様時などに同時装着をオススメください。
用途原付モデル用スリムリフレクターキット(67474/67475)専用品仕様アルミ製ブラックアルマイト仕上げ原付二種表示ステッカー(フロント用/リヤ用)付属。







![マルチマウント TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono35376731-230119-02.jpg)
![ETCアンテナステーA TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono16728958-220725-02.jpg)
![ETCアンテナステーB TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono16728967-150330-02.jpg)