- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- メーターボックス鍵のおすすめ人気ランキング
メーターボックス鍵のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新109件の「メーターボックス鍵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メーターボックス キー」、「電気 ボックス 鍵」、「メーターボックス ハンドル」などの商品も取り扱っております。
対応ハンドル本体はPH-20、PH-22S、PH-52、PH-52-SUS、PH-53、PH-53A、PH-53-SUS、PH-54、PH-55Nです。
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分
建築
質量(g)
54
仕上
クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分
建築
仕上
シルバー色塗装仕上
操作方法
左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
回転取手
配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
トラスコ品番
485-9979
寸法(mm)
80×80×2.6
質量(g)
32
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
封印付取り外しハンドルのハンドルです。
仕様
キャビネット用パーツ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面処理
クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
質量(g)
40
材質
亜鉛合金(ZDC)
対応ハンドル本体はPH-56-SUS、PH-57-SUSです。
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
区分
建築
質量(g)
41
仕上
バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
00269
1個
¥355
税込¥391
当日出荷
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分
建築
仕上
サテンクローム色塗装仕上
操作方法
左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。
取付板厚(mm)
~3
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
回転取手
本体のみ
備考
止め金付
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
表面処理
梨地メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐食性、耐火性にすぐれ非常用機器に最適です。塩害、公害対策機器等にもご使用下さい。
用途屋外配電盤・分電盤・制御盤等
仕様
左右兼用型90度回転。防水仕様
質量(g)
100
材質/処理
(本体・軸)SCS13/-。(キャップ)SUS304/ヘヤライン。(ストッパー・止メ輪・ピン・板ナット・平ワッシャー・六角ナット・バネ座金)SUS304/-。(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WP/-。(パッキン)CR/黒色。(Oリング)NBR/黒色。(キーハンドル)ZDC/Cr。(キーリング)S/Ni
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
普及型取り外しハンドルです。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分
建築
質量(g)
68
仕上
クロームメッキ仕上
操作方法
左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。
取付板厚(mm)
~4
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
左右兼用型です。
ステンレス製の蓋を使用しているので、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、制御盤扉、分電盤扉
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)
区分
建築
質量(g)
66
仕上
クロームメッキ仕上+ヘアーライン仕上
操作方法
左右勝手の変更は金具部品を90°回転させて取り付けて下さい。
取付板厚(mm)
~3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
仕様
止め金付
使用キャビネット
メーターキャビネット(SK形)。引込計器盤キャビネット(HK形)。集合計器盤キャビネット(WHS形)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
材質
亜鉛合金(ZDC)
適合
屋内・屋外兼用
質量(kg)
0.1
表面処理
クロムメッキ(MZCr)
取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。
PH-27N、PH-74Nと取り付けに互換性があります。
裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。
専用止金が付属しています。
左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕様
鍵付( 同一)、非常解錠装置付
区分
建築
質量(g)
209
仕上
サテンクローム色塗装仕上
操作方法
左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはシリンダー部を押すと起き上がり、止金が解錠されます。
取付板厚(mm)
~3
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
回転取手
鍵
同一鍵番号はNo.G200です。鍵は2本付属しています。
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
200番キーにも対応(5タイプのカギに対応)
コンパクトで携帯に便利。配電盤、分電盤用の合鍵。・200番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。吊り下げ用リング付。現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。・タキゲンA-121-H型。・タキゲン0061型。旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。新たに対応!
キー番号
200番
寸法(mm)
110×27×16
質量(g)
72
材質
キー、ネジ:スチール、フレーム:アルミ
仕様
1個口
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷