- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 電話機・ファックス
- モジュラージャックカバーのおすすめ人気ランキング
モジュラージャックカバーのおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新104件の「モジュラージャックカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「NTT コンセントカバー」、「モジュラージャック プレート」、「電話プレート」などの商品も取り扱っております。
局線とテレホンコードの接続
コンデンサー付で電話が不通になったとき、局からの信号で故障箇所のチェックができます※6極6芯、6極4芯の電話機には使用不可
仕様6極2芯用、コンデンサー付
1個
¥835税込¥919
当日出荷
1個
¥569税込¥626
当日出荷
仕様モジュラーコネクタ用アクセサリー
故障箇所を探せるコンデンサ付の壁埋込型モジュラージャックですコンデンサ付なので、電話が通じなくなった時、電話の故障か局線不良かを電話局からの信号で調べることができます
1個
¥669税込¥736
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~+40
モジュラープラグを保護するカバー
適合MJ-808、MJS-808、MJ-808S用プラグタイプ8P
特性防塵色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
協和ハーモネットモジュラージャック用ダストキャップ クリアー
LAN用モジュラージャック専用の保護用防塵キャップです。埃の多い環境下に放置されているHUB、ローゼット等のジャックのブランク部にはめ込んで埃の堆積を防ぎ、通信不良を未然に防止するためのキャップです。燃焼時に有毒な塩素ガスが発生しないエコ材料を使用しています。
用途電話線プレート
PANDUIT(パンドウイット)1ポート用フェースプレート
メーカーのモジュラージャックを直接取付可能です。一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのねじ取付間隔です。ラベルとラベルホルダー付です。
用途モジュラージャックの壁面取付。材質ABS合成樹脂仕様UL94-HB付属品取付ネジ2本(#6-32長さ25.4mm)、ラベル2枚、ラベルカバー2枚トラスコ品番814-6594色オフホワイト質量(g)57使用温度範囲(℃)-60~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.8×21.1×114.3使用場所屋内
1個
¥749税込¥824
当日出荷
RJ45ジャックの寸法規定に適合していれば何にでも使用可能です。専用工具以外では取り外せず、物理的セキュリティ用途に最適です。(1袋に1個専用工具が付いています。)RoHS指令適合製品です。
用途ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止。RoHS指令(10物質対応)対応
PANDUIT(パンドウイット)フェースプレート
一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのネジ取付間隔です。
パンドウイット社製モジュラージャックが直接取付可能です。
ラベルとラベルホルダー付きです。
用途フェースプレート材質ABS、合成樹脂使用温度範囲(℃)-10~60使用場所屋内
ケーブル識別に便利な、ラッチ保護カバー付モジュラーカバー。
色ブルー
LANの空きポートにホコリが入るのを防ぐ
ハブやパソコンの空きポートにホコリが入らない
ホコリの侵入による導通不良を防ぐ
用途カバープレート材質ABS樹脂プレートモダンプレート
1袋(10個)
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
抜き差ししやすいツマミ付きタイプ。
未使用のコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。
ハブ、ルータ、PC Ethernetポートなどに使用できます。
RoHS指令に対応した製品です。
用途RJ-45 LAN用種類RJ-45 LANコネクタ用材質ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.8×23.5×11.2質量(g)1個:1.45仕様ツマミ有RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
Panasonic(パナソニック)フルカラーモダンプレート2コ用(ミルキーホワイト)
色ミルキーホワイトプレート形状1連2コ用
1セット(10個)
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
DENSAN(デンサン/ジェフコム)モジュラープラグキャップ
モジュラープラグをホコリやキズから守る
圧着後のプラグの保護
プラグを付けた状態での入線作業時に
OAフロアーや机の裏に通す時の電極の保護に