モジュールコネクタのおすすめ人気ランキング

2026/03/03更新
1,138件の「モジュールコネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コネクタモジュール」、「pnp npn変換」、「RJ45端子台」などの商品も取り扱っております。


太陽発電システムの給電に開発した電線です。 耐候性に優れており、定格電圧「600V」、定格温度「90℃」まで対応可能です。 安定剤に鉛を使用せず、RoHS規制にも対応の環境配慮型の絶縁電線です。 難燃性は、60度傾斜難燃対応です。
種類 電力ケーブル 芯数(C) 1 公称断面積(sq) 3.5 材質(外被) 非鉛PVC 材質(絶縁体) 架橋ポリエチレン 材質(導体) 裸軟銅線 仕上外径(mm) 6.90 定格温度(℃) 90 定格電圧(V) 600 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持続信頼性:優れた温度特性を持つIP67耐環境コネクタです。 太陽光発電設備が設置されるような悪環境でも信頼性の高い接続を提供できます。 施工性:ケーブルストリッパー、圧着工具、PVコネクタの組立に便利な組立サポートツールなど、現場作業に最適な作業性に優れた工具も提供します。 互換性 :WM4は、市場で販売されている多くのPVコネクタと互換性があり、既存設備の改良やメンテナンス時に置換え可能です。
用途太陽光発電所内、各太陽光パネル間の接続やPCS・接続箱・延長ケーブルへの接続に 種類 丸型 コンタクト形状 メス 結線方法 圧着 トラスコ品番 856-9013 形状 ストレート 質量(g) 13.8 適合規格 2PfG1169/08.07 & EN 50618:2014 定格電圧(V) DC1500(IEC) 定格電流(A) 35 保護等級 IP65&IP67/IP2x 連続使用温度(℃) -40~85 接続可能電線(mm2) 4~6 ケーブル外径(Φmm) 5.5~7 汚染度(使用環境) II 取得規格 TUV(DIN EN 50521)
1セット(100個)
43,980 税込48,378
当日出荷


パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ケーブル付コネクタ
適合 限定反射型マイクロフォトセンサPM2シリーズ専用コネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持続信頼性:優れた温度特性を持つIP67耐環境コネクタです。 太陽光発電設備が設置されるような悪環境でも信頼性の高い接続を提供できます。 施工性:ケーブルストリッパー、圧着工具、PVコネクタの組立に便利な組立サポートツールなど、現場作業に最適な作業性に優れた工具も提供します。 互換性 :WM4は、市場で販売されている多くのPVコネクタと互換性があり、既存設備の改良やメンテナンス時に置換え可能です。
用途太陽光発電所内、各太陽光パネル間の接続やPCS・接続箱・延長ケーブルへの接続に 種類 丸型 コンタクト形状 オス 結線方法 圧着 トラスコ品番 856-9012 形状 ストレート 質量(g) 11.6 適合規格 2PfG1169/08.07 & EN 50618:2014 定格電圧(V) DC1500(IEC) 定格電流(A) 35 保護等級 IP65&IP67/IP2x 連続使用温度(℃) -40~85 接続可能電線(mm2) 4~6 ケーブル外径(Φmm) 5.5~7 汚染度(使用環境) II 取得規格 TUV(DIN EN 50521)
1セット(100個)
43,980 税込48,378
当日出荷


RENOGY MC4ケーブルコネクターは、ソーラーパネルとチャージコントローラー間のケーブルを延長するために使用します。精密性が高く極端な天候条件にも対応し、永久的に使用可能です。。本製品には高品質材料が使用されており、他の類似製品より重く頑丈な作りになっています。2SQ/3.5SQ兼用サイズです。
用途紫外線に強い硬質プラスチックを使用しています。 オスコネクター/メスコネクター各5個入りのお買い得なセットです。 防水防塵、保護レベルIP67、耐紫外線、耐火性も優れています。 ワンタッチで何度でも取り外し可能です。 付属品 銀メッキ銅ピン2本 温度範囲(℃) -40~+90 定格電流(A) 30 材質(絶縁体) PA/PC 保護等級 IP67 セット数 5セット(オス・メス各5個) 接触抵抗(mΩ) < 0.5 保証期間 1年間 接点材質 銀メッキ銅 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大電圧(V) 1000DC ケーブルサイズ(SQ) 2、3.5
1袋
1,898 税込2,088
翌日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 太陽光発電用コネクタ オス 2270024-1
仕様 タイプ = コネクタ 。オス/メス = オス 。ケーブルCSA = 4mm2 。実装タイプ = ケーブル取り付け 。結線方法 = 圧着 。施錠 = マイナス 。プラグ/ソケット = プラグ 。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -40℃。シリーズ = SOLARLOK PV4-S 長さ(mm) 165 幅(mm) 115 高さ(mm) 18 質量(g) 42 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

1個
特価
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




太陽光照射の耐候性を重視。 耐寒性、柔軟性、耐熱性、非移行性に優れています。
種類 電力ケーブル 導体外径(Φmm) 2.4 標準条長(m) 200 シース厚(mm) 1.5 概算質量(kg/km) 70 規格 E(電気用品安全法) 許容曲げ半径(mm) 56 材質(シース) 耐熱ビニル 材質(絶縁体) 架橋ポリエチレン 材質(導体) 軟銅より線 仕上外径(Φmm) 7 使用温度範囲(℃) -40~+90 絶縁体外径(mm) 4 導体公称断面積(mm2) 3.5 導体構成(本/mm) 7/0.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質 (プラグ端子)リン青銅<金メッキ>、(ソケット端子)リン青銅<金メッキ>、(プラグモールド)PA66、(ソケットモールド)PA66、(プラグカップリング)亜鉛ダイカスト、(ソケットカップリング)亜鉛ダイカスト、(高屈曲ケーブル)UL2464 サイズ M12 定格電圧(V) AC/DC250 定格電流(A) 3 保護等級 IP67 曲げ角度 左右45度/40万回以上 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上/DC500V 接触抵抗(mΩ) 40以下 ケーブル 高屈曲 Φ6 4×20AWG 引張強度(N) 50/1分以上 耐油性 85℃±2℃、4時間 挿抜耐久 200回以上
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
329 税込362
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MJカテゴリー5E
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック ツールレスタイプ
規格 Cat5e 仕様 モジュラージャック、ツールレス、RJ45(8極) 寸法(mm) 20×18.1×32 使用温度範囲(℃) -10~+60 取付板厚(mm) (推奨)1.5~1.6 取付穴寸法(mm) (推奨)14.7~14.9×20.0~20.1
1個
869 税込956
当日出荷

ぐっとす工法を採用したモジュラプラグ。 専用工具を使わず、付属キャップで簡単にケーブルを結線できます。
仕様 成端方式:圧接接続 トラスコ品番 799-9682 材質 ポリカーボネート サテングレー 極数 8極8心 使用温度範囲(℃) -10~+40
1個
1,998 税込2,198
当日出荷