- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- モニタースライドのおすすめ人気ランキング
モニタースライドのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新6,636件の「モニタースライド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ディスプレイアーム・ビーム」、「スライドレール ロング」、「ラックマウント モニター」などの商品も取り扱っております。
ディスプレイビーム1本につき、モニター最大2台まで取付可能
仕様
両面用
トラスコ品番
868-4669
質量(kg)
2.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×25×100
インナーメンバーにブラケットを付けたタイプです。テレビ、モニター台などに適しています。
用途テレビ、モニター台等
セット内容
左右各1本
高さ(mm)
35.3
種類
スライド形
段数
3
推奨ねじ
M4バインドまたはトラスねじ
幅W(mm)
20.7
材質(レール)
鋼(SPCC)
材質/処理
(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)。(スチールボール)鋼/-
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
別売のビームユニットと使用することで、ディスプレイを取り付けることができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×150×90
種別
140×150×90mm
耐荷重(kg)
【モニターアーム】14までのディスプレイ
アズワン品番
0-5066-33
1個
¥27,980
税込¥30,778
40日以内出荷
液晶ディスプレイアーム
種別
2リンク
サイズ
2リンク(12~22型対応)
区分
部品
シリーズ
インフォントiシリーズ
耐荷重
98N(約10kgf)
アズワン品番
8-7059-14
サービス分類
組立・設置・取付
1個
¥47,980
税込¥52,778
22日以内出荷
液晶ディスプレイアーム
サイズ
1アーム(12~22型対応)
区分
部品
シリーズ
インフォントiシリーズ
耐荷重
78N(約8kgf)
アズワン品番
8-7059-13
サービス分類
組立・設置・取付
1個
¥21,980
税込¥24,178
22日以内出荷
液晶モニターアーム(CR-LA30シリーズ)を取付けができるバーです。CR-LA30シリーズは別途ご購入ください。50mmピッチで高さ変更可能です。アーム取付け用のネジと蝶ナット(5組)が付属しています。
奥行(mm)
25
高さ(mm)
110
付属品
アーム取り付け用ネジ・蝶ナット(6セット)
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
総耐荷重(kg)
30
2Uのスペースで15型・17型液晶ディスプレイとミニキーボードが収納可能!
(W375mm×H330mm×D63mm以内)
2Uサイズで15型・17型液晶ディスプレイ・ミニキーボードを収納することが可能です。
マウスを操作する際、便利なマウス台がついています。
ミニキーボードは、W340×H35×D165mm以内です。
キーボード台最大スペースW400×D180mm(配線グロメット含む)
材質
ボデー、マウス台:アルミ t1.5。ケーブルサポート:鉄 t1.2。キーボード台、ブラケット、山型レール、正面パネル:鉄 t1.6。ディスプレイ収納台:鉄 t2.3
塗装色
ブラック
質量(kg)
10
規格
EIA
外形寸法W(mm)
482.6
外形寸法H(mm)
88
呼称
2U
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
10
1個
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
19インチラックに液晶モニターがコンパクトに収納できるユニット
付属品
液晶モニター取付用ねじ(M4 4本)、ラック後側固定用(M5 4本)、ラック後側固定用ケージナット(M5 4個)、スプリングナット4個(後側固定用)、マウスパッド1枚(RAMU-0860KB□□の場合)
材質
スチール
規格
EIA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
480×88.1×590
適合モニターサイズ
W390×H350×D60mm以下、VESA規格、75×75mm、100×100mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ラック
DPR2(D750.4以上)、DPRC、FDC(D750以上)、FGC、FSP、NBSP、NER、NFC・NGC(D900以上)、RGC(D810)、RKC(D710以上)、RKCS、RNC(D810)、RSR(D900以上)、SOR(D1000)、SSRH、SNR2・SSR2・SSRG(D900以上)、SSRW、WPRS*(適合機種サイズmm)
ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。
用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具等。
幅(mm)
19.1
高さ(mm)
35.3
仕様
3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着はできません
種別
中荷重用
種類
スライド形
段数
3
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
壁面へ固定する省スペース小型アームです。
SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。
VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。
12kgまでの液晶ディスプレイのマウントに適しています。
あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。
上下の角度調節が可能です。(上下それぞれ90°ずつ)
タイプ
壁面取り付けタイプ
付属品
タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、水準器
材質
スチール
寸法(mm)
W115×D88×H115
耐荷重(kg)
12
アズワン品番
64-0848-59
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
テレビを簡単に壁に取り付けられます。石こうボードにも取付可能。
付属品
石こうボード用ピン/木壁用ネジ
材質
壁取付金具:アルミ・ステンレス/テレビ用金具:アルミ・スチール
色
シルバー
仕様
VESA75、VESA100
RoHS指令(10物質対応)
対応
自由自在に設置できる、動かせるモニターアーム。
複数モニター使用時、対面レイアウト時、あらゆる場所に設置可能なEGアーム。
自由な動きが作業性、コミュニケーション、様々なシーンでワーカーをサポートします。
用途モニターアーム、VESA対応、クランプ取付
耐荷重(kg)
【ディスプレイ】7
1個
¥49,980
税込¥54,978
21日以内出荷
壁面へ固定する省スペース小型アームです。
SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。
VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。
あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。
耐荷重(kg)
20
付属品
タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、水準器
材質
スチール
寸法(mm)
W115×D30×H115
タイプ
壁面取り付けタイプ
アズワン品番
64-0848-58
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
34インチモニタ対応壁掛け金具:VESAピッチ75x75mm/100x100mm互換の堅牢なウォールマウント多関節アーム。サイズ34インチ、14kgまでのディスプレイ1台に対応。広い可動域:上下傾き+90°/-15°、横方向振り+/-180°、画面の360°回転(横長縦長設定)に対応するエルゴノミクス仕様。調整可能な壁面設置型モニタアーム。50cm多関節アーム:3つの関節ごとに+/-90°から+/-180°の振りに対応。壁面からの距離を130mmから最大520mmまで伸ばせるアームでモニターの位置変更が簡単。簡単導入:ツールが要らないスライド&クリック式で組み立てが簡単なモニタアーム。VESAプレートとブラケットは75x75mm/100x100mmのピッチに対応。すっきりとしたワークスペース作りに:作業面が限られた環境で便利な壁面設置タイプのシングルLCD/LEDモニタアーム。アームにそって配線を整理できるケーブル結束クリップ、化粧カバー付き
用途ビジネス環境、商業施設、産業施設、オフィスでスペースを有効に活用。医療機関、金融機関などで患者やクライアントと画面を共有。公共のスペースなどデスクがない環境で便利
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。脱着レバーは左右兼用です。レール長さ150 mmタイプが新しく加わりました。
高さ(mm)
36
壁面へ取付けるタイプの液晶モニタアーム。液晶テレビの取付けにも対応。
タイプ
壁面取り付けタイプ
付属品
タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12)、水準器
材質
スチール
寸法(mm)
W115×D129×H115
質量(kg)
0.93
耐荷重(kg)
12
アズワン品番
64-0848-60
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷