- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- ユニオンコンテナのおすすめ人気ランキング
ユニオンコンテナのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新98件の「ユニオンコンテナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バロンボックス」、「タフテナー」、「ウォータータンク」などの商品も取り扱っております。
内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。
用途液体の持ち運び、小分けに。
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
容器/LDPE(特殊ポリエチレン)
規格
食品衛生法適合
口径(Φmm)
32
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
化学薬品はもちろん、食品衛生法に適合しているので食品にも使用可能です。
使用しない時は折りたたんで収納・保管ができて大変便利です。
柔軟性に富んでいるので衝撃にも強く安心です。
高温で一体成型されています。
成形時には完全に浄化された空気を使用しているので異物が混入することなく安心してご使用頂けます。
ポリエチレン製で酸やアルカリに強く耐薬品性に優れています。
しかも腐ったり変質する事がほとんどありません。
用途フレーバー・植物油・しょうゆ等の食品や精製水・各種洗剤・漂白剤等の化学薬品等
寸法(mm)
295×295×285
口径(Φmm)
32
材質
ポリエチレン
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
ガスバリア性に優れています。
仕様
容器(多層)
材質
容器(本体)/LDPE・EVOH(エチレンビニルアルコール共重合体)・LDPE(3層)、中栓/LDPE、キャップ/HDPE
内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。
用途液体の持ち運び、小分けに。
口径(Φmm)
32
材質
容器/LDPE(特殊ポリエチレン)
規格
食品衛生法適合
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
スクリュー径(Φmm)
32
折りたためるPE製コンテナーです。
食品衛生法による基準を満たしています。
別売りのダンボールに入れてご使用ください
材質
PE
液体物流に最適です。コンテナ、ダンボール共に折り畳むことができ、場所をとらず通い容器に適しています。別売りで小出し用のコック、ノズル、カラーキャップもあります。キャップ部分を引き出せます。飲料水にも使用できます。
用途液体の保管等
材質
ポリエチレン(PE)
口内径(Φmm)
32
耐熱温度(℃)
60
寸法A(Φmm)
32
ポリ容器に簡単に取付けられるノズルコックです。飲料水・食品・手洗い水に安心してご使用いただけます。
用途水・食品などの液体の小出し。
材質
ポリエチレン(PE)
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途20LフリーコンテナBOX用
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
フリーコンテナBOX用の外箱です。
使用しない時は折りたたんで収納・保管ができて大変便利です。
また内容物充填後は4~5段の積み重ねが可能です。
内容物の重量で積み重ね可能数は前後します。
2個以上の購入で特別運賃はかかりません。
用途フリーコンテナBOX用
材質
ダンボール
適合本体
20L用
サイズ(mm)
(収納時)580×585×15、(組立時)300×300×290
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
バロンボックス専用ケースです
用途バロンコンテナーの保管・使用時
種類
ダンボール
コンパクトに折りたためて、使いやすいコック付きウォータータンクです。
防災備蓄用に最適です。
用途断水時など、水洗使用不可の時に。
フィルムの多面立体シールによって上面のシール部分を持ち運びに使用できます。省スペース(未使用時)、廃棄量(体積・重量)の削減に貢献します。ガスバリア性に優れています。
仕様
容器
材質
容器(本体)/LDPE・EVOH(エチレンビニルアルコール共重合体)・ナイロン(3層)、中栓/LDPE、キャップ/HDPE
積層段数
3層ハイバリア
防災やレジャーに最適です。
注ぐのに便利なコック付き。
取っ手が付いているので持ち運びに便利です。
使用後はコンパクトに折りたたんで収納できます。
飲料水を入れたままの保管には適しておりません。あくまでも一時的な使用に際してお使いいただけます。
用途防災・レジャー等水や飲料の持ち運びに
材質
LDPE
使用後はつぶして廃棄することも焼却処分することもできます。
最高5個まで積み上げることができます(長期保管時は3個まで)。
開封したかどうかが確認できるバージンシールキャップ仕様です。
包装等級Ⅱ合格。
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
(外装)ダンボール
材質(本体)
LLDPE(リニアローデンシティ・ポリエチレン)
口内径(Φmm)
52.5
材質(コック)
PE(ポリエチレン)
材質(ノズル)
PP(ポリプロピレン)
食品衛生法に適合した材質を使用しており、食品にもご利用できます。
バロンコンテナ・スクエア・スパウトバッグに使用できる専用コックです。
用途バロンコンテナーからの液体の排出
質量(g)
20
種別
コンテナ用コック
トラスコ品番
280-2431
材質
ポリエチレン(PE)
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
精製水の給水を便利にします。
適合
W-20
トラスコ品番
352-1150
材質
ポリエチレン(PE)
質量(g)
44
アズワン品番
1-4704-11
1個
¥689
税込¥758
当日出荷