- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ユニクロワイヤークリップのおすすめ人気ランキング
ユニクロワイヤークリップのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新94件の「ユニクロワイヤークリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メッセンジャーワイヤー クリップ」、「ワイヤーグリップ」、「ワイヤークリップ 6mm」などの商品も取り扱っております。
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープと品物との連結に
材質
鉄(SS400)
材質/仕上
鉄(SS400)/ユニクロメッキ
ワイヤークリップとはワイヤロープの端末加工を現場で行うことができる商品です。コンドーテックのKMワイヤークリップは長年にわたる実績で信頼を頂いています。
表面処理
ユニクロ
錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に。
材質
SUS304
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです
材質
マレーブル製
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです
材質
鍛造
表面処理
ドブメッキ
材質
SUS304
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。
材質(本体)
可鍛鋳鉄
表面処理
ユニクロメッキ仕上げ
材質(ボルト)
スチール(SS400)
材質(ナット)
スチール(SS400)
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープと品物とを連結します。
表面処理
ドブメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤーロープ・ステンレスロープの端末加工に使用します。
材質
マリアブル
表面処理
電気メッキ
マリアーブル製。ワイヤーロープの端を輪にして固定。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤのアイ加工が現場で容易に行えます。
メッキ付の為、耐食性にも優れています。
鍛造品ですので荷重がかかる場面での使用にも適します。
用途ワイヤロープの端末加工に
材質
本体:鉄、Uボルト・ナット:鉄、表面処理:ドブメッキ
JIS規格
JIS B2809 規格適合品(6mm、9mmは除く)
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
表面処理
ユニクロめっき
用途船舶、漁業、土木建築その他
表面処理
メッキなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤーロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤーロープです。
ステンレス製。ワイヤーロープの端を輪にして固定。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。
材質
ステンレス
ステンレス製ワイヤークリップです。
材質
ステンレス