- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 樹脂素材
- ユニプレートのおすすめ人気ランキング
ユニプレートのおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新117件の「ユニプレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「養生プラダン」、「表札カバー」、「ユニプレート 光」などの商品も取り扱っております。
マーカーで文字が書ける、標示板に最適な無地プレートです。
厚さ(mm)2仕様穴ナシ(加工フリー)材質アクリルホワイト取付け方法ビス止め、テープ止め(※ビス、テープ別売)
マーカーで自由に書ける、無地プレートです。
厚さ(mm)2色ホワイト材質アクリル種別貼付タイプ取付け方法粘着テープ
日大工業ユニプレート各色
発泡の為軽量で小口まで着色されているので、表面イメージとマッチしています。
カッターナイフやスチレンカッターなどで簡単にカット出来ます。
両面テープ・発泡スチロール用ボンドで簡単に接着できます。
用途養生ボード・店舗広告看板・食品パッケージ・切文字・各種仕切り色白・緑・クリーム・青・黄・茶・赤・桃・黒厚さ(mm)5材質ポリスチレン17倍発泡寸法(幅W×長さL)(mm)630×1200
1ケース(30枚)
¥22,980税込¥25,278
3日以内出荷
マルケイ(国際化工)コモンKOBANA ユニプレート 大
食事をサポートする「機能性」と「器らしさ」のベストバランス。
手が不自由な方、手指の力が弱い方でも食事をしやすい自助食器。
もちやすく、すくいやすく、滑りにくくと様々な面から器の機能的な形状に工夫を重ねました。
形状丸皿食器の種類洋食器色KOBANA容量(mL)450高さ(mm)35短辺(mm)188長辺(mm)197電子レンジ×食器洗浄機○
無地プレートです
標示用やサインプレートとして
材質アクリル色ホワイト
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強いエコユニボード素材を採用しています。
用途工場・建物の配管バルブに。表示内容白無地取付け方法吊り下げ材質エコユニボード厚さ(mm)2
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
マーカーで自由に書ける、無地プレートです。
用途掛札等に。トラスコ品番113-4394材質アクリル板色ホワイト取付吊り下げ式(穴あき/加工フリー)質量(g)8穴径(Φmm)4寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×35×2表示内容無地RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥109税込¥120
当日出荷
4mmとしっかりとした厚みがあり、衝撃、割れに強いです。
断熱・遮音効果に優れたプラスチックダンボールです。
養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等に使え、何度も繰り返し使用できますので経済的!
用途養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等厚さ(mm)4材質ポリプロピレン
表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。色白材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品(94V-2)適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
ポリプロピレン製で厚みがあり耐久性が抜群です。
耐水性があるので水洗い可能です。また、雨に濡れても大丈夫です。
何度も利用してもベニヤ板のようなササクレがないので安全です。
用途工事・搬入時の養生に。幅(mm)1820長さ(mm)910色ブルー材質ポリプロピレン寸法(mm)1820×910エンボス加工片面あり
アクリル製、4辺面取りタイプの無地プレートです
標示用プレート
テープ付きで簡単に取り付けできます
材質アクリル色白仕様テープ付
硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)2材質アクリル色白比重1.19全光線透過率(%)8ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
ポリプロピレン100%製でリサイクル可能。
軽量で優れた緩衝性があり耐水・断熱効果・遮音効果に優れています。
用途移転・引越し時の建物への養生など。厚さ(mm)2.5幅(mm)910全長(mm)1820材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1セット(20枚)
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
プラダンのヤマコープラダンシート 4mm 5枚入
プラダン(ダンプラ・プラスチックダンボール)は一体押出成型によるポリプロピレン製の中空構造板です。
ポリプロピレン製なので熱や水・薬品に強く、折り曲げやカット等手軽に加工できます。
滑らかで美しい素材感を持ち合わせているので看板やディスプレイ用素材などにもお勧めです。
また中空構造なので軽くてローコスト、耐圧性・耐衝撃性に優れているため建築用保護・養生材としての注目も高まっています。
材質ポリプロピレン厚さ(mm)4幅(mm)600長さ(mm)900