- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 卓上ライト
- ユーランプのおすすめ人気ランキング
ユーランプのおすすめ人気ランキング
2026/01/10更新59件の「ユーランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「照明 自然光」、「クリップライトロングアーム」、「Zライト 山田照明」などの商品も取り扱っております。
初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けてきた「108」。変わらない”使いやすさ”です。
仕様
従来光源相当:白熱60W相当
材質/仕上
鋼/アルミ/樹脂
質量(kg)
1.4
明るさ(W)
E26 LED電球(昼白色)7.2×1
クランプ
専用クランプ付属(取付可能厚55mmまで)
アーム長さ(mm)
450+450
色温度(K)
5000
LED色
昼白色
寿命
LEDモジュール:40000h
取付け方法
クランプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
86.6
セード寸法(mm)
幅:Φ190・高:193
クランプ取付幅(mm)
~55
適合ランプ
LDA7N-G/2、使用可能ランプ:LDA7N-G/2
調光方式
非調光
直下照度(Lx)
中心:1414
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
624
5%省電力設計タイプ
電圧(V)
100
口金
E26
定格平均寿命(時間)
1000
ガラス仕上
ホワイト
使用場所
屋内専用
電球の種類
シリカ電球
屋内用
住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます
定格寿命(時間)
1000
机に簡単取り付け、クランプ式。角度自由自在、必要な場所に光が届くスイングアーム。適応電球は口金E26(サイズ全長120mm/最大径60mm以下)の白熱電球(60W以下)、電球形蛍光灯(15W以下)、LED電球(10W、質量110g以下)
付属品
保証書付取扱説明書・クランプ
高さ(mm)
【セード】約165※組み立てた状態
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
60
スイッチ
ON/OFFスイッチ
口金
E26
本体寸法(mm)
アーム長さ(上部)約352/(下部)約370、セード(高さ) 約155/(最大径) 約165 ※組み立てた状態
本体質量(g)
約785(クランプを除く)
最大径(Φmm)
【セード】約155
電源コード(m)
約1.8
アーム長さ(mm)
(上部)約352/(下部)約370
使用電球
全長120mm/最大径60mm以下(別売):白熱電球…60W以下、電球形蛍光灯…15W以下、LED電球形…10W(質量110g)以下
使用場所
屋内用
取扱説明書
(2.72MB)
電球の種類
LED
調光の可否
不可
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
動かしやすいハンドル付のヘッドで座っていても操作がしやすいモデルです。
ワイドに明るいJIS Aクラス相当で30~100%無段階調光ができます。
消費電力(W)
9
電球の種類
LED
材質
セード部:ABS樹脂、アーム部:アルミ
幅(mm)
326
質量(kg)
0.8
取付
クランプ方式
高さ(mm)
431
奥行(mm)
491
電源(V)
AC100
クランプ幅(mm)
6~55
光源
LED9W
アーム
ダブルアーム
明るさ(Lm)
580
直下照度(Lx)
1540(中心)
調光の可否
可
広範囲を明るく照らす、クランプタイプのLEDアームライト。
力を入れずにアームを角度調節。
2段階調光スイッチ機能。
色(本体)
ホワイト
消費電力(W)
約8.8(強モード)
コード長さ(m)
約2
付属品
専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書
質量(g)
650
電源
専用ACアダプター入力:交流100(50/60Hz)12VA、出力:DC12(直流)0.58A
全光束(Lm)
約680(強モード)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
53×300×18(セード)
アーム長さ(mm)
【上】約220、【下】約300
光源
LED×28灯(交換不可)
照度(Lx)
2000(直下/30cm)
光源色
昼白色
取付可能厚(mm)
【クランプ】15以上50以下
電球の種類
LED
調光の可否
〇
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
寿命約2倍(メーカー比)。玄関、洗面所やトイレに最適。調光機能対応。シリカ粒子をバルブの内面に塗装した電球で、まぶしさの少ないソフトな光が得られます。
口金
E26
電球の種類
シリカ電球
定格電圧(V)
100
色
ホワイト
高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光
ブルーライトを最大30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト
フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい
昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能
各色無段階調光で最大1800ルーメン(昼白色時)、ケルビン値3000~5000K
2本のアームと330°可動式セードで、様々な角度での照射
触れるだけのタッチセンサー式スイッチ
再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載
横からも上からも挟める2WAYクランプ(厚さ10~55mm 奥行40mm以上)
消費電力12W、直下照度3800ルクス(40cm最大時 電球色時)、JIS AA形相当
付属品
2-WAYクランプ、ACアダプター
質量(g)
1435
消費電力(W)
12
電源
ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A)
入力電圧(V)
DC12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【セード部】 500.0×12.5×80.0【アーム部】 415.0×480.5(本体凸部含む)
色温度(K)
3000~5000
入力電流(mA)
1000
光束(Lm)
最大1800
アーム
角度調整
明るさ(Lm)
1800~350
グリーン購入法
適合
直下照度(Lx)
(40cm最大時):3800
演色指数(Ra)
95
ブルーライトカット率
最大30%
電球の種類
チップタイプ白色LED×32個、チップタイプ暖色LED×32個
調光の可否
○(無段階)
フリッカーフリー
○
調色の可否
○(昼光色/白色/電球色)
2種類の発光パターン+3段階調光。
左右片側に集中発光する「片面集中発光」と、左右均等に発光する「両面ワイド発光」の2種類の発光パターンが選べます。
タッチ式3段階調光(全灯100%/調光約50%/調光約10%)
学習や精密作業におすすめ。クランプ固定タイプ。
消費電力(W)
12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)740×550×95
照度(Lx)
2000
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約740×550×95
付属品
専用ACアダプター(コード長:約1.6m)、保証書付取扱説明書
質量(g)
750
定格
DC24V500mA
コード長さ(m)
約1.6
全光束(Lm)
700
クランプ幅(mm)
25~45
光源
高輝度チップLED使用(交換不可)昼光色(6000K)
取付け方法
クランプ固定タイプ
アーム
角度調整
光色
昼光色
電球の種類
LED
調光の可否
○
口金
E26
電球の種類
シリカ電球
色
ホワイト
質量(g)
32
定格電圧(V)
100
定格寿命(時間)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×109×60
【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
口金
E26
配光角度(°)
220
電球の種類
LED
3段階調光で好きな明るさを選べます
3段階調色でシーンに合わせて昼白色/昼光色/電球色が選べます
JIS規格AA形準拠で目にやさしく広範囲を明るく照らします
用途読書・学習/仕事・精密作業/リラックスタイム用
付属品
専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書
質量(g)
約940
定格
DC29.5V 0.35A
全光束(Lm)
昼白色:約1100、昼光色:約600、電球色:約550(調光100%時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約170×535×540
光源
チップ型LED(交換不可)
色温度(K)
昼白色:約4000、昼光色:約5500、電球色:約3000
照度(Lx)
約2000(直下40cm点灯時)
光源色
昼白色/昼光色/電球色
JIS照度
机上面照度:AA形(JIS C8112:2014)準拠
アーム
角度調整
取扱説明書
(2.83MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
パーツの質感にこだわるダイキャスト製のジョイントパーツの採用で、
しっかりとした操作性を実現
付属品
クランプ Z-A17(本体同色)付属(取付可能厚45mmまで)
材質
鋼/アルミ/樹脂/亜鉛ダイキャスト
質量(kg)
1.4
消費電力(W)
7.8
スイッチ
セード部ロータリースイッチ
コード長さ(m)
2
光源
E26 LED電球(電球色)7.8W × 1 【LDA8L-G-K/60W】
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:64.8
LED寿命(時間)
40000
定格光束(Lm)
506
100%/70%/30%の3段階調光機能付き
タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます
光が必要な場所に届くフレキシブルアーム
多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい
まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ
LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品
保証書付取扱説明書
スイッチ
タッチ式スイッチ
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
長さ(cm)
31(セード)/54(アーム)
本体質量(g)
約580
全光束(Lm)
約350
平均演色評価数(Ra)
82
光源
チップ型LED使用(交換不可)
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
約63.6
照度(Lux)
約1000(直下35cmの高さ)
使用場所
屋内
クランプ取付幅(mm)
10~38以下
アーム
フレキシブル
調光率(%)
100/70/30(3段階調光)
半世紀以上の歴史を持つZ-LIGHT(ゼットライト)、蛍光灯Zライトの定番「Z-208」の光をLEDで実現。長年モノづくりの現場を支えてきたZ-208、明るくシンプルで頑丈なつくりで多くの方々に支持されてきました。オリジナルを超えるべく、LED化しました。
ロータリースイッチによる7段階調光
付属品
専用クランプ、ストッパーネジ(クランプ内)、専用クランプ(取付可能厚55mmまで)
トラスコ品番
115-3729
材質
本体:鋼、アルミ、樹脂
長さ(mm)
(光源部)540
幅(mm)
600
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
674
奥行(mm)
579
電源(V)
100
クランプ幅(mm)
55
光源色
昼白色
色(本体)
シルバー
アーム
ダブルアーム
明るさ(Lm)
1924
演色指数(Ra)
80
標準消費電力料金(円/h)
0.46
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
仕様
LEDランプ交換可能型、非調光、灯具可動型、調光器併用不可
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
84
デザイン性が高く実用性のあるデスクライト。クランプ設置で場所を取らない省スペース設計。プッシュで4段階/長押しで無段階の調光(最大400lm)。微妙な明るさ調整が可能。3パターン調色で場面に合わせたライトの色へ(昼光色:約6500K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)。3点のヒンジとチルト構造で自由自在の可動域。消費電力は最大約10W。(従来の白熱球の7分の1程度の電力)。ワイドな光源で広範囲を照射。長寿命で公演色。目に優しいLED使用。LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。物の劣化焼け等も軽減され、虫も集まりにくくなっています。
材質
ABS/アルミ
質量(g)
約515(クランプ含む)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
最大約10
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約670×500×57
光源
LED(4段階/無段階調光)
保証期間
1年間
アーム
角度調整
明るさ(Lm)
約400
光色
昼光色:約6500K/昼白色:4000K/電球色:約3000K
電球の種類
LED
調光の可否
可
ヘッドの水平を維持して可動するZ-LIGHT特有のアーム。ベストセラーのZ-10から光量を大幅にアップしたZ-10Nへ、そして明るさそのままで色の再現性を向上させたZ-10Rに進化。
ソフトスタート機能(100~5% 無段階調光)
仕様
従来光源相当:白熱150W相当
材質
鋼/アルミ/樹脂
質量(kg)
1.4
消費電力(W)
11.9
明るさ(W)
LED:11.9
電源コード(m)
1.5
クランプ
Z-A17本体同色仕様六角レンチ付属
アーム長さ(mm)
360+360
機能
ラストメモリー、ダブルクリック100%
色温度(K)
5000
LED色
昼白色
取付け方法
クランプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
88.7
セード寸法(mm)
幅:420
LED寿命(時間)
40000
クランプ取付幅(mm)
6~45
アーム
平行アーム
調光方式
ソフトスタート調光(100~5% 無段階調光)
直下照度(Lx)
中心:2430
演色指数(Ra)
90
定格光束(Lm)
1055
電球の種類
LED
調光の可否
可
人気のZ-80に、より自然光に近い高演色LEDをプラス。写真やグラフィックを楽しみたい最良の逸品。明るさもさらにパワーアップしました。
色の再現性に優れた高演色LEDを採用
仕様
ダブルクリック100%
材質
アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト
質量(kg)
1.6
アーム長さ(mm)
360+360
光源
LED12.0W
色温度(K)
5000
取付け方法
クランプ
点灯方式
ソフトスタート機能(100~10%無段階調光)
エネルギー消費効率(Lm/W)
68
セード寸法(mm)
幅450×高15
LED
LED一体型
LED寿命(時間)
40000
クランプ取付幅(mm)
6~45
アーム
ダブルアーム
光色
昼白色
調光方式
ソフトスタート調光
直下照度(Lx)
(中心)1906
演色指数(Ra)
97
定格光束(Lm)
815
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
この商品はLED5年保証対象です
明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ
配光角約200°以上の広配光タイプ
省エネ法2017年度目標基準達成
密閉形器具対応
電球の種類
LED
口金
E26
電球形状
一般球
定格消費電力(W)
7.3
全長(mm)
110
質量(g)
50
電源(V)
AC100(50/60Hz)共用
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
60
平均演色評価数(Ra)
80
定格電流(mA)
125
使用場所
屋内
配光角度(°)
約200以上