ライン取手のおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
230件の「ライン取手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レール取っ手」、「アルミ ライン取っ手」、「引手 レール」などの商品も取り扱っております。
滑らかなラインの仕上が美しいハンドルです。中央に窪みがあるため、つまみやすい形状です。
材質 アルミニウム合金 高さ(mm) 10 材質(本体) アルミ合金 種類 特殊形 寸法P(mm) 160 仕上 (本体)ステンレス調アルマイト処理 取付部 めねじ ねじの呼び M4 RoHS指令(10物質対応) 対応 取付長(mm) 8 材質(取付部) アルミ合金 U字形種類 ストレート 面付形種類 U字形
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
809 税込890
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

材質 黄銅 材質/仕上 黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき グリップ径(Φmm) 2.5 仕上 ホワイトブロンズめっき 取手 取手・引手
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体はお好みの長さにカットしてご使用いただけます。線と面を基調とした美しいデザインです。本品は手掛かりがあります。特注寸法もご用意できます。
材質 アルミニウム合金 材質(本体) アルミ合金/シルバーアルマイトマット処理 付属品 十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼) 高さ(mm) 5.1 種類 ハンドル 仕上 シルバーアルマイトマット処理 材質(キャップ) 亜鉛合金/クロームめっき 取付け方法 めねじ RoHS指令(10物質対応) 対応 取付穴深さ(mm) 14.5
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面取り形状のシャープなハンドルです。 先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。
材質 アルミニウム合金 仕上 アルマイト処理 耐荷重(N) 200 耐荷重N(kgf) 20 付属品 十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)
1個
特価
859 税込945
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質 6063アルミ 長さ(mm) 1000 幅(mm) 25 仕上 アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)取手レール 定尺
材質 A6063SS-T5 質量(g) 730 表面処理 アルマイト
1個
2,630 税込2,893
9日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ライン埋込取手HH-WS型
シンプルなデザインのハンドルです。片側に手掛かりがあります。
付属品 十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)※木製扉の場合に使用 材質/仕上 本体:アルミニウム合金/アルマイト処理、キャップ:亜鉛合金/焼付塗装、十字穴付皿タッピンねじ2×6・十字穴付皿タッピンねじ4×10:ステンレス鋼/素地 締付トルク(N・m) 1.5 耐荷重N(kgf) 160(16) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ULH アルミ取手
寸法F(mm) 10 寸法H(mm) 32 寸法h(mm) 24 寸法m(mm) M6 寸法w(mm) 33 材質 アルミニウム D 9.5 許容荷重(N) 1000
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ライン埋込取手HH-WD型
シンプルなデザインのハンドルです。両側に指掛かりの突起があります。
付属品 十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)※木製扉の場合に使用 材質/仕上 本体:アルミニウム合金/アルマイト処理、キャップ:亜鉛合金/焼付塗装、十字穴付皿タッピンねじ2×6・十字穴付皿タッピンねじ4×10:ステンレス鋼/素地 締付トルク(N・m) 1.5 耐荷重N(kgf) 160(16) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表面はヘアライン仕上の後アルマイト処理を行い、美しい外観を呈しています。 容易に切断して使用できます。
用途冷蔵庫・制御機器・通信機器等の大型から小型までの扉 材質 アルミニウム合金押出し材(A60635) 表面仕上げ シルバーアルマイト処理
1個
889 税込978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

RAシリーズはアルミ押出製の引き出し用取手です。 アルミ押出製ですので、取手のサイズを引き出しの前板や扉の幅にぴったりと合わせることができます。キッチンや洗面所、その他幅広い用途でご使用ください。
材質 ABS セット内容 左右1組 種類 引手
1セット
349 税込384
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き出しなどに取り付けるハンドル。
用途引き出しなどに取り付けるハンドル 材質 アルミニウム 高さ(mm) 38 幅(mm) 120 ステンカラー 奥行(mm) 22 寸法L(mm) 120 取付ねじ 皿タッピンネジ4×14mm 取手 取手
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し 寸法B(mm) 42 材質 アルミニウム
1個
329 税込362
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)取手 Dタイプ
材質 取手D:A6063SS-T6、取手レールキャップ:ポリアミド(ライトグレー) 質量(g) 取手D:112、取手レールキャップ:2 表面処理 アルマイト
1個
599 税込659
9日以内出荷

表に出る断面にも美しいバフ研磨を施しております。
付属品 スポンジパッキン 種類 515 寸法L(mm) 40 寸法H(mm) 15 寸法W(mm) 5.5 仕上 バフシルバー 適合厚さ(mm) 5
1個
519 税込571
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)角型アルミ取手
アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 取付けナットの位置を調整できます。
用途小型機器・小型扉 材質(本体) アルミニウム合金押出材(A6N01SS-T5) 材質(キャップ) ポリアミド(PA) キャップ色 ライトグレー 表面仕上げ 本体:アルマイト処理 タキゲンコード 04225
1個
629 税込692
当日出荷

材質 黄銅 材質/仕上 黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき グリップ径(Φmm) 2.5 仕上 ホワイトブロンズめっき 取手 取手・引手
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ハンドル
ハンドルが可動します。使用しない時は出っ張りが少なくすっきりしています。シンプルで洗練されたデザインの収納ハンドルです。
材質 亜鉛合金(ZDC) 付属品 十字穴付座付トラス小ねじM4×25 取手 ハンドル
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)