- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- 歯磨き用品
- ラウリル硫酸ナトリウムのおすすめ人気ランキング
ラウリル硫酸ナトリウムのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新103件の「ラウリル硫酸ナトリウム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレスケア」、「シュミテクトホワイトニング」、「界面活性剤」などの商品も取り扱っております。
4つの薬用成分の働きで口腔の原因菌を殺菌し、お口の3大トラブル、歯垢の沈着・歯肉炎・口臭を予防。
シリーズリステリン商品タイプボトル
用途食器・調理用具液性中性タイプ液体使用量水1Lに対して1.5mL使用場所キッチン化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
洗浄力とコスパに優れた業務用洗剤シリーズ
食品由来の汚れに優れた洗浄力を発揮します。
調理器具や野菜・果物の洗浄に適しています。
4本セット(注文コード 73665996 )には650mL空ボトル(注文コード00400837)が付属
希釈ボトルは4~10倍までの希釈に便利な目盛り付きです。
効果その他質量(kg)4.5kg主成分界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩(無リン))液性中性
史上最高峰のオールインワン。虫歯から歯石までまとめてケア。
シリーズリステリン商品タイプボトル医薬品医療機器等法医薬部外品
名称塩化亜鉛溶液 比重1.95等級EP化学式(塩化亜鉛)ZnCl2、(塩化水素)HCl濃度(%)(塩化亜鉛)70.2、(塩化水素)1.1労働安全衛生法の表示労特-3,57,57-2アズワン品番89-0062-57危険物の類別非危険物特性金属腐食のおそれ、飲み込んだ場合や吸入した場合は有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (歯、呼吸器系)、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)PRTR法第1種CAS登録番号7646-85-7
1本(500mL)
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
かつてない洗浄力でコーティング施行の下地づくりに最適なシャンプー。化学分解の力で、鉄粉・水アカ等の汚れが本当によく落ちる。コーティング施工前の下地作りにもピッタリ。全塗装色対応。塗広げる⇒化学分解(2~3分間)⇒軽くこする。鉄粉・水アカ以外もよく落ちる。(ピッチタール・鳥フン・虫の死骸・融雪剤・古いコーティングやワックス・ウォータースポット)※濃色車の場合、鉄粉との反応が見にくい場合がありますが、性能は変わりません。※長時間放置したり、塗装が凹んでしまっているような劣化したウォータースポットは修復できません。
用途自動車ボディ塗装面の鉄粉、水アカ除去成分チオグリコール酸アンモニウム、陰イオン系界面活性剤、キレート剤、研磨剤質量(g)850種類液体寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×135×50液性中性性質水アカ落とし危険物の類別非危険物対応ボディー色全色(イエロー除く)RoHS指令(10物質対応)対応
1個(750g)
¥999税込¥1,099
当日出荷
殺菌成分IPMPに加え、抗炎症成分GK2配合で歯周病予防
シリーズリステリン商品タイプボトル医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(95g)
¥698税込¥768
当日出荷
1個(90g)
¥799税込¥879
当日出荷
剤形液剤(原液)成分MDBA25.0%性状褐色澄明水溶性液体適合作物林木、林地、樹木等、公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面等農林水産省登録第(号)17374毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用
1本(100mL)
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
オールインワンで口内環境まるごと徹底ケアする洗口液
成分●湿潤剤:濃グリセリン●溶剤:エタノール●香味剤:香料(ゴールドミントタイプ)、キシリトール、スクラロース●pH調整剤:炭酸水素Na、水酸化Na●可溶剤:POEセチルエーテル●保存剤:フェノキシエタノール、パラベン●薬用成分:セチルピリジニウム塩化物水和物、トラネキサム酸、グリチルリチン酸ジカリウム●歯のコーティング剤:白色セラック●洗浄剤:アルキルカルボキシメチルヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタイン、EDTA-2Na●着色剤:黄4区分医薬部外品・洗口液品名薬用モンダミンD-4シリーズモンダミン香味ゴールドミント味医薬品医療機器等法医薬部外品
高精度な電子機器や電気機器から油、汚れ、フラックス残留物、結露を洗浄するソリューションです。手の届きにくい場所にも素早く浸透し、完璧な速乾性を発揮します。
用途●電子部品、電子接点、プラスチックの洗浄に。仕様水溶解度:不溶性、揮発度:100%適合プリント基板、コントロールパネル、電子アセンブリ、プリンターとコピー機、スイッチ、磁気テープヘッドと精密機器容量360mL比重0.66引火点(℃)23以下沸点(℃)60(初期)誘電率35000ボルト/0.1インチ(2.54ミリ)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量360mL関連資料SDS(0.39MB)危険物の性状非水溶性
1本(360mL)
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
歯周病菌を殺菌し、殺菌後の菌の破片(LPS)をしっかり吸着除去して、歯周病を予防します。液体だからすみずみまでひろがります。ペーストとの併用でより積極的な歯周病ケアができます。
サイズレギュラーシリーズG・U・M(ガム)医薬品医療機器等法医薬部外品
史上最高峰のオールインワン。虫歯から歯石までまとめてケア。低刺激タイプ。
タイプ低刺激シリーズリステリン商品タイプボトル医薬品医療機器等法医薬部外品
油汚れをスッキリ落とし、すばやい泡切れの食器用洗剤。
たっぷり泡立ち、素早く泡切れてすすぎが簡単です。
手にやさしい植物由来洗浄成分AG配合です。
ライムの香り。
原液使用。
用途●野菜・果物・食器・調理用具用
●使用量の目安/水1 Lに対して1.5mL(料理用小さじ1杯は約5mL)液性中性使用量水1Lに対して1.5mLタイプ液体シリーズファミリーフレッシュ
等級特級化学式C2H5OH濃度(%)≧99.5化学組成C2H5OH危険等級Ⅱ労働安全衛生法の表示労57,57-2危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)平均分子量46.07危険物の性状水溶性CAS登録番号64-17-5別称エチルアルコール
従来商品より泡立ちや洗浄力がUPしました。
20~25倍に薄めて使えるタイプ!
天然由来成分のアミノ酸系界面活性剤配合で、豊かな泡が愛車を包み込むように洗い上げます。
素早い泡切れで作業効率もUPします。
取り回しがしやすい小型の2Lボトルタイプ。
中性・ノーコンパウンド・防錆剤配合。
用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用成分水、陰イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、非イオン系界面活性剤、防錆剤、その他使用方法1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で20~25倍(水1Lに対し40~50ml)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。6使用後は、手をよく洗って下さい。タイプ濃縮タイプ液色緑内容量(L)2希釈倍率20~25倍pH値7液性中性性質ノーコンパウンド、防錆剤配合危険物の類別非危険物対応ボディー色全色化学物質安全性参考資料(0.6MB)
1本(2L)
¥349税込¥384
当日出荷
制服や作業着などに付着するしつこい油汚れや皮脂汚れを、強力な洗浄力で除去します。酵素配合で、襟・袖・脇の汗ジミや臭いの原因もしっかり洗い流し、白さと清潔感を維持します。さらに、柔軟剤成分を配合しているため、これ1つでふんわりとした仕上がりに。柔軟剤を別途投入する手間が省けるため、洗濯の効率化・時短にも効果的です。
用途綿、麻、合成繊維
<使用量の目安>
30L…40g (約スプーン0.9杯)
45L…60g (約スプーン1.2杯)
55L…73g (約スプーン1.5杯)
65L…88g (約スプーン1.8杯)付属品計量スプーン(約50g)成分界面活性剤(20% 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、工程剤(硫酸塩)、アルカリ剤(炭酸塩、けい酸塩、水軟化剤(アルミノけい酸塩)、柔軟剤、分散剤、安定化剤、香料、蛍光増白剤、酵素形状粉末液性弱アルカリ性化学物質等安全データシート(SDS)(1.2MB)商品タイプ業務用販売区分業務用