ラチェットタップホルダーのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
90件の「ラチェットタップホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タップハンドル」、「タップホルダー」、「ハンドタップ m3」などの商品も取り扱っております。
ラチェットタップホルダー ライト精機ランキング1位
1個
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ラチェットタップホルダー SCHROEDER(シュローダー)ランキング2位
正確に削り出された主軸・ヒンジピンは、折れ・曲げに強く高いトルク性能を持ちます。焼入れされたフラットスプリングとアルミニウム製の調整ノブにより、スムースな切り替えが可能。高品質なばね鋼製のストッパーで耐久性を維持します。胴体は高品質なクロームメッキの真鍮製。最小公差で削り出されたツールホルダーは安定した数値管理で製造されています。シュローダー社独自の技術で作られているチャックジョーは丁寧に熱処理され、高い表面硬度でタフさを維持。
タイプタップ用
1丁
4,198税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

T型ラチェットタップレンチ モノタロウランキング3位
ハンドタップやハンドリーマ用のラチェット機能付きのレンチです。 ラチェットタイプのため作業が簡単です。 左右ラチェットと固定の3段階に切替が可能です。
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。材質本体・ハンドル:炭素鋼(S15C)、爪:炭素鋼(S15C)焼き入れ処理
1個
2,098税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ラチェット式タップホルダ M SK(新潟精機)ランキング4位
右左のラチェット機構と固定式の3様に切替可能です。 ラチェット式の為、効率的です。
用途タップ保持、めねじのねじ山形成、つぶれ修正にタップ範囲M3~M8
1個
4,298税込4,728
当日出荷

T型ラチェットタップホルダー TRUSCOランキング5位
ラチェット式のためタップ作業(ネジ製作)が早いです。
用途タップのネジ切り作業に最適です。材質スチールタイプタップ用
1個
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
6,898税込7,588
当日出荷



ラチェットタップホルダー用替爪です。力をいれすぎて爪が割れてしまったときに使います。爪1対とバネのセットです。
タイプタップ用ねじの種類M
1個
719税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)タップホルダ
差込角3/8"(9.5mm)のタップホルダです。タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。
用途タップ立て用。全長(mm)40タイプタップ用
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

本体を握ったまま反復動作を繰り返すだけで簡単に使えます。 先端くわえ爪の脱落、紛失、かみ合わせ時の不整合を解消。 強力ラチェット機構。
使用寸法M3~M10タイプタップ用RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698税込2,968
当日出荷


様々なサイズの四角シャンクを掴むことのできるタップホルダです。9.5mm差込角を設けておりますので汎用のソケットレンチのハンドル類で駆動可能です。
用途タップ立て用。材質クロムモリブデン鋼タイプタップ用
1個
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


SCHROEDER(シュローダー)ラチェットタップホルダー
特大サイズ
使用可能タップ径M16-M20全長(mm)117タイプタップ用つかみ幅(mm)9.0-12.5
1丁
21,980税込24,178
当日出荷

ラチェット式で正逆回転切換えです。
仕様タップ立て用材質スチールタイプタップ用ハンドルT型ハンドル
1本
4,798税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


ハンドタップ、ハンドリーマー用一文字タイプハンドルです。
用途タップ立て用ハンドル材質亜鉛ダイカストタイプタップ用
1個
1,498税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。セット内容先・中・上精度JIS2級材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M表面処理ノンコーティング
1セット
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)