ラチェットレンチハンドルのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
437件の「ラチェットレンチハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「9.5mm差込角ラチェットハンドル」、「3/8 ラチェット」、「ラチェット 1/2」などの商品も取り扱っております。
ラチェットハンドル モノタロウランキング1位
プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ送り角度(°)5
1本
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


ラチェットハンドル KTCランキング3位
1本
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ラチェットハンドル(ローレット) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ランキング4位
1個
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ラチェットハンドル ホールドタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ランキング5位
コンパクトなヘッドが、狭所作業に威力を発揮します。72枚歯で送り角度5度です。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。歯数72
1本
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

いろんなボルト・ナット・フックなどを簡単に締めたり緩めたりできます。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]表面処理ラチェットハンドル:クロムメッキ。エクステンションバー:クロムメッキ材質(万能ソケット)クロームバナジューム鋼材質(ラチェットハンドル)炭素鋼材質(エクステンションバー)炭素鋼セット内容万能ソケット(65mm)。ラチェットレンチ(190mm)。エクステンションバー(70mm)使用範囲(mm)6~21
1セット
2,598税込2,858
当日出荷

1本
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

機能いろいろ便利なラチェットシリーズ。用途によってお選びください。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
1個
849税込934
当日出荷

ヘッドが小さく、狭い箇所の作業に最適です。人間工学デザインで手にフィットします。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
1個ほか
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

180度ヘッド部が回転するので奥まった場所や角度のある場所でのボルト回し作業が可能です。
用途奥まった場所や角度のある場所でのボルト回し作業に材質クロムバナジウム鋼ギヤ歯数72関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ラチェットハンドル(差込角9.5mm)
障害物などでハンドルが振れない箇所でハンドルに角度を付ける事のできるラチェットハンドルです。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.全長(mm)265トラスコ品番395-7101材質クロムモリブデン鋼(SCM435)歯数24質量(g)378RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498税込7,148
当日出荷

1個
2,798税込3,078
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

首振りタイプのラチェットハンドルで奥まった場所などにも使えて便利なセットです。
用途奥まった場所での作業に差込角(mm)6.35セット内容ソケット:二面幅1/4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm ラチェットハンドル エクステンションバー 75mm ビット:PH1、PH2 、PZ1、PZ2、SL4、SL5、T15、T20、H3、H4 (各2本)ケース寸法(mm)(外寸)縦100(金具含まず)×横193×高さ35
1セット(32点組)
3,500税込3,850
当日出荷

1本
11,980税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

72枚歯で送り角5°。 ヘッド部が従来品に比べコンパクトなため、狭い箇所でも効率よく行えます。 ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
歯数72
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

従来のラチェットハンドルより軽量化しています。 歯数72枚、送り角度5°です。 各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルトやナットを締結します。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットの締結に。差込角(mm)9.5全長(mm)180トラスコ品番855-0849材質クロムバナジウム鋼歯数72質量(g)178表面処理ニッケルクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498税込4,948
当日出荷

1本
6,698税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


コンパクトヘッドです。細やかな動きで狭い場所に対応できます。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。耐久性に優れた72山ギアを採用しています。
用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼送り角度(°)5ギア数72山
1本
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。36歯ギアを採用し、握りやすい樹脂グリップを採用しています。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.全長(mm)178トラスコ品番387-9429
1個
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)