ラークのおすすめ人気ランキング

2026/01/18更新
9,008件の「ラーク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイルオンタイル 接着剤」、「台車 ホテル」、「ロッドホルダー」などの商品も取り扱っております。
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ラーク・FMS取付パーツ
ラークがBMOフィッシングギアのベースで使用可能に!ラーク用の取付パーツです。ステンレスベース、ステップレールベース等のフィッシングギア「極み」シリーズの各種ステンレス製の取付ベースに対応しております。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
付属品 無し 材質 ステンレス/樹脂
1個
7,398 税込8,138
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ75省音キャスター採用で音が静かです。 エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減します。 軽量3.9kg(従来品と比べ約9%軽量化)なので、作業者の負担を軽減し、持ち運び(移動)もしやすいです。 豊富なカラーバリエーションで多様なシーンやニーズに対応します。 ハンドルを本体内に収納でき、省スペースに収納可能です。 ハンドル収納時は平台車として使用可能です。 ワンタッチ機構採用でハンドルのロック・解除が簡単です。
用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。 車輪径(Φmm) 75 材質(車輪) エラストマー樹脂 均等荷重(kg) 100 ハンドル高さ(mm) 790 特性 軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、立て置き可、省音、コンパクト、平台車として使用 材質(荷台) 再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ 折りたたみ、収納可 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)リチウムイオンバッテリーシリコンケース
リチウムイオンバッテリー専用のシリコンケースです。 シリコン素材だからバッテリーの脱着が簡単に行え、軽度な衝撃を吸収します。 便利なぶら下げベルトが付属しています。
材質 シリコン/ポリエステル/樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 125×60×135 対応機種 リチウムイオンバッテリー4.4Ah/6.6Ah
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。 荷台の前方2ヶ所にローラーバンパーが付いているので、壁や柱に傷が付きにくいです。 荷台はメッシュ構造になっており、走行音が反響しにくく静音性がアップします。 ハンドル折りたたみ時に指づめを防止するためにイエローキャップを付けております。 一般的な台車よりも軽く、女性でも作業しやすいです。 台車を持ち運ぶ際、ハンドルを折り畳んだ状態でも、荷台に付属しているローラーバンパーを利用して、転がしながら移動が可能で、台車を持ち上げずに済むので、女性でも楽に持ち運びができます。 荷台の前方に向けて約2°の傾斜をつけているため、前方への荷物の落下リスクを軽減します。 床を汚しにくいグレーゴムキャスターを使用しているため、医療現場や研究現場に適しています。
仕様 ハンドル折り畳み、指づめ防止、イエローキャップ付、フットブレーキ付き 車輪径(Φmm) 100 材質(車輪) 静音ゴム タイプ 静音 ブレーキ有無 あり 均等荷重(kg) 200 荷台寸法(幅)(mm) 505 ハンドル高さ(mm) 900 ブレーキ種類 フットブレーキ 材質(ハンドル) スチール 特性 軽量、静音 荷台寸法(奥行)(mm) 835 材質(荷台) 樹脂 ハンドルタイプ 折りたたみ
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ラーク2200/2500用ベース(ステップレール用)II
ラーク2200/2500がBMOステップレール対応になる!ラーク2200/ラーク2500がステップレールで使用可能になる取付パーツとステップレールベースのセットです。すでにラークをお持ちで、ステップレールでも使用したい場合などにご利用ください。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。ベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
材質 ステンレス/樹脂 対応 ラーク2200/2500(第一精工社製) ベース ステップレールベース(ステンレスソケットタイプ)
1セット
11,980 税込13,178
8日以内出荷

金沢車輌製造の純国産、高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。 荷台の前方2ヶ所にローラーバンパーが付いているので、壁や柱に傷が付きにくいです。 荷台はメッシュ構造になっており、走行音が反響しにくく静音性がアップします。 ハンドル折りたたみ時に指づめを防止するためにイエローキャップを付けております。 一般的な台車よりも軽く、女性でも作業しやすいです。 台車を持ち運ぶ際、ハンドルを折り畳んだ状態でも、荷台に付属しているローラーバンパーを利用して、転がしながら移動が可能で、台車を持ち上げずに済むので、女性でも楽に持ち運びができます。 荷台の前方に向けて約2°の傾斜をつけているため、前方への荷物の落下リスクを軽減します。 床を汚しにくいグレーゴムキャスターを使用しているため、医療現場や研究現場に適しています。
用途運搬用途に 仕様 ハンドル折り畳み、指づめ防止、イエローキャップ付 車輪径(Φmm) 100 材質(車輪) ゴム タイプ 静音 ブレーキ有無 なし 均等荷重(kg) 200 荷台寸法(幅)(mm) 505 ハンドル高さ(mm) 900 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 軽量、静音 荷台寸法(奥行)(mm) 790 材質(荷台) 樹脂 ハンドルタイプ 折りたたみ
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

タバコのヤニ、ニオイを取り除くだけでなく、歯とハグキの健康も守る
アズワン品番 64-1218-71 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1個(150g)
399 税込439
当日出荷

追従モードとラジオコントロールモードのみのシンプル機能です。 折り畳み可能なハンドルで通常の手押し台車として使用可能です。 ハンドルが折り畳み可能で、コンパクトに収納できます。 車体の前後に装備したセイフティーレーザーセンサーで、人や障害物を検知します。 バッテリーは簡単に着脱可能です。 リモコンは追従モードの発信部と、ラジオコントロールモードのリモコン、二つの機能を併せ持ちます。 USBケーブルで充電します。
用途倉庫内でのピッキング作業に。清掃器具等の搬送に。荷物の運搬に。 セット内容 本体、本体バッテリー・制御ボックス、本体用充電器(電源コード・充電器)、リモコン、リモコン用充電器(USBケーブル・電源プラグ)、リモコンバッテリー、取扱説明書(本書・保証書つき)、デジタルケーブル(保守用) 質量(kg) 20(バッテリー含む) ブラック 外形寸法(幅W×奥行D)(mm) 600×1000 荷台寸法(高さ)(mm) 220 荷台寸法(長さ)(mm) 900 荷台寸法(幅)(mm) 600 最大積載荷重(kg) 150 センサー 追従:超音波センサー、障害物:レーザーセンサー ハンドル高さ(mm) 1000 バッテリー リチウムイオン電池 動作温度(℃) 0~40 充電方式 専用充電器使用 AC100~240V 最高速度(km/h) 追従モード5.4、リモコンモード前進:4、後進:2 登坂角度 6度(150kg搭載時) 稼働時間(時間) 約8 最小旋回半径(mm) 910
1台
559,800 税込615,780
10日以内出荷

追従モードとラジオコントロールモードのみのシンプル機能です。折り畳み可能なハンドルで通常の手押し台車として使用可能です。。ハンドルが折り畳み可能で、コンパクトに収納できます。車体の前後に装備したセイフティーレーザーセンサーで、人や障害物を検知します。バッテリーは簡単に着脱可能です。リモコンは追従モードの発信部と、ラジオコントロールモードのリモコン、二つの機能を併せ持ちます。USBケーブルで充電します。
用途倉庫内でのピッキング作業に。清掃器具等の搬送に。荷物の運搬に。 トラスコ品番 215-8788 質量(kg) 20 荷台寸法(高さ)(mm) 220 荷台寸法(長さ)(mm) 900 荷台寸法(幅)(mm) 600 最大積載荷重(kg) 150 センサー 追従:超音波センサー/障害物:レーザーセンサー ハンドル高さ(mm) 1000 バッテリー リチウムイオン電池 充電方式 専用充電器使用 AC100-240V 最高速度(km/h) 追従モード5.4・リモコンモード前進:4、後進:2 登坂角度 6度(150kg搭載時) 荷台寸法(奥行)(mm) 900 稼働時間(時間) 約8 最小旋回半径(mm) 910
1台
499,800 税込549,780
8日以内出荷

<タテ・ヨコ取付機能>船べりの形状や幅に合わせてタテ型・ヨコ型どちらでも取付けできます。 <首振り・角度調節機能>潮の流れに合わせて、竿受部は正面・左右各25°の3段階の首振りが可能。竿受アーム部は-3~+10°に調節できます。 <チビスマートサポート機能>突起のないスマートヘッド採用で痛くないスッキリスタイル。従来品(チビサポート)と比較して30%の軽量化を実現。スマートヘッドはロッド径に合わせて取り替えできるΦ7~Φ18・Φ18~Φ25の2種類を装備しました。 <サーフェスデザイン>ラインフック・ノンスリップゴム・角度調整アジャスター・チビスマートサポートなど凹凸を出来るだけ減らし、ラインを絡みにくくしました。 <ハンドルリング装備>クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。
用途「チビラークタイプS」の取り付け幅160mmのロングバージョン。小型電動リールの中小物釣り対応のチビラークがさらにスッキリデザインに、突起のないチビスマートサポートを標準装備し、本体竿受部もスマートになりました。収納ポケット付ドライバッグを標準装備。 付属品 収納用ドライバッグ、スマートヘッド大(ロッド径Φ18~25)、スマートヘッド小(ロッド径Φ7~18)、スマートヘッド交換専用レンチ、添木(105×80×58mm) 質量(g) 825 取付幅(mm) 有効:85~160 収納寸法(mm) 130×320×85(付属品ドライバッグ収納時) 取付径(Φmm) サポート竿径:7~25 適合ハリス(号) (幹糸)約7号まで
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷

第一精工ラーク16号DX
クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。
用途船釣り用 電動・手動リール竿受、コンパクトに折りたためて携帯に便利。軽量小型で大物を受け答える!!軽くて強いカーボンボディ、竿受部が左右90度に首振り可能な新機構。潮の流れに合わせて、竿受部が左右45度の位置で固定することができ、狭い場所でもオマツリを避ける方向へ自在に対応できます。脱着は竿を持った指先で操作でき、やりとりのタイミングを逃しません。サポートの装着は押し込むだけ!前後のシャクリ、左右にスイングできるので、仕掛けを引き寄せるにも、素早く対応ができます。 付属品 収納用ドライバッグ、尻手ロープ、細竿径用アダプターセット 質量(g) 1600 取付幅(mm) 有効:20~85 収納寸法(mm) 120×300×150(付属品ドライバッグ収納時) 適合ハリス(号) (幹糸)約16号まで
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷

第一精工ラーク
180度・5段階首振り機能、手持ちヘルパー機能を搭載した、クルーザー・モーターボート専用の中・小物用竿受けです。中・小物釣り専用(竿径15~25mmまで取付可能)。左右にスイング・前後にシャクリ・脱着も指先でワンタッチ!。クランプ型ラーク竿受けが取付けできないフィッシングボートにご利用下さい。潮の流れに合わせて、竿受部は左右180° 5段階の位置で固定できます。これなら狭い場所でもオマツリを避ける方向へ自在に対応できます。
付属品 細竿径用アダプターSS・S・M、ドリル(径Φ5mm)、タッピンネジ(Φ6x30mm)4本、ゴムパッキン、ベース 、セットピン 寸法(mm) 58×68×29 質量(g) 870
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷

和の雰囲気に最適な木製バゲジカート。旅館や和風ホテルでの採用実績多数。より静かな走行が可能な静音キャスター採用。黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム採用。安心・安全の純国産品。 カーペットカラーお選びください アイボリー/ベージュ/モカ/グリーン/パープルグレー/チャコール/ダークブラウン/ネイビー/レッド/ワイオンレッド/ブラック
材質 木製(メラミン化粧貼) 幅(mm) 900 高さ(mm) 900 奥行(mm) 450 キャスター 100静音ゴムキャスター自在×4個 キャスター径(Φmm) 100 アズワン品番 65-0260-87 特性 静か
1台
79,980 税込87,978
11日以内出荷

荷物の運搬に便利な折りたたみ式収納ボックス付です。 Φ75省音キャスター採用で音が静かです。 エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減します。 軽量3.9kg(従来品と比べ約9%軽量化)なので、作業者の負担を軽減し、持ち運び(移動)もしやすいです。 豊富なカラーバリエーションで多様なシーンやニーズに対応します。 ハンドルを本体内に収納でき、省スペースに収納可能です。 ハンドル収納時は平台車として使用可能です。 ワンタッチ機構採用でハンドルのロック・解除が簡単です。
用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。 セット内容 THB-KM 長さ(mm) 600 幅(mm) 390 材質/仕上 収納ボックス:表面:エステル織物+撥水加工、裏面:塩ビコーティング、荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:メラミン焼き付け塗装 車輪径(Φmm) 75 高さ(mm) 125 タイプ 折りたたみハンドルタイプ キャスター 自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg) 100 騒音値(dB) 40.75 フタ あり
1台
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

極みグリップに樹脂製のライトタイプが登場!ライトな釣りにご使用いただけます。ホルダー部からワンタッチで竿を取り外すことができ、シャクリにも対応しています。BMベースを船縁やツールボックスなどへ取り付けておけば必要な時に取り外しができ大変便利にご使用いただけます。
付属品 BMベース 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) ホルダー:213×58×200 ベース寸法(mm) 90×68×23 取付ねじ穴サイズ(mm) 6.2 ホルダー 極みグリップライトM 材質(ベース) 樹脂 材質(ホルダー) 樹脂/ゴム 適合ロッド径(Φmm) Φ8~20 ねじ穴間隔(mm) 68×36
1セット
5,998 税込6,598
6日以内出荷

ラーク竿受とゴム磁石が、より”ガッチリ”と固定。また、仕掛けも絡まないラーク竿受専用ゴム磁石(磁力タイプ)です。枝バリをゴム磁石の上に置くだけで磁石の力で、道糸と枝ハリスは風が吹いても絡みません。サビキ・胴突き釣りに、また夜釣り等にも最適です。
1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新機能クイックボルト搭載!ロッドへの取付がスピードアップ!。ミニワンタッチサポート取付・取外しがスピードアップ!。移動時やチョイ立てにロッドスタンドロッド尻を差し込むだけ。ゴムキャップがガタツキを無くします。魚の取込時にも慌てることなく、簡単・スピーディにロッドを立てられます。竿受部・クランプ・ワンタッチサポートはカーボン・ガラス繊維とナイロンをコンポジットしたアモルファス樹脂を採用。軽くて強く、サビないので海水での使用に最適な素材です。
付属品 収納用ドライバッグ、尻手ロープ、細竿径用アダプターSS・S・M 質量(g) 1295 取付寸法(mm) サポート竿径:Φ25まで 収納時寸法(mm) 110×230×150 取付可能幅(mm) 15~85 適合ハリス(号) (幹糸)約8まで
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷

マイボート・ロッドキーパー用ベースをステップレール対応に!フレンドマリンサービス社製のマイボート・ロッドキーパーシリーズがステップレールで使用可能になる取付パーツとステップレールベースのセットです。お手持ちのロッドキーパーをステップレールでも使用したい場合などにご利用ください。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。ベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
材質 ステンレス/樹脂 対応 FMSマイボート・ロッドキーパーシリーズ(フレンドマリンサービス社製) ベース ステップレールベース(ステンレスソケットタイプ)
1セット
10,980 税込12,078
8日以内出荷

極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。 ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。 セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。 ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) ホルダー:201×54×193 ホルダー 極みグリップ 材質(ホルダー) ステンレス/樹脂/ゴム 適合ロッド径(Φmm) Φ8~20
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷

第一精工イカラーク90
ツノマットと投入器が合体。釣り座に合わせて反転。船べりへの取付はラーク竿受で行うタイプなので、ラークと併用される方に最適!。スミ落とし用歯ブラシ付。超強力マグネット(ネオジューム)で、イカヅノやスッテがピッタリと吸着固定されて針先を痛めません。幹糸や枝ハリスは、そのまま下にたらすだけで絡みません。風、潮、右舷・左舷の状況に合わせてラーク竿受の左右どちらかにきめて固定してください。各部分は使い易い位置で自由に調節してください。イカヅノが汚れた時は歯ブラシで掃除してください。
付属品 収納バッグ、スミ落し用歯ブラシ 寸法(mm) 690×138×90 質量(g) 795(専用収納バッグ収納時、含むスミ落し用歯ブラシ) 収納時寸法(mm) 384×138×70(折畳み時) マット寸法(mm) 348×74
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷