- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- オフィスウェア
- リゲルのおすすめ人気ランキング
リゲルのおすすめ人気ランキング
2026/01/09更新71件の「リゲル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「掛け時計 小さい」、「テスター 電池」、「電波掛け時計」などの商品も取り扱っております。
生地
オルタネートストライプ
性別
女性用
10個入りパッケージ3個、8-16%プレキャストポリアクリルアミドゲル、8.6x6.7cm、ミニプロティアン電気泳動セル用
種別
IPGwell
アズワン品番
62-0856-83
保管環境
冷蔵
危険物の類別
非危険物
1箱
¥59,980
税込¥65,978
21日以内出荷
癖のないシンプルな白い掛け時計です。秒単位で正確に判断しやすいステップ秒針は夜間(22時~翌6時)は秒針が停止しますので、静かにお休みいただけます。時刻を自動修正する電波時計です。
電波時計
○時刻自動修正
表示方式
アナログ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
278×278×48
質量(g)
480
電池
単3×1(別売)
種類
掛け時計
タイプ
ステップ秒針
機能
夜間秒針停止機能
色
ホワイト
アズワン品番
65-1845-19
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
拡大鏡の専門メーカーとして定評のあるオーツカ光学が長年培ったノウハウをふんだんに盛り込み設計、開発を行った製品です。レンズは、ガラス製で AR( 反射防止 ) コートが施され明るく視野の広いΦ100mm。倍率は 1.8 倍でレンズ特有のズレや歪みを最小限に抑え、とても見やすくなっています。また、バッテリー式ですので AC コードによる煩わしい制限もなくあらゆる場所でご使用いただけます。
付属品
充電用 USB ケーブル , 収納袋
材質
ABS樹脂,ガラス,鋼
質量(kg)
1.1
使用温度範囲(℃)
5~40
電源
DC5V(USB), 充電式
ケーブル長(m)
1(充電ケーブル:USB→micro-B)
レンズ径(Φmm)
101
レンズ
両面 AR コート付き光学ガラスレンズ
保護等級
IP30
光源
LED
レンズ倍率
1.8倍
照度(Lx)
2510(80),1780(140),1360(170)
コネクタ
Micro-B
充電池タイプ
密閉型ニッケル水素電池
色(本体)
シルバー
演色指数(Ra)
90
調光率(%)
100~0.3
連続点灯時間(時間)
約5(照度 MAX)
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
10個入りパッケージ5個、8-16%プレキャストポリアクリルアミドゲル、8.6x6.7cm、ミニプロティアン電気泳動セル用
種別
IPGwell
アズワン品番
62-0856-88
保管環境
冷蔵
危険物の類別
非危険物
1箱
¥90,980
税込¥100,078
21日以内出荷
10個入りパッケージ3個、8-16%プレキャストポリアクリルアミドゲル、8.6x6.7cm(WxL)、ミニプロティアン
保管環境
冷蔵
危険物の類別
非危険物
気になる臭いにシュッとスプレー。
室内をすばやく消臭!
柿エキスの高い消臭効果
菌の繁殖を抑えます
用途布製品のニオイと空間のニオイの両方にお使いいただけます。
ホテル、旅館等宿泊施設やリゾート施設
カラオケ施設や漫画喫茶
大型バス、タクシー、レンタカー等の車内
オフィスのロッカールームや会議室
一般家庭の空間や衣類などの布製品他
使用場所
室内
商品タイプ
業務用
危険物の類別
非危険物
1箱(10L)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ご家庭にもオフィスにも使える視認性に優れたベーシックなデザインの掛け時計です。電波時計で時刻を自動的に修正して正確な時を刻みます。
ステップ秒針でコチコチと秒針が動きます。1秒単位まで正確に読みやすい。夜間はコチコチ音が気にならないよう秒針停止機能付きです。
付属品
取扱説明書、保証書
材質
プラスチック、ガラス
質量(g)
630
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
310×310×53
表示方式
アナログ
機能
電波時計、ステップ秒針、夜間秒針停止機能(午後10時~午前6時)
電池
単3アルカリ乾電池×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.29MB)
電波時計
○
夜間秒針停止
○
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
「消臭」機能に加え、「除菌」+「抗ウイルス」機能があります。
室内空気汚染の原因となる有害化学物質を分解します。
光触媒が残っている限り、「効果は持続」します。
「室内光」でも効果を発揮します。(UVカットガラスを通した屋外光もOK)
布・繊維製品にお使いください。
1本(180mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
10個入りパッケージ5個、8-16%プレキャストポリアクリルアミドゲル、8.6x6.7cm(WxL)、ミニプロティアン
保管環境
冷蔵
危険物の類別
非危険物
10個入りパッケージ3個、8-16%プレキャストポリアクリルアミドゲル、8.6x6.7cm(WxL)、ミニプロティアン電気泳動セル用
保管環境
冷蔵
危険物の類別
非危険物
気になる臭いにシュッとスプレー。
室内をすばやく消臭!
柿エキスの高い消臭効果
菌の繁殖を抑えます
用途布製品のニオイと空間のニオイの両方にお使いいただけます。
ホテル、旅館等宿泊施設やリゾート施設
カラオケ施設や漫画喫茶
大型バス、タクシー、レンタカー等の車内
オフィスのロッカールームや会議室
一般家庭の空間や衣類などの布製品他
使用場所
室内
商品タイプ
業務用
成分
非イオン界面活性剤、グリコールエーテル、陽イオン界面活性剤、植物抽出エキス、pH調整剤、防腐剤、香料、水
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
化学物質安全性参考資料
(0.5MB)
1箱(10L)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ゲルマニウム測定装置・NaIシンチレーション用。放射線量計測のゲルマニウム半導体検出器のセンサー部分が入るよう凹みを付けた容器です。容量は、700ml、1L、2Lの3種類を用意しています。製品は全数検査を行い、寸法公差や接着強度を厳密に管理しています。校正用線源(標準線源)用にも最適です。文部科学省放射線測定法対応です。オールアクリル製。
材質
アクリル
規格
文部科学省放射線測定法対応
水位表示
赤色彫刻
デザイン
LAA