リベットセッターのおすすめ人気ランキング

2026/03/11更新
116件の「リベットセッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「中空リベット」、「かしめリベット」、「リベットかしめ工具」などの商品も取り扱っております。
RENNSTEIG(レンシュタイグ)リベットセッター
高品質の鋼材を使用したリベットセッターです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど。 材質 クロムバナジウム鋼
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RENNSTEIG(レンシュタイグ)リベットセッター5本セット
高品質の鋼材を使用したリベットセッターです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど トラスコ品番 766-3366 セット内容 プラスチックスタンド、2.5・3.5・4.5・6・7mm 材質 クロムバナジウム鋼 質量(g) 485
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

中型・大型車のリベット交換が手軽にできます。本体をバイスに取り付けるだけです。 シューアジャスターによる角度調整で、しっかり固定できます。 ショック装置付です。
ケース寸法(mm) 310×180×60 質量(kg/セット) 4.6 適合車種 中型・大型トラック・バス
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷

用途大型車ブレーキライニングのかしめ トラスコ品番 814-7935 適合機種 A-302 部品番号 1026
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

高品質の鋼材を使用したリベットヘッダーです。抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど。 材質 クロムバナジウム鋼 2018年トラスコ掲載ページ 4 1938
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
6,580 税込7,238
当日出荷


高品質の鋼材を使用したリベットヘッダーです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど トラスコ品番 766-3374 セット内容 プラスチックスタンド、3.5・5.2・7.0・8.8・10.5mm 材質 クロムバナジウム鋼 質量(g) 579
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷

1個
699 税込769
当日出荷

電気(充電式)ドリルドライバーやインパクトドライバーに取り付けてリベット作業ができる電動リベッターです。 ハンドリベッターでは締結時に大きな力を必要としたステンレス製のリベットでも、本機では手軽に作業が行えます。 安全な作業が行える補助ハンドル、収納に便利な収納袋付き。
付属品 ノーズピース4種・六角軸下穴ドリル4種・お試し用リベット20本・専用収納袋・レンチ・六角軸ピン・補助ハンドル トラスコ品番 375-6076 軸径(Φmm) 六角軸対辺6.35 適合フランジ 2.4mm・3.2mm・4.0mm・4.8mm(アルミ・鉄・銅)、2.4mm・3.2mm(ステンレス) 使用可能材質 フランジ部/アルミ・鉄・銅・ステンレス
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

仕様 適用リベット:EA576LV-3 材質 鍛造スチール 厚さ(mm) 10以下 全長(mm) 113 穴径(Φmm) 4.85
1個
6,470 税込7,117
翌日出荷

ヨコタ工業製リベティングハンマBRH-6_6A用、スナップDタイプ(リベット軸径6mm用)です。 スナップ受けは、BRH-6_6AスナップバッファAをご使用ください。
トラスコ品番 828-9349 質量(g) 105
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1パック(34個)ほか
特価
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
特価
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷

小径のカシメ、作業用工具です。
用途スナップのカシメ、ピンの打ち込み作業に。 使用空気圧力(MPa) 0.6
1台
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合 9mm用 エスコ品番 EA576MS-1 材質 スチール 寸法(mm) 打ち棒:Φ12×120 質量(g) 本体:105、台:130 台座寸法(mm) Φ35×17
1個
3,980 税込4,378
翌日出荷

1パック(25個)ほか
特価
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。 使用可能リベット(Φmm) 2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製) セット内容 リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本) 材質 ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製 全長(mm) 260 材質(本体) アルミ合金、炭素鋼 質量(g) 440(本体のみ) 材質(グリップ) PVC
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

頑丈な作りになっています
材質 クロムバナジウム鋼 全長(mm) 110 穴径(Φmm) 7 リベット径(Φmm) 6 アズワン品番 64-2229-10
1個
1,560 税込1,716
翌日出荷