リワークのおすすめ人気ランキング

2026/02/15更新
193件の「リワーク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リワークステーション」、「ホットエアー」、「スポット ヒーター はんだ」などの商品も取り扱っております。
高出力670Wヒーターと大風量で作業効率アップ。バキュームピックアップ機能追加で簡単・安全に取外し。プリセット連動機能で簡易プロファイルの作成が可能。
トラスコ品番 819-9744 セット内容 本体(こて部付き)、ノズル(Φ4mm)、こてホルダー、バキュームパイプ調節ツマミ(ねじ付き)、吸着パッド(Φ3mm、Φ5mm、Φ7.6mm 各2コ)、耐熱パッド、電源コード、温度分布表、取扱説明書、登録書(保証書) 全長(mm) こて部:250 質量(kg) ステーション部:1.5 質量(g) こて部:180 消費電力(W) 700、ステーション部:30、こて部:670 電源 AC100V 50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) ステーション部:160×145×220 設定温度範囲 50~600℃ 風量(L/min) 5~115 プラグ形状 2極接地型プラグ
1台
59,980 税込65,978
当日出荷



仕様 プリセット連動機能搭載 サイズ 160(W)×220(D)×145(H)mm 出力 AC30V 電源 AC100V(50/60Hz) 消費電力 700W 風量 5/115L/min. 設定温度(℃) 50/600℃ プラグ 2極接地
1個
75,300 税込82,830
翌日出荷

ON-OFF制御による温度管理が可能です。 温度管理が簡単なデジタル温度表示しています。 バキュームピックアップ機能付です。 風量管理の簡単なフローメータ付です。 ヒーターを保護するオートクールダウン機能付です。
トラスコ品番 849-7112 質量(kg) 7.8 電源(V) AC100 消費電力(W) 470 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 179×182×263 コード インレット式3芯コード・アースピンプラグ1.2m 制御温度(℃) 150~550
1個
189,800 税込208,780
20日以内出荷

ホットエアー6ゾーン、ボトムヒーター1ゾーンの本格プロファイルが作成可能 付属のK熱電対で基板や部品の温度を測定・記録 専用ソフトでパソコンと連携し、各種条件設定も可能に USBポートでデータを簡単アップ・ダウンロード
消費電力(W) 700、【ステーション部】30、【こて部】670 設定温度範囲 50~600℃ セット内容 本体(こて部付き)、グリップスタンド組品、バキュームパイプ調節ツマミ(ねじ付き)、吸着パッド(Φ3mm、Φ5mm、Φ7.6mm各2コ)、サーモカップル(0.2mmK熱電対)、ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、耐熱パッド、電源コード、温度分布表、取扱説明書、登録書(保証書) 質量(kg) 【ステーション部】1.5、【こて部】0.18 電源(V) AC100(50/60Hz) ステーション外形寸法(mm) 160(W)×145(H)×220(D) こて部全長(mm) 250 風量(L/min) 【ステーション部】5~115(001~100%) プラグ形状 2極接地型プラグ
1セット
199,800 税込219,780
5日以内出荷

1台ではんだ付け、はんだ除去、SMDリワークが可能なマルチステーションです。シングルホットエアを標準装備しています。グラフィック液晶で表示が見やすく操作も簡単です。
用途はんだ付け、はんだ除去、SMDリワーク。 消費電力(W) 410 付属品 FM2027コンバージョンキット(はんだこて)、FM2022コンバージョンキット(ホットツィーザー)、FM2029コンバージョンキット(シングルホットエア) トラスコ品番 400-3781 幅(mm) 162 質量(kg) 6.2 高さ(mm) 136 奥行(mm) 245 電源(V) 100 コード長さ(m) 1.2
1セット
179,800 税込197,780
翌日出荷

圧縮空気を供給するだけで高温空気を噴射します。 冷媒や電気を使用しません。 可動部分がないので故障の心配がいりません。 温風風量および温風温度はフリーに調整できます。
材質 金属 付属品 冷風サイレンサー 供給口 【圧縮空気】PT1/4 使用圧力(MPa) 0.3~0.7 全長(mm) 300 吐出口 8.0 適合流体 圧縮空気(エア) 仕様 コンプレッサーエア
1個
82,980 税込91,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフル&コントロール。 従来品より最高温度80℃、最大風量25%アップさせた温度風量可変タイプのヒーティングガン誕生。 作業に合わせた細やかな設定を可能にし、操作性・生産性の向上に貢献します。 高性能、長寿命ヒーター。蓄熱性に優れ、効率よく加熱できるセラミック碍子採用。 背面ラバー付で、自立操作時も転倒しにくい安全設計。
トラスコ品番 855-1398 種別 本体 質量(kg) 0.6 温度範囲(℃) 50~530 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 240×190×70 風量(m3/min) 0.15~0.25 風速(m/min) 600
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

幅2mmまでの微小チップ部品の取り外しが可能なホットツイーザー こて先の交換が可能な、ヒーターと一体型のコンポジットタイプ FM-203、FM-206に接続して使用
コード長さ(m) 1.2 抵抗(Ω) (こて先アース間)<2 全長(mm) 117 消費電力 140W(24V) ヒーター コンポジットヒーター 設定温度範囲 200~400℃ リーク電圧(mV) <2
1個ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ハッコーFM-206専用のシングルホットエアー。 細身のグリップで狭小スペースの作業に最適。 手元スイッチでON/OFFが可能。
全長(mm) 232 (ノズルΦ4.0mmを付けた場合) 消費電力(W) 140(24V) セット内容 こて部(FM-2029)、こて台<クリーニングスポンジ付き >、耐熱パッド、中継コード 質量(g) 50(ノズルΦ4.0mmを付けた場合) コード長さ(m) 1.2 ヒーター コンポジットヒーター 設定温度範囲 100~550℃ こて先アース間抵抗(Ω) <2 リーク電圧(mV) <2
1個
18,980 税込20,878
17日以内出荷

付属品 ノズル5種類、セミハードケース 質量(g) 約240(電源コード除く) 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 300 スイッチ スライド式3段切替(切・送風・熱風) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 47×245×49 温風温度(℃) 約350※測定は吹出口より10mmの位置 風量(m3/min) 0.088 電源コード(m) 約1.8(有効帳) アズワン品番 65-2118-59
1セット
10,800 税込11,880
翌日出荷

常温域から高温域(800℃)まで。自由自在に出力。 コンパクトなボディは取り付けスペースを必要とせず、狭い場所で設備への装着が出来ます。 ヒーター固定方法は、ワンタッチ継手のナットを利用し簡単装着。
用途半田付け、印刷乾燥、ラミネート、チューブの収縮、バリ取り、水切り乾燥、電線乾燥繊維乾燥 熱電対 無し
1台
19,980 税込21,978
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

剥離、形成、曲げ、乾燥、解凍など様々な作業に使用できます。 送風モード&熱風モードの切り替えが可能です。 スタンド付のため両手が使えて便利です。
用途シールはがしや熱収縮チューブの加工に 温度(℃) 【吐出温度】風量Ⅰ(送風):約45 / 風量Ⅱ(熱風):約250 コード長さ(m) 約1.7 本体質量(g) 約310 定格周波数(Hz) 50/60 定格時間(分) 20 アズワン品番 64-5410-60
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

表面実装の多層基板でも多ピンのICやコネクタでも、お手持ちのハンダゴテ1本で簡単に表面実装パーツが取外しできます。専用フラックスは環境や部品に優しい、RMA(ハロゲンフリー)タイプです。また高粘度タイプですのでSMD部品のリワークにも好適です。約1500ピン分取外しができます。
用途表面実装パーツの取外しに。
1セット
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト・サイズのエコノミータイプ。しかも半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチ 一台三役のすぐれモノ!
全長(mm) 約186 半田コテ(W相当) 約60 トラスコ品番 276-5152 質量(g) 約74 タイプ 手動着火 方式 ガス・触媒燃焼方式 使用量 一回の充填で約1時間 ガス充填量(mL) 約12 熱出力 半田ゴテ/約500℃、ホットブロー/約650℃、トーチ/約1300℃
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

150Wのハイパワー、高熱容量はんだこて。 電源基板・ヒートシンク・シールドケースなどのはんだ付けに最適。 微細・微小部品を搭載した多層基板のはんだ付けにも対応可能。 最高500℃まで設定可能。ハイパワーでも27V低電圧の安全設計。こて先の交換が簡単。熱伝導率アップを考えたカートリッジ式のヒーター一体型構造。プリセットモードでよく使う設定温度を登録。 別売りの「こて部(HAKKO FX-8302)」等を組み合せて、N2仕様も可能。
消費電力(W) 158 制御温度(℃) 200~500 トラスコ品番 400-3811 セット内容 ハッコーFX-838ステーション、こて部 FX-8301、こて台(パワーセーブ機能連動・クリーニングスポンジ付き)、こて先クリーナー、耐熱パッド、カード、中継コード、電源コード、取扱説明書、登録書(3年保証書) 電源(V) AC100 50/60Hz 温度精度 無負荷時±5℃ プラグ 2極接地型 ステーション外形寸法(mm) 110(W)×110(H)×205(D) ステーション質量(kg) 約3.2(除コード) こて先アース間抵抗(Ω) 2以下 ステーション出力 AC 27V こて部消費電力 150W (27V) こて部リーク電圧 2mV以下 こて部コード(m) 1.2 こて部全長(mm) (こて先2.4D型を付けた場合・除コード)175 こて部質量(g) (こて先2.4D型を付けた場合)除コード)31
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

9段階温度調整ダイヤル 急速冷却 ダイヤルとスイッチを1に合わせて50℃の 温風を吹き出す事で、高温のノズルと部材を 急速冷却させる事ができます。
付属品 ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類) セット内容 ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)・ケース付 質量(kg) 0.67 電流(A) 12 温度(℃) スイッチ1:50~350/スイッチ2:80~550 コード長さ(m) 2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 257×85×206 ノズル口径(Φmm) 34.5 風量(L/min) スイッチ1:200/スイッチ2:400
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

。自動でヒーターをOFFし消し忘れを防ぐ専用スタンド付きのリワークステーション。デジタル制御により100℃~480℃の範囲で3つまでの温度設定を保存できるプリセット機能付きです。風量は毎分130L(最大)で、デジタル制御の風量調整により連続作業も可能です。1,000Wのハイパワーヒーターで、風量は毎分130L(最大)。ヒーターを守るオートクールダウン機能付き。ヒーターを手元で操作できるスイッチ付きグリップ。簡単に交換可能なカートリッジヒーター。XFCシリーズ用ノズルを使用可能。キーロック機能、キャリブレーション機能付き。切り忘れを防ぐ自動停止設定付き。専用スタンドにセットすると自動でヒーターOFF。使用温度を3つまで保存可能
仕様 ●定格電圧:100VAC 50/60Hz●消費電力:1,000W●風量範囲:Max 130L/min●電源コード長:1.5m(インレット3芯コード)●温度設定範囲:+100℃~+480℃●絶縁抵抗:10MΩ以上(500VDC)●ヒーター:ニクロムヒーター●こて部チューブ長:85cm●サイズ:本体:175(W)×150(H)×210(D)mm●こて部:210mm(コード除く)●重量:本体:2.6kg(ノズル・コード除く)●こて部:170g(ノズル・コード除く)●※全長はコードアーマー、重量はコードを除く。●付属部品:スタンド、静電対策用アース線 アズワン品番 67-0405-21
1個
69,980 税込76,978
33日以内出荷