- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- リーククランプメータのおすすめ人気ランキング
リーククランプメータのおすすめ人気ランキング
2026/01/10更新97件の「リーククランプメータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リーククランプ」、「漏洩電流測定器」、「高周波電流計」などの商品も取り扱っております。
高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計
AC40mA/400mA/400Aの3レンジ切替ピークホールド機能付
ひずみ波形やサイリスタ波形に強い真の実効値指示
用途インバータ制御などの設備されている場所での電流測定に最適
付属品
携帯用ケース(9052)、単4乾電池R03×2個、取扱説明書
適合規格
IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)
分解能
0.01mA(最小)
連続使用時間(時間)
約24(オートパワーオフ約10分)
周波数範囲(Hz)
20~1k(40~1k:400A)
応答時間(秒)
約2
使用電池
単4乾電池R03(1.5V)×2
外部磁界の影響
100AΦ15mm(導体径)の接近状態で10mA以下
被測定導体径
最大Φ40mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
185×81×32
確度
交流電流(50/60Hz):±1%rdg±5dgt(0~100A)、±1%rdg±5dgt(100~300A)、±2%rdg(300~400A)・交流電流(WIDE):±2.5%rdg±10dgt(20Hz~1kHz)(0~100A、±2.5%rdg±10dgt(40Hz~1kHz)(100~300A)、±5%rdg(40Hz~1kHz)(300~400A)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC3700/1分間
周波数切り替え機能により商用周波数成分のみの漏れ電流も計れます。リーク電流測定が可能な中口径タイプです。負荷電流は400Aまで測定可能です。
用途低圧電路や電気設備などの漏れ電流測定用。
付属品
取扱説明書、電池、携帯用ケース(93033)
耐電圧
AC 4240V 5秒間
電源自動OFF
約10分
応答時間
約2秒
消費電流(mA)
約13
最大表示
3999カウント
クランプ径(Φmm)
40
レンジ切替
マニュアルレンジ
使用温湿度範囲
0~40℃、85%RH以下(結露がないこと)
電池寿命(連続時間)
約40時間
検波方式
平均値
データホルード
全レンジ使用可能
外部磁界の影響
100Aの近接状態でΦ15mmの導体で10mA以下
導体位置の影響
コア中央からの誤差はコア内の あらゆる位置において40/400mAレンジ:±5dgt 400Aレンジ 0~250A:±0.5%rdg±5dgtAC
安全規格
EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC300V CAT III)
確度
(40mA/400mA)確度(周波数切換WIDE (20Hz以上))2.5+10(20~1kHz)(周波数切換50/60Hz (50/60Hz))1.0+5(50/60Hz)、(400A(0~350A))確度(周波数切換WIDE (20Hz以上))2.5+10(40~1kHz)(周波数切換50/60Hz (50/60Hz))1.0+5(50/60Hz)、(400A(350~400A))確度(周波数切換WIDE (20Hz以上))5.0(40~1kHz)(周波数切換50/60Hz (50/60Hz))2.0(50/60Hz)※確度:(23℃±5℃、75%RH以下)、±(%rdg+dgt)・・・(%読み値+最小桁値)
最大測定導体径(Φmm)
40
小型高性能漏れ電流クランプメータ。周波数特性切換スイッチ付。データホールドスイッチ付。オートパワーセーブ機能付。外部磁界の影響が極めて少ない設計
付属品
9090(携帯用ケース)、ボタン電池LR-44×2、取扱説明書
適合規格
IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)
分解能
0.01mA (最小)
連続使用時間(時間)
約15(オートパワーオフ約10分)
応答時間(秒)
約2
使用電池
ボタン電池LR-44(1.5V)×2
被測定導体径
最大Φ24mm
オートパワーオフ
約10分
安全規格
IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2。IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
149×60×26
確度
交流電流(50/60Hz):±3%rdg±5dgt(20mA/200mA/100A)、±5%rdg±5dgt(100.1~200A)・交流電流(WIDE):±2%rdg±4dgt(20mA/200mA/100A)(50/60Hz)、±5%rdg±6dgt(20mA/200mA/100A)(40Hz~400Hz)、±5%rdg±4dgt(100.1~200A)(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
挟みやすいジョーでらくらく作業。センサー部を挟みやすい形状にしたことで、安全かつ簡単にクランプでき、作業時間を短縮。
漏れ電流から負荷電流まで測定。0.60mA~600.0Aまで確度保証。1台で、さまざまな現場に対応できます。
コンパレータ機能で探査時間を短縮。しきい値を設定し、比較結果を音と光でお知らせ。漏電箇所を素早く特定できます。
用途漏電トラブル対応・絶縁管理に
仕様
フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)、高調波:【Z3210装着時】電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト(GENNECTCross)にて表示可能
付属品
携帯用ケース×1、ストラップ×1、取扱説明書×1、使用上の注意×1、単4アルカリ乾電池(LR03)×1
使用温度範囲(℃)
-10~65
適合規格
安全性:EN61010 A タイプ電流センサ、測定カテゴリ:CAT Ⅲ 300 V、EMC:EN61326
測定方式
真の実効値方式(True RMS)
連続使用時間(時間)
32h(Z3210未装着時)、16h(Z3210装着時、無線通信)
測定周波数範囲(Hz)
40~999.9
その他の機能
コンパレータ機能、最大/最小/平均値レコード機能、バックライト、データホールド、オートパワーオフ、突入電流測定
表示範囲
ゼロ表示:5カウント以下
表示更新レート
5回/秒
外部磁界の影響
AC400A/mの外部磁界において:最大70mA(6000Aレンジ以下)、最大40A(6000Aレンジ以上)
保存温度範囲(℃)
-10~65
確度
範囲:0.6mA~600A
電圧レンジ(V)
[交流]機能なし
使用場所
屋内使用、汚染度2、高度2000mまで
測定可能導体径(Φmm)
24以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
フィルター特性:180Hz±30Hzにて-3dB(フィルター機能ON時)
出力機能
機能なし
クレストファクタ
4000カウント以下 4.5 、4000カウント超、6000カウント以下 3
ピーク検出
2ms以上(フィルター機能OFF時)
電流レンジ
[交流]60mA、600mA、6A、60A、600A、5レンジ、真の実効値整流
基本確度
[交流電流レンジ]45-66Hz:±1.5%rdg±5dgt(60.00mA~6.000A)±2.5%rdg±5dgt(60.00A~600.0A)
使用湿度範囲(%RH)
-10~40℃:80以下、40~45℃:60以下、45~65℃:50以下
バンドパスフィルタ機能搭載リーククランプメータ
50Hz/60Hzを中心とする周波数帯の電流値(ACA、ACmA)を抽出するバンドパスフィルター機能付き
漏れ電流・負荷電流ともに測定可能
バックライト搭載により暗所でも測定値が見やすい
MAX/MINホールド機能、データホールド機能/オートパワーオフ機能搭載
安全規格 IEC61010-1 CAT.III 600 V
付属品
取扱説明書、LR03(単4アルカリ電池)1.5V×2、携帯用ケース(C-DCM660)、テストリード(TL-21a)
種別
クランプメータ
質量(g)
約320(電池含む)
電源
LR03(単4形アルカリ)×2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
206×83×38
交流電圧(V)
600
抵抗(Ω)
999.9
周波数特性
40~400Hz
電池寿命(時間)
約42(バックライト非点灯)
表示桁数
6000(V/A) 9999(Ω)
サンプルレート(回/s)
2
交流電流(A)
AC60/400
直流電流(A)
DC600
クランプ径(Φmm)
35
電池寿命
約42時間(バックライト非点灯)
導通チェック
約30Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.9V
リーク電流(mA)
AC:60/600
RoHS指令(10物質対応)
対応
導体サイズ(mm)
10×40
関連資料
(0.28MB) 単品カタログ(0.32MB)
設備の電源を切らずに絶縁管理、抵抗分漏洩電流(I0R)の測定が可能です。三相三線デルタ結線でR相T相の同時検出。I0R値とI0値を同時表示。交流負荷電流は500Aまで測定可能。
用途3相3線デルタ結線・単相3線・単相2線のI0Rの測定
仕様
●LPF機能:ON時●フィルター周波数性能:約150Hz●振幅比:150Hzで-3dB、180Hzで-7dB●抵抗分漏洩電流(Ior)1P(単相):0m~99.99mA、100m~999.9mA●抵抗分漏洩電流(Ior)3P(三相):0m~99.99mA、100m~999.9mA、1000m~1155mA
その他
Y結線ではIo測定は可能ですがIorの測定はできません。異容量三相4線では単相3線のIor測定は可能ですが、三相3線のIor測定はできません。(Ioは可)
付属品
テストリード : TL-26(全長約1.2m)延長用リードセット : TL-27(全長約3m)アリゲータクリップ : CL-26 スパイラルチューブ 8個 キャリングケース : C-I0R 取扱説明書
種別
IORリーククランプメータ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
206×83×38
交流電圧(V)
600
表示
液晶:最大9999カウント(上部及び下部数値部)
サンプルレート(回/s)
約4
絶縁抵抗(MΩ)
表示範囲:0~9.999(演算値)、確度:規定なし
使用環境
5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少
許容差保証温湿度範囲
23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)
漏れ電流(mA)
(交流)99.99m/999.9m
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
活線状態での絶縁管理を容易にする負荷電流も測れるIorリーククランプ 活線状態で抵抗分漏洩電流(Ior)を測定 三相三線Δ結線でR相とT相の同時地絡検出 クランプセンサ一体型 Ior値とIo値の同時表示 表示は2画面切替可能 最大値をホールドするMAXホールドモード ふらつきのある数字を読みやすくするAVGモード(移動平均値表示) データホールド機能 バックライト付き表示器 オートパワーセーブ(約30分)解除可単4形アルカリ電池2本で連続約170時間(約1週間)の長時間動作(負荷電流(A)測定時は約80時間) パソコンでデータ収集(別売オプションI0R-USBが必要)が可能
AC 30/300 mA、30/150 Aの2レンジマニュアル
CT内径 Φ33 mm
最小分解能 0.01 mA
オートパワーオフ機能付
データホールド機能付
付属品
ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1
内径(Φmm)
33(CT)
機能
データホールド、オートパワーオフ
サンプルレート(回/s)
2
測定レンジ
AC 30 mA/300 mA/30 A/150 A
確度
(交流電流)±2.0%rdg±5dgt
最小分解能
0.01mA
間欠漏電を手軽に可視化。記録データをタブレットに転送し、漏電が発生した時間と場所を簡単に確認できます。(オプションZ3210を併用)
高精度高信頼性の漏れ電流測定が可能です。リーククランプの国際規格”IEC61557-13”に準拠
コンパレータ機能で比較結果を音と光でお知らせ。漏電箇所を素早く特定できます。
フィルタ機能で商用周波数成分のみを表示します。
電流値と周波数を同時に確認できるデュアル表示画面
自動ホールド【AUTO HOLD】は測定値の安定を検出してホールド。より確実な数値の読み取りができます。
電流実効値の最大/最小/平均【MAX/MIN/AVG】を保持し、トラブル時の挙動分析をサポート
波形のピーク値【PEAK】測定で、瞬間的な変動を確認
突入電流【INRUSH】が測定でき、機器の初動不具合の解析や予兆の診断に役立ちます。
用途漏電探査、接地線の漏れ電流確認、機器の予防保全、ブレーカ容量など負荷電流の確認
仕様
フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)、高調波:【Z3210装着時】電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト(GENNECTCross)にて表示可能
寸法(幅W×奥行D)(mm)
ジョー:75×20
連続使用時間(時間)
48(Z3210未装着時)、30h(Z3210装着時、無線通信)
測定周波数範囲(Hz)
15~2000
その他の機能
最大/ 最小/ 平均/ 波高値最大/ 波高値最小値の表示、 表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、イベント件数表示、コンパレータ、簡易イベント記録、突入電流測定
通信方式
Bluetooth(オプションZ3210が必要)
測定機能
交流電流、突入電流(Inrush)、波高値(Peak)、周波数、コンパレータ機能(COMP)、イベント機能(EVENT)
表示更新レート
5回/秒
検波方式
真の実効値整流(RMS)
確度
規定範囲:0.06mA~200A
最大カウント数
6000
電圧レンジ(V)
[交流]機能なし
測定可能導体径(Φmm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
クレストファクタ
3 (200A レンジ以外)、15 (200A レンジ)
周波数レンジ
15Hz~2000Hz
電流レンジ
[交流]6mA、60mA、600mA、6A、60A、200A、6レンジ、真の実効値整流
基本確度
[交流電流レンジ]45-400Hz:±1%rdg±5dgt(6mA~6A)±1.5%rdg±5dgt(60A、200A)/15Hz-45Hz:400Hz-2kHz:±2%rdg±5dgt
高調波の影響を除去できる切替スイッチ付 アナログ出力端子付
用途大口径コアの採用により3相一括測定に威力を発揮
付属品
携帯用ケース(9094)、006P×1個、取扱説明書
適合規格
IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)
アナログ出力
各レンジの最大値に対してAC/DC200mV(1000Aレンジは100mV)
分解能
0.1mA(最小)
連続使用時間(時間)
約60
周波数範囲(Hz)
40~1K
使用電池
006P(9V)×1
被測定導体径
最大Φ68mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
250×130×50
確度
交流電流(50/60Hz):±1.5%rdg±2dgt (200mA/2/20A)、±2%rdg±2dgt (200A、0~500A)、±5.5%rdg (501~1000A)・交流電流(WIDE):±1%rdg±2dgt (50/60Hz) (200mA/2/20A)、±1.5%rdg±2dgt (50/60Hz) (200A、0~500A)、±5%rdg (50/60Hz) (501~1000A)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC3700/1分間
高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計
AC40mA/400mA/400Aの3レンジ切替
ピークホールド機能付
用途店舗やビルなどの漏電管理に最適
付属品
携帯用ケース(9052)、単4乾電池R03×2個、取扱説明書
適合規格
IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)
分解能
0.01mA(最小)
連続使用時間(時間)
約40(オートパワーオフ約10分)
周波数範囲(Hz)
20~1k(40~1k:400A)
応答時間(秒)
約2
使用電池
単4乾電池R03(1.5V)×2
外部磁界の影響
100AΦ15mm(導体径)の接近状態で10mA以下
被測定導体径
最大Φ40mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
185×81×32
確度
交流電流(50/60Hz):±1%rdg±5dgt (40/400mA)、±1%rdg±5dgt (0~350A)、±2%rdg (350.1~399.9A)・交流電流(WIDE):±2.5%rdg±10dgt (20Hz~1kHz) (40/400mA)、±2.5%rdg±10dgt (40Hz~1kHz)(0~350A)、±5%rdg (40Hz~1kHz) (350.1~399.9A)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC3700/1分間
真の実効値対応のフレキシブルクランプ
CTは鉄芯コイルがなく曲げられるので狭い場所も測定可能
CTはチューブタイプなのでとても軽量
表示部はバックライト搭載
用途動力機器等の電流測定
仕様
最大過負荷保護入力:AC5000A
付属品
ケース(C-CL3000)、取扱説明書
種別
フレキシブルクランプメータ
ケーブル長(m)
約1.8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
120×70×26(CT除く)
周波数特性
45~500Hz
電池寿命(時間)
連続約130(アルカリ電池、バックライト消)
表示桁数
3150
サンプルレート(回/s)
約2
使用環境
5~40℃ 80%RH以下(結露のないこと)
許容差保証温湿度範囲
23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)
安全規格
IEC61010 CAT.Ⅳ600V
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
フレキシブル電流センサは鉄芯がなく曲げられるので狭所での測定に最適 最大AC3000A(真の実効値)まで測定可能 データホールド、MAX/MINホールド機能 バックライト オートパワーオフ(約15分)解除不可
関連資料
単品カタログ(0.28MB)
基本波成分に近い指示値の平均値整流型
-25℃~65℃と広い使用温度範囲
CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応
1mの落下に耐えるドロッププルーフ。
付属品
ACフレキシブルカレントセンサCT6280×1、取扱説明書×1、携帯用ケースC0205×1、テストリードL9208×1、リチウム電池CR2032×1、ACクランプメータ3280-10F×1台(※ただし付属の携帯用ケース9398は付きません)
直流電圧(V)
419.9m~600、5レンジ(基本確度:±1%rdg.±3dgt.)
表示
LCD、max 4199dgt
連続使用時間(時間)
120
機能
データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ: コンクリート上1mの落下に耐える
表示更新レート
400ms
防塵防水性能
IP40
導通(Ω)
50±40以下でブザー音
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台でIo漏れ電流、Ior抵抗分漏れ電流、高調波(基本波、第3/5/7/11/13次)、交流電流・交流電圧測定が可能な進化したクランプリーカー
電圧入力なしで抵抗分漏れ電流(Ior)を測定
付属品
電池、ソフトケース、テストリード
機能
データホールド、オートパワーオフ
測定レンジ
AC 40mA/400mA/4A/40A/300A、(電圧)AC 500V、(高調波電流)基本波/第3/第5/第7/第11/第13次
確度
(交流電流)40mA/400mA/4A/40Aレンジ:±1.0%rdg±8dgt、300Aレンジ:±1.0%rdg±1%F.S
最小分解能
0.01mA
1個
¥97,980
税込¥107,778
当日出荷
セミオートレンジ・オートパワーオフ機能付です。
用途電気工事・保守・メンテナンス。電流・漏れ電流測定。
トラスコ品番
321-4273
最大表示
3200カウント
検波方式
平均値整流(MEAN)
リーク電流(mA)
30
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
基本波成分に近い指示値の平均値整流型
-25℃~65℃と広い使用温度範囲
CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応
1mの落下に耐えるドロッププルーフ。
付属品
携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、リチウム電池CR2032×1、取扱説明書×1
直流電圧(V)
419.9m~600、5レンジ(基本確度:±1%rdg.±3dgt.)
表示
LCD、max 4199dgt
連続使用時間(時間)
120
機能
データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ: コンクリート上1mの落下に耐える
表示更新レート
400ms
防塵防水性能
IP40
導通(Ω)
50±40以下でブザー音
RoHS指令(10物質対応)
対応
高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計
AC4/40mA/100Aの3レンジ切換ピークホールド機能付
用途高感度タイプにより最小分解能0.001mAから測定が可能
付属品
携帯用ケース(9052)、単4乾電池R03×2個、取扱説明書
適合規格
IEC 61010-1(JIS C 1010-1)CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61010-2-032(JIS C 1010-2-32)
分解能
0.001mA(最小)
連続使用時間(時間)
約40(オートパワーオフ約10分)
周波数範囲(Hz)
20~1K
応答時間(秒)
約2
使用電池
単4形乾電池R03(1.5V)×2
外部磁界の影響
100AΦ15mm(導体径)の接近状態で約2mA
被測定導体径
最大Φ40mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
185×81×32
確度
交流電流(50/60Hz):±1% rdg±5dgt(4/40mA)、±1%rdg±5dgt(0~80A)、±5% rdg(80.1~100A)・交流電流(WIDE):±2.5% rdg±10dgt(4/40mA)(20Hz~1kHz)、±2.5% rdg±10dgt(0~80A)(40Hz~1kHz)、±10% rdg(80.1~100A)(40Hz~1kHz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC3700/1分間
実効値タイプの大口径リーククランプ
歪んだ波形に威力を発揮する真の実効値測定
大口径トランスコア採用で3相一括測定が可能
外部磁界の影響が極めて少ない設計
高調波の影響を除去できる周波数切換機能付
2WAYアナログ出力端子装備(AC/DC出力端子)
AC出力:ACの入力波形をそのまま出力、オシロスコープで波形観測が可能
DC出力:AC入力をDCVへ変換、記録計にダイレクト接続が可能
ピークホールド機能装備(応答時間10ms,100ms)
バックライト、データホールド機能装備
最小分解能0.1mA
出力
波形出力: 各レンジの最大値に対してAC200mV(1000Aレンジは100mV)、 記録計出力: 各レンジの最大値に対してDC200mV(1000Aレンジは100mV)
適合規格
IEC 61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61010-2-032(JIS C 1010-2-32)
分解能
0.1mA(最小)
連続使用時間(時間)
約60
周波数範囲(Hz)
40~1k
使用電池
角形006P(9V)×1
被測定導体径
最大Φ68mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
250×130×50
確度
交流電流(50/60Hz):200.0mA/2.000/20.00/200.0/1000A、±2.5%rdg±5dgt(200mA/2/20A)、±3.0%rdg±5dgt(200A、0~500A)、±5.5% rdg(501~1000A)、交流電流(WIDE):200.0mA/2.000/20.00/200.0/1000A、±1.8%rdg±5dgt(50/60Hz)(200mA/2/20A)、±2.0%rdg±5dgt(50/60Hz)(200A、0~500A)、±5.0% rdg(50/60Hz)(501~1000A)
RoHS指令(10物質対応)
対応
クレストファクタ
3以下
耐電圧(V)
AC3700/1分間
交流電流と直流電流測定専用の小型軽量タイプです。
用途電気工事・メンテナンス。直流電源の電流測定用。
付属品
取扱説明書、電池、携帯ケース
耐電圧
AC 4240V 5秒間
電源自動OFF
約5分でパワーダウン
応答時間
約2秒
消費電流(mA)
約9
最大表示
液晶表示 最大3999
レンジ切替
オートレンジ
使用温湿度範囲
0~40℃、85%RH以下(結露がないこと)
電池寿命(連続時間)
約11時間
検波方式
平均値
データホルード
全レンジ使用可能
外部磁界の影響
400A/mの交流磁界中において1A以下
導体位置の影響
Φ10mmのコア中央からコア内のあらゆる位置において±2.0%rdg±5dgt以内
安全規格
EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC/DC300V CAT III)
確度
レンジ40A:確度1.0+4(50/60Hz)、2.5+4(20~1KHZ)/レンジ300A(20~200A):確度1.5+4(50/60HZ)、2.5+4(20~1KHz)/レンジ300A(200~300A):確度3.5(50/60Hz)、4.0(20~1KHz)※確度:(23℃±5℃、85%RH以下)、±(%rdg+dgt)、(%読み値+最小桁値)
リーク電流からAC1000A測定まで測定可能な大口径(測定可能導体径:Φ68mm)タイプ
マニュアルレンジ切替
データホールド機能
ピークホールド機能
出力機能
平均値検波方式
仕様
測定レンジおよび分解能、OUTPUT(交流出力):200mA/2A/20A(0~200mV)、200A(0~200mV)、1000A(0~100mV)、OUTPUT(直流出力):200mA/2A/20A(0~200mV)、200A(0~200mV)、1000A(0~100mV)
付属品
取扱説明書、電池、携帯用ケース(93031)
耐電圧
AC 4240V 5秒間
応答時間
約1秒
消費電流(mA)
約5
最大表示
1999
レンジ切替
マニュアルレンジ
電池寿命(連続時間)
約60
検波方式
平均値
データホルード
全レンジ使用可能
外部磁界の影響
100A、Φ10mmの導体での近接状態で15mA以下
導体位置の影響
Φ10mmの導体によりコア内のあらゆる位置において最大値と最小値の差は2%以下
安全規格
EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC300V CAT III、AC600V CAT II)
非接触で充電部を触らないので安全(感電・短絡防止等)
持ち運びやすく使いやすいクランプ部+表示部一体型
1台で負荷電流(I)+漏れ電流(Io)+抵抗分漏れ電流(Ior)を測定可能
手の平サイズのミニクランプタイプ
最小分解能0.001mAの高精度測定
付属品
単4アルカリ乾電池×3、ソフトケース×2、非接触電圧位相取込コード(1m)×1、取扱説明書×1
タイプ
手の平サイズのミニクランプタイプ
内径(Φmm)
40(CT)
分解能
(最小)0.001mA
フィルター
ローパスフィルタ内蔵(約150Hzから逓減)
機能
オーバーレンジ表示、データホールド、電池電圧低下表示、オートパワーオフ
サンプルレート(回/s)
2
測定レンジ
電流: 20.000mA/ 200.00mA /2.0000A/ 5.0000A (有効測定範囲はレンジの1%~110%)
最小分解能
0.001mA