- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- リードウォーム・ホイールのおすすめ人気ランキング
リードウォーム・ホイールのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新75件の「リードウォーム・ホイール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノーバックラッシギヤ」、「低速ギヤボックス」、「ナイロン ギア」などの商品も取り扱っております。
種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)ねじれ右方向歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面穴
ねじれ右方向材質CAC702(AlBC2)種別ウォームホイール歯形並歯精度等級KHK W 002 2級歯直角圧力角20°歯車基準断面軸直角
種別ウォームホイール材質FC200歯形並歯精度等級KNK W 002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面穴
種別ウォーム材質S45C表面処理黒染歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 4級歯面硬度194HB以下歯車基準断面歯直角歯切基準面穴公差LH7
タイヤのワックスがけのスポンジです。
ビードクリーム塗布やタイヤを洗浄も可能です。
用途タイヤのワックスがけやビードクリーム塗布・タイヤ洗浄に。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×85×130材質(柄部)ABS材質(スポンジ)PE
1個
¥729税込¥802
当日出荷
KHK(小原歯車工業)AGDL 複リードウォームホイール モジュール3
ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。
ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。
ホイールには耐摩耗性がよいアルミニウム青銅を使用した1級品の製品です。
種別複リードウォームホイール材質CAC702(AlBC2)ねじれ右方向バックラッシ(mm)0±0.045
セット内容ウォームギヤ×2、平ギヤ×2、2mmシャフト×2全長(mm)約6軸穴径(mm)1.9モジュール0.5
1個
¥249税込¥274
当日出荷
KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイール
・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・ピッチ精度が1級品の複リードウォームホイールです。・材料は耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製です。
種別ウォームホイール材質CAC702バックラッシ(mm)0±0.045ねじれ方向R
種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)ねじれ右方向条数1歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面穴
協育歯車ウォームギヤ
冷間転造による加工の為、ネジ面の表面は加工硬化によって硬さが向上し、金属の繊維組織が切断されていないので、機械切削のウォームに比べ機械的性質も優れています。
転造後の表面硬さは母材の硬さの1.2倍~1.3倍になり、「ねじ面の硬さはHB240~260」になります。
転造ウォームは、ねじ面の表面粗さが鏡面の為、ウォームホイールと組み合わせて使用しますとウォームギヤの寿命が切削したウォームとの組み合わせと比較して寿命が長くなります。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用圧力角(°)20歯形並歯
タイヤのワックスがけのスポンジです。
ビードクリーム塗布やタイヤを洗浄も可能です。
用途タイヤのワックスがけやビードクリーム塗布・タイヤ洗浄に。寸法(mm)Φ100×25材質(スポンジ)PE材質(取手)ABS
1個
¥589税込¥648
当日出荷
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
ホイール材として軽量かつ、無潤滑でも使用できるMCナイロンを採用しています。
モジュール1種別ウォームホイール材質MC901形状H1ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.07~0.23
KHK(小原歯車工業)AGDL 複リードウォームホイール モジュール1.5
ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。
ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。
ホイールには耐摩耗性がよいアルミニウム青銅を使用した1級品の製品です。
モジュール1.5種別複リードウォームホイール材質CAC702(AlBC2)形状H1ねじれ右方向ねじれ角3°26´バックラッシ(mm)0±0.045
KHK(小原歯車工業)PG ウォームホイール モジュール2
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
ホイール材として軽量かつ、無潤滑でも使用できるMCナイロンを採用しています。
モジュール2歯数20種別ウォームホイール材質MC901形状H1質量(kg)0.046ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.10~0.28
拭くだけでホイールのブレーキダストやしつこい油汚れをスッキリ落とします。スプレータイプのようにタイヤに飛び散る心配もなく、驚くほど素早くピッカピカに仕上がります。アルミホイール、スチールホイール、樹脂製ホイールキャップなど、幅広い素材に使え、素材を傷めにくいノーコンパウンド仕様なので安心してお使いいただけます。使用後は水や汚れをハジいてホイールを保護し、美しい仕上がりが長持ちします。手肌にやさしい中性タイプ。
寸法・サイズ(mm)300×265シートサイズ(mm)265×300危険物の類別非危険物
1袋(10枚)
¥339税込¥373
当日出荷
LEAD(リード工業)WARMTH KH-005T ネックウォーマー
【内側のみに起毛処理を施した新発想のネックウォーマー】装着した瞬間から暖かく、前側の丈を長く設定し寒風の侵入をブロック。
表面側に起毛処理は無く、ヘルメットを被る際も内装との摩擦を抑え被りやすい設計。
材質フリース色ブラック
1個
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
メンテナンスの基本となるプロユースアイテム
耐候性、撥水性が長時間持続するだけでなく、水アカ、ピッチ等の汚れも落とせます。
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥1,798税込¥1,978
7日以内出荷
すみずみまでグングン洗え、耐久性抜群!
ホイールにやさしくガンコな汚れをしっかり落とすメッシュカバー付きスポンジ!
握りやすいグリップで細かな部分もラクラク洗える!
用途自動車ホイールの洗浄適合用途ホイール洗浄タイプスティックタイプ寸法(Φ×高さH)(mm)34×230危険物の類別非危険物
1個
¥399税込¥439
当日出荷
長谷川鉄工所ミニウォーム
出力中空軸タイプなので、カップリング組付け等めんどうな作業が不要です。本体を軸に差し込むだけで簡単に組付け出来ます。
ケース本体上下両面に、それぞれ4箇所のタップ加工がされており、あらゆる方向からの取付けが可能です。
どんなモータにも取付け可能です。(詳細はお問合せください)
3サイズ7機種の中より用途に応じてお選びいただけます。
減速比1/40以上では、ある程度セルフロックを利用できますので逆転防止を必要とする装置にご使用頂けます。
ウォーム減速機はGD2が小さい為、頻繁なインチング・正逆運転にも十分耐えられます。
タイプユニットのみ