- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- ルーペのおすすめ人気ランキング
ルーペのおすすめ人気ランキング
2025/12/28更新3,398件の「ルーペ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ルーペ 10倍」、「ルーペ 20倍」、「ルーペ 50 倍」などの商品も取り扱っております。
高品質無色レンズ。
各収差を可能な限り抑え、広視野を持っています。
用途ネガ、ポジフィルムの検査などに
材質(レンズ)
グリーンガラス
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ
種類
手持ち式
精度(%)
±20
永年愛され続けた定番のカナ枠モデル
タイプ
カナ枠ルーペ
種類
手持ち式
材質(レンズ)
ガラス
LEDライト付で、明るく見える。
用途測定や点検等
仕様
LEDライト付
付属品
ポーチ付
材質(本体)
ABS
種類
手持ち式
使用電池
単4形×3個(別売)
材質(レンズ)
ガラス(光学レンズ)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
高倍率を高精度に観察できる高性能レンズ設計のルーペです。
2枚構成レンズで歪を防ぎ高精度の鑑定が可能。
収納できて持ち運びに便利。
日本製。
用途植物・昆虫観察に最適。
付属品
ケース
タイプ
高倍率ルーペ
種類
携帯用
倍率(倍)
6
レンズ径(Φmm)
30
材質
レンズ/グリーンガラス。枠/スチール
寸法(mm)
(閉)51×38×12、(開)51×38×47
質量(g)
80
種類
縞見ルーペ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
小型ながら高倍率を誇ります。ケース付きですので、使用しないときはケースに収納できます。
レンズ
ガラス(2群3枚組み合わせ)
工場・オフィス・作業場での必需品です。
用途一般検査用。
種類
携帯用
材質(レンズ)
ガラス
高倍率で小さく、収納タイプなので携帯に便利です。透明度の高いレンズを使用。
用途宝石鑑定・鉱石観察・製図等高倍率が必要な作業に使用するルーペ
自由に曲がるアーム付スタンドルーペです。高画質ワイドレンズを使用。
読書・書き物に最適です。
倍率(倍)
1.8
レンズサイズ(mm)
193×140×1
材質
(レンズ)アクリル樹脂、(本体)ABS樹脂、ポリスチレン他
種類
スタンドルーペ
本体質量(g)
356
アーム長さ(mm)
230
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
大型ワイドレンズなのに、10倍(R7519)、15倍(R7526)の高倍率ルーペです。白色LED付きでとても明るいので誰でも簡単に観察できます。
種類
手持ち式
電源
単4電池3個
照明
白色LED1個
倍率(倍)
2/小玉5
寸法(mm)
約130×28×255
質量(g)
約182
レンズ径(Φmm)
120
使用電池
単4電池×4個(別売)
ライト種類
LED
材質(レンズ)
プラスチック
灯数
3灯
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
被検物につけて見るタイプ。置くだけで焦点が合います。
アクリルスカートにより明るく観察できます。
用途ポジ、ネガフィルムの点検などに。
種別
-
種類
手持ち式
材質(レンズ)
ガラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
携帯に便利な薄型タイプ。
用途によって3種類の倍率を選べます。
LEDライト付で明るく見えます。
用途測定や点検等
倍率(倍)
3、5、7
材質(本体)
ABS
種類
携帯用
材質(ケース)
PVC
レンズサイズ(mm)
70×50
使用電池
CR2032×2個((別売)
連続点灯時間
約10時間
材質(レンズ)
アクリル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
スケール付なので、細かい検品作業などに最適。
倍率
15倍
レンズ径(Φmm)
21
トラスコ品番
276-8534
材質/仕上
レンズ材質:ガラス
質量(g)
15
種類
スケールルーペ
測定範囲(mm)
6
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
35×33
最小目盛(mm)
0.1
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷