ルームランプ、マップランプ用電球のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
103件の「ルームランプ、マップランプ用電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「T10×37」、「トラック ポジション ランプ」、「led 車内灯」などの商品も取り扱っております。
ルームランプ、マップランプ用電球 12V STANLEY(スタンレー電気)ランキング1位
1箱(10個)
1,198税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ルーム・フラッシャーランプ KOITO(小糸製作所)ランキング2位
1箱(10個)
899税込989
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ルーム・マップランプ用電球(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)ランキング3位
1個ほか
219税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ルームランプ、マップランプ用電球 24V STANLEY(スタンレー電気)ランキング4位
1箱(10個)
1,598税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ルーム・フラッシャーランプ 24V KOITO(小糸製作所)ランキング5位
1箱(10個)
1,598税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用寸法(mm)21×31ホワイトタイプT10×31定格電力(W)1.0定格電圧(V)12消費電流(mA)80色温度(K)6000~6500LED使用数(個)12口金その他全光束(Lm)約110関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
729税込802
当日出荷

ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!。微電流カット機能搭載!!。ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。
ホワイト消費電流(mA)DC24V 約60mA(約1.4W)サイズ(mm)Φ10.5×31
1個
1,398税込1,538
当日出荷


ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!。微電流カット機能搭載!!。ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。
ホワイト消費電流(mA)DC24V 約60mA(約1.4W)サイズ(mm)Φ10.5×36
1個
1,398税込1,538
当日出荷

1個
300税込330
当日出荷

M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。
クリア口金S7/8
1個ほか
309税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

6V~25Vの兼用球を使用、小型から大型までの車種に適用。自動車、単車など内熱機関のヘッドライト、テールライト、方向指示灯、ヒューズ、ソケット等の断線テスト及びタイミングライト用テスターとして、ご使用いただけます。
用途オートテスター用パーツ。種類検電ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
1本
690税込759
当日出荷

1箱(10個)
2,298税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1箱(10個)
699税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。 高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。 色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。
ホワイト定格電圧(V)12
1セット(3個)ほか
3,298税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(52種類の商品があります)

1箱(10個)
989税込1,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

【選ばれる3つのポイント】。選ばれるポイント1つ目【満足のいく明るさ!】。電球の25w相当の明るさで作っているので、自慢のマーカー達も綺麗に光ります!。選ばれるポイント2つ目【幅広い電圧に対応!】。今回のマクラ球は、12v24v兼用なので、トラックはもちろん、乗用車にも取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目【昼間のような明るい車内に!】。夜は車内が暗いと不便が多いですが、このマクラ球を取り付けるだけで、昼間のような明るさになります。
用途室内灯・ハートマーカー・蝶マーカー・星マーカー等ホワイト消費電力(W)2対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.2・24v/0.1
1個
809税込890
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
用途ルーム球電圧(V)12
1セット
1,398税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。25Lm(ルーメン)シリーズ。お求めやすい価格ながら、車検対応の性能と明るさを実現したPOLARG LEDのエントリーモデル。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲300度)。色温度6500K・13000Kをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
用途室内灯発光色ホワイト定格12V形状T10×31適合車乗用車色温度(K)13000耐熱温度(℃)130明るさ(Lm)25
1個
1,898税込2,088
当日出荷

口金(互換電球)S8.5/8.5定格電圧(V)12定格電力(W)1.4ガラス球形式(互換電球)T10×31明るさ(Lm)100色温度(K)5700使用箇所ルーム/マップ
1個
799税込879
当日出荷