- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- レバークランプのおすすめ人気ランキング
レバークランプのおすすめ人気ランキング
2026/02/23更新1,763件の「レバークランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「垂直クランプ」、「クイックレバー クランプ」、「ワンタッチ クランプレバー」などの商品も取り扱っております。
機械組み立て部品として
既存の機械の交換部品として
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
材質(ねじ部)
SUM22L
表面処理(レバー部)
静電塗装
材質(スプリング)
ステンレス鋼線またはSWPB
材質(本体)
SS400(ユニクローム)
タイプ
横押し型
材質(ハンドル)
PVC
ベース
フランジ
用途機械組み立て部品など
形状
L字形
色
シルバー
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
種類
クランプレバー
材質(軸)
鉄
取付部
おねじ
位置調節付クランピングレバーです。
形状
L字形
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
種類
クランプレバー
材質(ねじ部)
スチール
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
材質(ねじ部)
S45C
材質(バネ部)
SUS304-WPB
表面処理(ねじ部)
四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)
焼付塗装
ラチェット機構のレバーを取り付けた全鋼製の堅牢なクランプです。
用途軽工業から重鉄工業まで。
石材業にも最適です。
材質
中炭素鋼(本体)、亜鉛合金(レバー)
表面処理
ニッケルクロムメッキ
締圧力(kN[kgf])
0.5[50]
材質(本体)
SS400(ユニクローム)
質量(g)
60
タイプ
下方押さえ型
最高高さ(mm)
74.4
材質(ハンドル)
PVC
スピンドル
スピンドルM5×37 P=0.8
ベース
フランジ
最大長(mm)
92.6
クランプアーム移動角度(°)
100
ハンドル操作角度(°)
56
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。
本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
使用温度範囲(℃)
-30~130
レバー色
つや消しブラック
下方圧え型トグルクランプです。
先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。
材質(本体)
SS400(ユニクローム)
タイプ
下方圧え型
材質(ハンドル)
PVC
ベース
フランジ
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
材質(本体)
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
材質(ねじ部)
SUM22L
表面処理(ねじ部)
四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)
塗装
レバー色
シルバー
小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
ワンタッチで素早く強力に締付け
大工作業(家具、ホビー)の固定、仮止めに
本体材質:アルミダイキャスト
曲がりにくい堅牢な金属製バー
樹脂パッドを外せば溶接作業にも使えます
クランプ幅(mm)
200
質量(g)
621
全長×幅W(mm)
320×120
締付け力
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ワンタッチで素早く強力に締付け
大工作業(家具、ホビー)の固定、仮止めに
本体材質:アルミダイキャスト
曲がりにくい堅牢な金属製バー
樹脂パッドを外せば溶接作業にも使えます
クランプ幅(mm)
100
質量(g)
550
全長×幅W(mm)
220×120
締付け力
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプ。用途は広く軽工業から重鉄工業まで、着脱のはやいクランプとして好評です。又、石材業にも最適です。
種類
Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)
中炭素鋼(S45C)
材質/仕上
フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
ジョーがマグネシウムでできているため、非常に軽いです。
ハンドル部がラチェット式で締め付けがワンタッチです。
木工業、軽工業、石材業・DIY用です。
種類
Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)
80
材質(本体)
冷間圧延鋼材
フレーム(mm)
A×B/20×5
ドイツ製の本格派クランプです。締め付け力に優れたラチェット式レバー型です。着脱がワンタッチで作業性がよく広い用途で使用可能です。
用途軽工業・重鉄工業・石材業
種類
Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)
炭素工具鋼
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
材質(ねじ部)
SUS303
材質(スプリング)
ステンレス鋼線
材質(止めネジ)
SUS304
横押し型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
材質(本体)
ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)
表面処理(レバー部)
鏡面研磨
材質(ボルト)
ステンレス鋼SUS303
材質(止めネジ)
ステンレス鋼SUS303
材質(バネ)
ステンレス鋼線 SUS304-WPB
ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプです。
ワンタッチで着脱も早いクランプです。
石材業にも最適です。
種類
Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)
中炭素鋼(S45C)