レブライトのおすすめ人気ランキング

2026/02/07更新
27件の「レブライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミヤキ レブライト」、「アクロンAB」、「木材用剥離剤」などの商品も取り扱っております。
シミトップ エコ ミヤキランキング1位
シミトップエコは木材についた手垢・鉄サビ・モルタル・プラスターのあく落しに最適です。 杉材の地黒部の赤味復元。 必ず水拭きしてください。 レブライトの安全タイプです。
用途木部についたモルタル・プラスター・雨ジミ・手あか等のシミ・汚れ落とし。液性酸性形状液体使用希釈倍率5~10m3/L商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
1本(1.8L)
3,398税込3,738
当日出荷

ノーベルAB ミヤキランキング2位
木部のカビ・日焼け落としに最適な汚れ落とし洗浄剤です。 白木の漂白洗浄。 古屋(増改築)あく洗いの仕上げ。
セット内容A・B各1本形状液体商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
1セット(1.8L)ほか
5,498税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ウッドリカバリー木地復元剤 和信化学工業ランキング3位
カビ・シミ・あく抜き効果が優れています。 一般の漂白剤とは違い、木材本来の木肌に復元します。 取扱いは比較的簡単です。木材を痛めることはほとんどありません。 ガードラック(浸透型WPステイン)の塗替えに際しては、ガードラック塗膜の上からウッドリカバリーで処理をしても 塗膜は痛めず、 カビ・シミ・あく抜き効果が得られます。 ウッドリカバリーで木地復元後、ガードラックで仕上げることで美しい木肌をより長期間保てます。
用途屋外木部(壁・デッキ・門扉等)および屋内木部の木地ふくげんとしてのカビ・シミ・あく抜きに適しています。主成分塩素系漂白剤、界面活性剤主な用途屋内外木部使用場所屋内外兼用使用方法1.木地復元:ウッドリカバリーを水で2~8倍程度に薄めて、ハケまたは噴霧器などで塗布し、2~3時間放置してください。2.水洗い:高圧洗浄機を使用する場合は圧力40~50kg/m2程度で水洗いしてください。乾燥は木材から水分がぬけるまで行ってください。(一晩以上)。3.塗装1:ガードラック ハケまたはローラーで木材に良く浸み込ませるように塗布してください。乾燥は一晩以上行ってください。4.塗装2:ガードラック 塗装1と同様に塗布して仕上げてください。淡黄色外観淡黄色希釈剤危険物の類別非危険物
1缶(2L)ほか
4,998税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マイルドスーパー ミヤキランキング4位
マイルドスーパーは白木の薬品による黒ずみ処理に最適な洗剤です。 ヒバ・クリ・ムク材がシミ抜きで黒ずんだ時の処理。 漂白しますが、ほとんどの薬品ヤケをなおします。
1缶(1.8L)ほか
4,398税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

カビスケ ミヤキランキング5位
カビスケは松・桧・台桧等のアオ取り、木材のカビ取り・除去に効果的です 木材・木工の漂白 浴室のカビ・タイル目地のカビ取り・除去 木材内部のアオカビ(ブルーステイン)取り
形状液体商品タイプ業務用
1缶(4L)ほか
5,498税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

◆木部の修復剤です。汚れた部分に刷毛で塗るだけ。木材のあく・カビ・染み等で汚れた部分に、化学繊維100%の刷毛で塗ってかるく拭き取るだけ。美しさをよみがえらせます。 ◆施工が簡単スピーディー!。木部の汚れに幅広く対応し、しかも使用するのは一液のみ。施工期間が大幅に短縮でき作業も一工程なので簡単です。 ◆木材を傷めず復元。ブラシ等でこすり落とす必要がないので木材を傷めることなく復元できます。
用途あく洗い、汚れ・染み・日焼け落とし、カビの除去・除菌、松・ヒノキ等のアオ取り。。 【施工後画像の用途の場合】。乾燥した木部に均一に塗布。汚れやカビが消えたら(約5~10分放置)、ウエスで拭きとります。これを2回作業し、半日置くと施工後画像の様な状態になります。※汚れが落ちない場合は、繰り返しこの作業を行って下さい。液性アルカリ性
1缶(1L)ほか
5,998税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アールジェイウッドクリン
木材用シミ抜き剤。 柱、かもい、なげし、垂木、ケタ等、古家のアク洗いや汚れを落とす白木化粧材専用のシミ抜き剤です。強力な浸透刀と漂白力により材質本来の素地のままきれいになります。(酸性) 木材質をいためない においが少なく扱いやすい
用途白木、木材等のシミ抜き:木材表面の釘さび、手垢、水シミ、モルタルのシミ成分蓚酸・高級アルコール系非イオン活性剤・天然ヤシカリ石鹸・水使用方法【木材のシミ(釘サビ・水シミ・手垢・モルタルジミ等)を落とす場合】。(1)ウッドクリンの原液又は2~3倍液を薬品刷毛で塗り残しのないように全面に塗布し、5~30分放置する。シミが出ている部分は特に念入りに塗布する。(2)シミが完全に取れない場合は再度(1)を繰り返す。(3)塗布面全体を丁寧に水洗い又は水拭きする。(4)使用した刷毛や容器はよく水洗いをする。主な用途木、モルタル繰り返し・詰め替え対応
1本(2L)ほか
8,998税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

天井・柱・なげし等の新築材に付いた手あか等の汚れを木材を傷めず落とします。
使用場所室内商品タイプ本体
1本(400mL)
689税込758
当日出荷

シックハウス・シックスクール・シックビル症候群の原因となる有機溶剤や化学物質を含まない環境にやさしい防汚保護剤です。 天然成分と浸透性のシリコーンで木材の自然な持ち味、香りを保ち、防汚・防カビ効果があります。木の自然な風合を美しく保つ保護剤です。 塗布が簡単で、施工性に優れた水性タイプです。
用途木部の日焼け及び干割れ防止(芯持ち材の干割れは防止できません。) 和風建築(数奇屋造り、入母屋造り等)、神社仏閣、ログハウス、腰板、壁板、床材、柱、長押、鴨居、欄間、建具、玄関廻り、門扉、破風板、化粧垂木、軒天、濡れ縁、下見版、戸袋標準使用量15~20m2/L(2回塗り)
1缶(4L)ほか
11,980税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ミヤキノーベルB
木部のカビ・日焼け落としに最適な汚れ落とし洗浄剤です。 白木の漂白洗浄。 古屋(増改築)あく洗いの仕上げ。
1個(18L)
23,980税込26,378
5日以内出荷

白木の柱・なげし・廊下・天井等の汚れ落とし、新築家屋の手アカ・との粉等の汚れ落とし。
使用場所室内商品タイプ本体成分界面活性剤(4.5%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、金属封鎖剤
1本(500mL)
499税込549
当日出荷

ピカソは、タイル・御影石・一般外壁材についた錆(サビ)・水垢(水アカ)・雨じみ等の強力な汚れ落としに効果的な洗浄剤です。
液性酸性適合水分を吸収しない外壁材、タイル、陶器類、不適合以外の天然石標準使用量7~15m2/L不適合鏡面(磨き)仕上げの天然石、金属類、ガラス類
1缶(4L)ほか
16,980税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

作業性に優れた水性一液タイプ 溶剤臭がなく環境にやさしい シックハウス原因となる有機溶剤や化学物質を含まない 白木の美しさを生かした表面に塗膜を形成しない自然な仕上がり。 防汚性に優れ、汚れを付きにくくし、また汚れても水拭きで落とすことができます。 風化、劣化を抑制し白木の美しさを長期にわたり保ちます。 木材内部への水の浸透を防止し、カビ、腐食・ぬめり等の発生を防止抑制します
用途建築物屋内の木部の汚れ防止 木製の風呂・すのこ・おけ・浴室の天井・壁・床等白木の保護及び汚れ防止成分フッ素樹脂化合物標準使用量6~20m2/kg(2回塗り)外観無色透明~半透明液体
1缶(1kg)ほか
4,298税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ミヤキ木肌美人
木肌美人は新築白木部分の汚れ防止に最適です。(日焼け防止剤入り) 古屋あく洗い後の汚れ防止 ログハウス、玄関廻り、板壁、門扉、軒天、濡れ縁、下見版、戸袋、柱、長押、欄間、その他建物の内外装構築物の保護・汚れ防止
成分特殊複合シリコーン化合物(シラン系)と防汚剤の結合体外観無色透明溶液
1缶(1L)ほか
8,998税込9,898
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

白木の柱・なげしなどを汚れから保護し、しっとりしたツヤを出します。 また手アカ・汚れが取りやすくなり毎日のお掃除が簡単になります。
使用場所室内商品タイプ本体
1本(700mL)
799税込879
当日出荷

ケストルは木工塗装の塗膜除去に最適なリムーバーです。 木材の塗装・塗料(ラッカー・アクリル・ウレタン・フタル酸)の塗膜除去に効果的です。 第2種有機溶剤含有 メタノール 5~10%含有
液性中性標準使用量1.25m2/kg
1缶(4kg)ほか
5,498税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

カビシラズはタイル目地・コンクリート・モルタル・天然石等のカビ防止に効果的です 浴室の天井・板壁・床等のカビ防止 丸太・ログハウスのカビ防止 木材、その他呼吸性のある基材のカビ防止
形状液体商品タイプ業務用
1缶(4L)ほか
5,698税込6,268
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

酸・アルカリに抵抗力があります。 耐酸洗いに適しています。
用途塩酸、硝酸、硫酸用。 苛性ソーダ、アンモニア溶液用。形状筋違サイズ(号)15刷毛幅(mm)40毛丈(mm)43玉厚(mm)18トラスコ品番352-4779全長(mm)220質量(g)38種類刷毛材質(毛)ポリプロピレン(PP)、アクリル系繊維主な用途薬品用毛色白色
1本
999税込1,099
当日出荷

1液で木材のあく・シミ・カビ・日焼け・汚れの除去が可能です。 刷毛で塗るだけの1工程の作業で木材の幅広い汚れを簡単に除去できるため、施工時間の大幅な短縮が可能です。 毒劇物を含まない普通物タイプです。
用途古家増改築後のあく・シミ・カビ・日焼け・汚れ落とし。 新築美装時の簡易的なあく洗い。pHアルカリ標準使用量5~10(m2/L)
1本(4L)ほか
24,980税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

塗布後軽く擦るだけでオイルステイン等の塗布を剥離します。 液状タイプで作業性が良好です。
用途オイルステインなどの着色塗料の剥離 浸透性木材保護塗料の剥離 木材用防虫防腐剤などの旧塗膜の剥離
1缶(4L)ほか
5,498税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)