- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 圧力・流量測定
- レベルスイッチのおすすめ人気ランキング
レベルスイッチのおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新906件の「レベルスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノーケン レベル スイッチ」、「レベルセンサー」、「フロートスイッチ」などの商品も取り扱っております。
安定検出&低コスト機種の決定版。
業界No.1の実績数。
コンパクト設計で、小型タンク・ホッパに最適!
全機種RoHS対応済み。
用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。
射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。
レベルスイッチ単品購入の際に
仕様
接点出力:1C接点AC250V 5A(抵抗負荷)
材質
ハネ:SUS304
取付
ねじ込み式 G 3/4”
消費電力(W)
1.5
回転数(min-1[r.p.m])
1
材質(シール)
ニトリルゴム・シリコンゴム(耐熱型)
材質(ケース)
亜鉛ダイキャスト
羽寸法(mm)
W-35×80
出力接点
1C接点、AC250V6A(抵抗負荷)
塗装色
マンセル 7.5BG4/1.5
最高使用温度(℃)
タンク内/60、タンク外/55
リード線長さ(mm)
500
材質(フランジ)
亜鉛ダイキャスト
リード線
VCT、0.75sq
材質(シャフト)
SUS304
使用圧力範囲(kPa)
タンク内:0~30
RoHS指令(10物質対応)
対応
トルク値(N・cm)
検出/約4.9、スリップ/12~17
関連資料
樹脂成型企業様への耳寄り情報(0.2MB)
使用圧力(kPa)
タンク内 0~30
リード線芯数
5
小型・低価格・豊富な機種。
タンク内の圧力や温度の影響なし。
高い信頼と安全性。
バツグンの現場対応性。
仕様
逆動作可能
材質
本体/SUS316、フロート/SUS316L、ストッパ/SUS316、取付ナット/SUS316
高さ(mm)
フロート/27
質量(g)
約37
内径(Φmm)
フロート/9.4
外径(Φmm)
フロート/28
使用温度(℃)
-10~100
粘度
5P以下
比重測定範囲
0.8以上
引張強度(N)
リード線/20 Max.
耐圧力(MPa)
2 Max.(静圧)
耐衝撃(m/s2)
100 Max.
リード線長さ(mm)
300
リード線
耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色)
応差
スイッチ/1.5±1mm
クリアランス(mm)
フロート・ステム/1.4
取付ねじサイズ
G1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
吃水(mm)
19
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
小型・低価格・豊富な機種。
タンク内の圧力や温度の影響なし。
高い信頼と安全性。
バツグンの現場対応性。
仕様
逆動作可能
材質
本体/ポリプロピレン、フロート/発泡ポリプロピレン、ストッパ/ポリプロピレン、取付ナット/ポリプロピレン、ユニオン/ポリプロピレン
高さ(mm)
フロート/25
質量(g)
約16
内径(Φmm)
フロート/9
外径(Φmm)
フロート/25
使用温度(℃)
-10~90
粘度
5P以下
比重測定範囲
0.85以上
引張強度(N)
リード線/20 Max.
耐圧力(MPa)
1 Max.(静圧)
耐衝撃(m/s2)
100 Max.
リード線長さ(mm)
300
リード線
耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色)
最大使用電圧(V)
AC300/DC300
最大使用電流(A)
AC0.5/DC0.5
応差
スイッチ/1.5±1mm
クリアランス(mm)
フロート・ステム/1.4
取付ねじサイズ
G1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
吃水(mm)
19
接点容量
AC50VA/DC50W
1台
¥1,994
税込¥2,193
当日出荷
小型、簡単取付。
タンク内の温度、湿度、ガスなどの影響を受けにくい。
シンプルで堅牢な構造。
材質
(ケース・カバー)アルミダイカスト、(ナット)ステンレス、(検出羽根)ステンレスt1.5mm、(検出シャフト)ステンレスΦ8.0mm
取付方式
ナット締付方式(取付部板厚:最大7mm)
周波数(Hz)
50/60
回転数(min-1[r.p.m])
1(60Hz)
動作方式
モータによる検出羽根の回転方式
防塵・防滴
IP66(ただし、取付ナットから検出部側を除く)
許容電圧変動
定格電圧の±15%以内
周囲温度(℃)
0~55
リード線
5芯キャブタイヤコード2m
トルク値N・m(kgf・cm)
検出/0.049(0.5)以上(固定)
接点容量
3A 250V AC(抵抗負荷)
※追加寸法必要時は別途電極棒購入をお願いします。(注文コード:71144019、71144028、7144037)
用途水処理プラントや大形液槽の液面制御に最適。
構造
IP45相当
使用温度(℃)
‐20~50
測定流体
液体
リードスイッチ式
超小型・国内最小クラス
食品衛生法適合
検出方式
リードスイッチ式
使用電圧(V)
最大AC100/DC100
取扱液
水(標準液体)
最大開閉電流
0.5A
制御点数
1
使用電線
UL1007 AWG24
最大使用電圧(V)
AC100/DC100
フロート先端には、動作点をより正確化するためのバランスウェイトを装着しています。
汚物・スカム・浮遊物・油水にも強く、チャタリング(波立ち)や錆にもびくともしません。
ケーブルには耐油性特殊柔軟性ビニールケーブルを使用。
先端は完全な水切り加工を施し、ケーブルと動作部が完全一体化になるように万全の加工を施しています。
内部の浮力材が緩衝材の役目も兼ねて、耐衝撃性に優れています。
最大電流(A)
0.6
液温範囲(℃)
0~50
1台で油面の上下限制御が可能。制御幅を自由に設定することが可能。
自己保持機能付き。電磁弁などの大容量の負荷を直接駆動することが可能。
用途油圧ユニットやボイラー用燃料サービスタンクなどに最適。
材質
(端子ボックス)PF、(カバー)PP、(フランジ・フロート・ロッド棒)SUS304、(べローズ)クロロプレンゴム
寸法(mm)
(フロート)Φ84×H10、(ロッド棒)Φ6
質量(kg)
約1
内径(Φmm)
(フロート)10.5
フランジ
JIS 5K 50A相当
構造
IP42
使用温度(℃)
0~80
使用範囲
開放タンク
動作特性
(測定可能液比重)0.85以上(制御巾)60-850mm*L=1000mmの場合
適合電線径
G3/4相当
測定流体
液体
比重測定範囲
0.85以上
耐衝撃(m/s2)
100
吃水(mm)
51
関連資料
https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/2S-CAT.No318B.pdf
あらゆる粉粒体のレベル制御が可能。
機械的構造により、安定検出&低コスト機種の決定版。
モーター保護の為のスリップ機構付き。
全機種RoHS対応済み。
用途原料工場内のタンクやホッパ等のレベル制御にご活用下さい。
材質
シャフト・ハネ/SUS304。フランジ・ケース/アルミ鋳物。シール/ニトリルゴム
取付
フランジ式/JIS5K65A相当(アルミ)
寸法L(mm)
150
消費電力(W)
2.5
回転数(min-1[r.p.m])
1
保護等級
IP65
羽寸法(mm)
W-1(80×80)
出力接点
1C接点 AC250V6A(抵抗負荷)
最高使用温度(℃)
タンク内/70、タンク外/55
使用圧力範囲(kPa)
タンク内/0~196
RoHS指令(10物質対応)
対応
トルク値(N・cm)
検出/約9.8。スリップ/約24.5~29.4
材質
ステンレス
耐電圧
接点間DC400V
絶縁抵抗(MΩ)
100MΩ以上(500VDC、リードとボディ間)
接触抵抗(mΩ)
接点間100以下(初期値)
絶縁耐圧
AC2000V・1秒間(リードとボディ間)
最大開閉容量
50VA 50W(コイル負荷 8VA)
最大開閉電流
0.5A
最大使用電圧(V)
AC250V DC200V
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品は標準仕様(250mm)になります。
用途液体・粉体・塊体などあらゆる測定物に対応。
材質
(端子ボックス)ADC12アクリル塗装、(取付部)SUS304、(絶縁物)PE、(電極)SUS304、(Oリング)FKM
寸法L(mm)
250
使用環境
(温度)検出部:‐20~60、ハウジング部:‐25~65、(湿度)85%RH MAX
測定流体
液体・紛体
形式
標準タイプ
感度
(比誘電率)約1.以上、(電極間容量値)約1.0pF以上
警報出力
リレー接点出力(SPTD)/検出時:リレー励磁/リレー非励磁(切替可能)
適合電線径
G1/2相当
構造
(検出部)IP68、(ハウジング部)IP65
消費電力(VA)
約6
接点
250V 3A AC(抵抗負荷)、30V 3A DC(抵抗負荷)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上、500V DC
耐圧力(MPa)
静圧にて1(取付部除く)
耐振動(m/s2)
10~150Hz、19.6(L=250mmの場合、X・Y・Z各方向2時間)
電源(V)
AC100~240±10%(50/60Hz)
小型量産機器組込み用に最適。
引張強度(N)
20
耐衝撃(m/s2)
100
リード線
耐熱PVC被覆、UL1430、AWG22(黒色)
RoHS指令(10物質対応)
対応
測定粘度範囲
5P(Max)
駆動部がなく長期間の安定性。
タンクに登らなくても、離れた場所から感度調整が可能
電極部の保護等級IP67取得
用途液体・粉体の測定に
電源電圧(V)
AC100/200 -10%~+20%(50/60Hz)
タイプ
分離型標準
出力
1C リレー AC250V 3A(抵抗負荷) DC30V 3A(抵抗負荷)
センサー
分離型 AC電源
材質(絶縁体)
ポリアセタール
保護等級
IP65(本体ケース部)/IP67(電極部)/変換器屋内仕様
塗装色
マンセル:10YR7.5/14
消費電力(VA)
2
タイマー時間
0~10秒(可変)
材質(電極)
SUS304
許容温度(℃)
タンク外:-10~60、タンク内:-10~80
使用圧力(kPa)
980
自動補正機能付。耐静電気・耐付着性など広範囲な測定物が対象。本体内に回路部を内臓した一体構造。NPNオープンコレクター出力。
用途小形装置や量産機器への組込に最適
材質
SUS304(電極、取付プラグ) / POM(絶縁物、カバー、ケーブル締付ナット)
質量(g)
600
出力
NPNオープンコレクタ―
構造
IP67
使用温度(℃)
-10~70
電源(AC V)
24V DC±10%
測定流体
液体・紛体
取付け方法
R1
関連資料
(0.5MB)
使用湿度(%RH)
35~95
超小型モーターを採用し、主要部品も樹脂成形品で設計されていますので小形で軽量です。
カバーをはずしてスプリングの位置を変えるだけで最適なトルク調整が行えます。
特に耐久性に優れたマグネット式スリップ機構を採用しているため感知羽根に無理な力が加わってもモーターが破損することはありません。
ホッパーに本体を取付たまま内部機構部を簡単に取り外すことができ、保守点検が容易に行えます。
用途プラスチック合理化機器や穀物処理機械などに最適。
材質
(検出部)PC、SUS304、C3604BD,ADC12、NBR、PTFE(本体部)ADC12、PC
質量(g)
約500
寸法L(mm)
89
接点
(AC)250V 3A(抵抗負荷)、(DC)30V 4A(抵抗負荷)
構造
IP40相当
方式
基準形
使用温度(℃)
接粉部:‐10~70、ハウジング部:‐10~45(結露なきこと)
取付ねじ
G3/4
測定流体
紛体
消費電力(VA)
約1.5
ケーブル
Φ10.5×300mm
関連資料
https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/r7.pdf
警報接点
マイクロスイッチ接点
フロートにより、液面の変化を検出します。
NO(常時開接点)、NC(常時閉接点)の切替が簡単にできます。
フロートには磁気部品が使用されていない為、汚い液体(水、オイル、冷却油)が入ったタンクでの使用に最適です。
液体の導電性に関係なくご使用になれます。
コネクタとコンタクトホルダーの組合せ方により、プラグの向きを変更することができます。
耐熱温度(℃)
80
使用温度範囲(℃)
-20~80
形状
長形
ストローク(mm)
(接点)12
質量(g)
110
材質(Oリング)
ニトリルゴム(NBR)
色(本体)
グレー
材質(マグネット)
アルニコ磁石
汚水用に最適
取付けが簡単。吊り下げるだけで施工完了です。
浮力が大きく、作動が確実です。
スイッチは三重に保護され、衝撃に対して安心です。
万が一の環境汚染に配慮し、リードスイッチ方式となっています。
用途汚水汚物用ポンプの水位制御
仕様
リードスイッチ
接点
A接点
最大電流(A)
0.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1
あらゆる粉粒体のレベル制御が可能。
機械的構造により、安定検出&低コスト機種の決定版。
モーター保護の為のスリップ機構付き。
全機種RoHS対応済み。
用途粉体の測定に
フロートスイッチOLV形はタンク内の油面を電気的にON又はOFFの信号としてとらえることのできる油面検知機器です。リレーを働かせて機械を止めたり、ランプ点灯、ブザーを鳴らす事などができます。作動の上限、下限にはストッパーが付いておりますので、油面の深浅に関係なく使用できます。
使用温度範囲(℃)
-20~+80
範囲
比重0.8以上の油(液体)、動粘度2000mm2/s
コード長さ(mm)
400
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
最大開閉容量
AC30VA、DC50W
最大開閉電流
AC0.33A、DC1.0A
接触抵抗(Ω)
接点/0.1以下
最大開閉電圧(V)
AC250、DC200
見かけ比重が小さい粉粒体のレベル制御が可能。取扱が簡単。
二点支持構造の振動板を採用。使用条件に応じた形式の選択が可能。
用途見掛比重が0.02以上の微粉体の検出に最適。
材質
(接紛部)SUS304、NBR、(ハウジング部)ADC12アクリル塗装
寸法(mm)
L=159
寸法L(mm)
159
構造
接紛部:IP68相当、ハウジング部:IP65相当
使用温度(℃)
接粉部:‐20~80、ハウジング部:0~60(結露なきこと)
適合電線径
G3/4相当
電源(AC V)
90~132/180~264、50/60Hz
測定流体
粉粒体
消費電力(VA)
5以下
比重測定範囲
見掛比重0.02~0.2
耐圧力(MPa)
1(取付部を除く)
遅延時間
検出時:約1秒、復帰時:約5秒
関連資料
https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/vh.pdf
接点容量
240V 3A AC(抵抗負荷)、30V 3ADC(抵抗負荷)
警報接点
無電圧リレー接点(1SPDT)