- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 土木建築関連
- レーキのおすすめ人気ランキング
レーキのおすすめ人気ランキング
2026/02/02更新52,539件の「レーキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レーキ除草」、「鍬レーキ」、「レーキ 土ならし」などの商品も取り扱っております。
刈草の集草作業に使います
用途刈草、敷きわら集めに最適
全長(mm)
1560
寸法(mm)
1560×350×85
質量(g)
1200
爪長さ(mm)
85
先幅(mm)
350
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
アルミ製の為とても軽いです。
滑り止めの溝入パイプ仕様です。
材質
アルミ合金
爪長さ(mm)
110
木製の整地作業用レーキです。
用途土やグラウンドなどの整地作業。アスファルトのならし作業。
全長(mm)
1500
先幅(mm)
660
質量(g)
1500
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
全長(mm)
1800
先幅(mm)
600
トラスコ品番
851-1093
材質
スチール製
質量(kg)
2
高さ(mm)
60
板厚(mm)
2
1本
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。
用途家畜の糞かき作業、整地作業、アスファルトのならし作業に
全長(mm)
1470
先幅(mm)
450
トラスコ品番
780-7546
質量(kg)
1.2
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
ステンレス
頭部高さ(mm)
80
頭部板厚(mm)
1.5
1丁
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
刈り取った雑草などの集草に、強靭なツメでサビない、耐久性に優れ、軽くて丈夫です。水洗い可能です。コンパクトサイズで小さい隙間などにも使えます。場所、環境に合わせて長さが自由自在なので収納にも便利です。
用途耕作や集草、土ならしなど幅広い用途に。
材質
爪:強化プラスチック(ガラス繊維配合)、柄:アルミ合金他
爪長さ(mm)
110
2018年トラスコ掲載ページ
9 1416
頭部先爪に熱処理を施し曲がりにくく、靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています
用途除草後の集草作業/うね上げ後のならし作業/整地作業
全長(mm)
1560
先幅(mm)
360
トラスコ品番
382-0211
質量(kg)
1.2
柄長さ(mm)
1350
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
スチール
爪数
14本
頭部高さ(mm)
90
頭部板厚(mm)
4.5
1本
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
軽量アルミハンドルを採用した、スライド機能とハンドルの伸縮機能付清掃、整地作業用レーキ
持ち運びに便利で、コンパクトに収納出来ます
爪先が玉付になっていますので地面への引っかかりが少なく作業がスムーズに出来ます
15本爪玉付タイプ。
用途庭、家まわり、公園等での落葉やゴミのかき集め作業
芝生の清掃作業
草、芝刈り後の集草、庭木剪定後の清掃作業
材質
(頭部)高張力ワイヤー・ABS樹脂/(柄部)アルミ合金/(レバー・グリップ部)PVC
全長(mm)
(最小)約810~(最大)約1560
質量(g)
750
爪数
15本(玉付)
先幅(mm)
(最小)約180~(最大)約520
1丁
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
爪部はスチール製14本爪タイプです。清掃、整地作業に最適です。頭部爪先に熱処理を施し靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています。爪側を反転して整地レーキとしての使用も出来ます。
用途除草後の集草作業。うね上げ後のならし作業や整地作業に
全長(mm)
1580
先幅(mm)
360
質量(kg)
1.5
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
スチール
爪数
14本
頭部高さ(mm)
90
頭部板厚(mm)
4.5
1丁
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
アルミ製の為とても軽いです。
滑り止めの溝入パイプ仕様です。
水抜き穴付です。
用途グラウンドなどの整地作業に
材質
アルミ合金
爪長さ(mm)
175
特殊鋼採用のため軽量で作業性良好です。
用途刈り取った草や切り粉などを掻き寄せる作業。
全長(mm)
1380
先端幅(mm)
305
トラスコ品番
177-6517
材質
(柄)木、(爪)スチール
質量(kg)
1
爪長さ(mm)
90
爪数
12
柄部を太くしているので作業性が良く強度もある
頭部とフラットバーを最初から取り付けていることにより組立が簡単
用途水田の土ならし、土やグラウンドのならし作業に使用
全長(mm)
1800
先幅(mm)
800
質量(kg)
1.4
質量(g)
1400
材質(柄部)
アルミ合金
材質(頭)
アルミ合金
頭部高さ(mm)
110
1本
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
爪部はスチール製の14本爪タイプ。清掃、整地作業に最適です。
用途除草ごの集草作業。整地作業に
全長(mm)
1560
質量(g)
1200
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
スチール
爪数
14(本)
頭部高さ(mm)
90
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
オールアルミ製で軽くサビにくいです。刃先は汚れの付きにくい表面処理を施しています。
用途グラウンドなどの整地作業。水田の土ならし作業。
トラスコ品番
423-9989
材質
アルミ合金
質量(kg)
1.1
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
刈り取った雑草などの集草に、強靭なツメでサビない、耐久性に優れ、軽くて丈夫です。水洗い可能です。
用途耕作や集草、土ならしなど幅広い用途に。
全長(mm)
1530
材質
爪:強化プラスチック(ガラス繊維配合)、柄:鉄(塩ビ被覆)
爪長さ(mm)
110
2018年トラスコ掲載ページ
9 1416
刃先はステンレス製でサビにくいです。
用途グラウンドやアスファルトなどのならしに。
全長(mm)
1800
先幅(mm)
600
トラスコ品番
411-5601
材質
刃先:ステンレス、柄:木
質量(kg)
2
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
かがんだ、しゃがんだ状態で使い易いサイズの鍬です。低い姿勢や腰の曲がったご年配の方でも、使い易いサイズの鍬です。従来の鍬と異なり、狭い場所での耕耘作業でも取り回しがし易いです。軽量で、握りやすく折れにくい楕円形状のアルミパイプです。
用途低い姿勢、狭い場所での耕耘作業。
全長(mm)
約800
仕様
全鋼
材質
ヘッド:S50C 柄:アルミ
形状
(柄)楕円形
質量(g)
540
1丁
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
アルミ製の為とても軽いです。
滑り止めの溝入パイプ仕様です。
用途グラウンドなどの整地作業に
全長(mm)
1800
先幅(mm)
600
トラスコ品番
485-0165
材質
アルミ合金
質量(kg)
1.1
爪長さ(mm)
110
1丁
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
木製の整地作業用レーキ。
用途土やグラウンド等の整地作業。
アスファルトのならし作業。
材質
天然木
全長(mm)
1500
板厚(mm)
(頭部上部)25、(頭部下部)10
質量(kg)
1.3
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
天然木
頭部高さ(mm)
90
アズワン品番
64-8326-72
先幅(mm)
670
1本
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷