ロッキングリングのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
495件の「ロッキングリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スナップリング」、「ストップリング」、「止め輪」などの商品も取り扱っております。
ロッキングリング ナベヤランキング1位
1個
3,598税込3,958
17日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ロックリング サンドビックランキング2位
1個
169税込186
4日以内出荷

ロッキングリング ナベヤランキング3位
1個
3,198税込3,518
17日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

トグルスイッチ 8Aシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ランキング4位
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Aシリーズ
8Aスタンダードトグルスイッチは、超小形「8」シリーズの中で最も基本的なものであり、あらゆる用途にマッチした高品質のスイッチで、超小形の原形ともいうべきものです。 RoHS対応品
付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個定格AC125V・6A/250V・3A表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)ほか
4,398税込4,838
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)


ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Aシリーズ
8Aスタンダードトグルスイッチは、超小型”8”シリーズの中で最も基本的なものであり、操作部を標準デザインとした、超小型の原型となる品種です。
種類スタンダードトグル使用温度範囲(℃)-30~+85保存温度範囲(℃)-40~+85耐電圧(V)AC1500 1分間
1個ほか
629税込692
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

新機能を満載!ビッグサイズで新登場! ボックスの有効スペースを最大限活用!大容量収納! 7mmピッチの仕切り溝が繊細な収納スペースを作ります。 従来の設計では実現出来なかった深さで、スーパーピッチを実現! スタッキング可能 CLF方式:スライド方式でロック解除出来る為、従来のロックシステムに比べて、スムーズにロック解除が出来ます(簡易ロック付)。 蓋閉め時、蓋リブが固定仕切をしっかりガード!ビス、クギ等の移動が減少!
トラスコ品番487-4129質量(kg)1.2グリーン材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)342×290×90仕切板12枚仕切数(個)15色(フタ)クリア材質(フタ)高耐衝撃性コーポリマー材質(取手)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
当日出荷

クランプマスターバイスはカムロック機構を採用した新しいタイプのボール盤バイスです。 ワークのクランプ時間がネジ式に比べて50%短縮できます。 ボール盤作業に最適です。 主要部品は、焼入れ研磨仕上げがしてあり高精度で長持ちします。
1個
33,980税込37,378
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)


材質フッ素ゴム(4種D)エスコ品番EA423RF-8内径(Φmm)7.8外径(Φmm)11.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-8
1個
585税込644
当日出荷


小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
1個
419税込461
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(71種類の商品があります)

屋内用 住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます
全長(mm)105外径(Φmm)60定格寿命(時間)1000
1個
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

締付力が大きい。本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。 耐久性がよい。部品は強靱鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。 給油が簡単で作動が円滑です。 口金は炭熱処理が施してあり耐久性がよく取替えが可能でバイス寿命が永くなります。 ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。 回転台の取付ができます。 LEAD200は可動体がダクタイルです。LEAD250は鋳物部品は全部ダクタイルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

鋳物部品は、強靱鋳鉄製本体、可動体、雌ネジはJIS工場の品質管理の下で鋳造されたネバリ強い材質で充分な強度を保つよう設計しております。 ハンドルの両端の止め玉はヘッティング加工がしてありぬけ落ちません。 使用中に手、指を挟んでケガをしないように、ハンドルの両端には内側にゴム輪が取付けてあります。これは騒音の発生も防いでいます。 メネジにダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。 品質管理を認められて防衛庁より銘柄指定を受けています。(指定認可No.59) 塗装は優美なライトスカイブルー色です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980税込54,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

5%省電力設計タイプ
電圧(V)100口金E26定格平均寿命(時間)1000ガラス仕上ホワイト使用場所屋内専用電球の種類シリカ電球
1箱(2個)
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間取付板厚(mm)最大3電流容量6A125V.AC
1個
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ ETシリーズ
ET小形トグルスイッチは電気用品安全法の対象品種はすべて型式認可を取得しております。ボックスは、耐熱性、耐アーク性、耐トラッキング性に優れた自己消火性フェノール樹脂を使用し、さらにチャタリング、バウンシング時間を極力低減させた接触構造によりアークによる絶縁劣化を防止するよう設計された高性能スイッチです。 RoHS対応品
付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個耐電圧AC1500V 1分間表面処理(ロックナット×1個)ニッケルメッキ、(ロックナット×1個・ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)取付ネジ径M12×1RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,698税込1,868
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

ヘッド交換式のスナップリングプライヤーです。180°、90°、45°のヘッドに交換でき6通りの使い方が出来ます。
用途スナップリングの脱着に種類スナップリングプライヤ全長(mm)150軸穴種別軸・穴兼用交換用ヘッド45°、90°、180°硬度HRC58~61使用範囲(Φmm)10~50質量(g)110爪先端径(Φmm)1.4と1.2熱処理あり
1個
1,298税込1,428
当日出荷

工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用硬度HRC45爪形状直爪材質CRV
1個
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)