ロックボールバルブのおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
178件の「ロックボールバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボールバルブロック」、「ゲートバルブロックアウト」、「バルブ ロック」などの商品も取り扱っております。
本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプロックハンドルタイプ
用途本体材質にステンレス316を採用しておりますので、様々な流体に対応できます。 材質(本体) ステンレス316 接続方式 ねじ込み形 材質(ボールシート) NEWPTFE バルブ種類 ボールバルブ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2ピースボディー、フルポートです。 オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがあります。 本体材質はステンレス304、316、316Lがあり、本体316、316L製はシート部にNEW PTFEを採用していますので様々な流体に対応できます。
材質(本体) ステンレス316 接続方式 ねじ込み形 ハンドル形状 ロックハンドル バルブ種類 ボールバルブ
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

開閉ロック機構付きのため、誤作動を防止できます。指一本でロックを解除できます。
用途水・油・空気用。 材質(本体) 本体:青銅(CAC406)、ボール:SUS304 最高使用圧力(MPa) 2.8(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120℃以下の水・油・空気) バルブ種類 ボールバルブ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドルロック機能を搭載。全開/全閉状態で確実なロックが可能。 操作性に優れたレバーハンドルを採用。 熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体) C3771 使用温度範囲(℃) -10~120(不凍) 最高使用圧力(MPa) 1.96 接続方式 ねじ込み形 材質(シート) PTFE 材質(ボール) C3604(クロムメッキ) 材質(Oリング) NBR 材質(ステム) C3604 材質(スナップリング) SUS304 材質(ネームプレート) A1100P 材質(ハンドル) SUS430(ビニールコーティング) 材質(パッキン) PTFE(グラスファイバー入り) 材質(スプリング) SUS304 材質(ワッシャー) SUS430 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(エンドキャップ) C3604 バルブ種類 ボールバルブ
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直角型ボールバルブのロックに最適。ボールバルブロックは、直角型のボールバルブを固定するのに最も効果的なロックです。主要銘柄のボールバルブに会うよう調節が可能。しかも簡単に取り付けることができます。
材質 スチール 日本緑十字社品番 195022 質量(g) 108 適合ボール(mm) 6.35~25.4(0.25~1インチ) 適合寸法(mm) 最大シャックル幅:9.525、最大ハンドル幅:25.4、最大ハンドル厚:19.0
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

両端が短くコンパクト構造になっているので、狭い場所等の配管に適しています。接続口が本体と一体となっているので振動や熱伸縮のあるところでも使用できます。パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
形状 ストレート 材質(本体) PVC 使用温度範囲(℃) 0~50 接続 TS式 使用流体 水、油、薬品 最高許容圧力(MPa) 1.0(常温) ハンドル形状 T形 材質(ハンドル) PVC 材質(ボールシート) PTFE
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) C3771BE 接続方式 ねじ込み形 ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) NBR 材質(ジスク) SUS304+W-NBR 材質(ステム) SUS304 バルブ種類 バタフライバルブ
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

両端が短くコンパクト構造になっているので、狭い場所等の配管に適しています。接続口が本体と一体となっているので振動や熱伸縮のあるところでも使用できます。パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
形状 ストレート 材質(本体) PVC 使用温度範囲(℃) 0~50 接続 Rc 使用流体 水、油、薬品 最高許容圧力(MPa) 1.0(常温) ハンドル形状 T形
1台
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロストワックス精密鋳造
用途高圧用・工業用・機器付属用 形状 ストレート(ワンピース) 材質(本体) SCS14A 接続ねじ Rc 使用流体 常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気 最高許容圧力(MPa) 常温の水、油・燃料油、ガス:4.1、飽和蒸気:1.0 ハンドル形状 レバー式 クラス 600 ボア径 レデュースドボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バルブを簡単に、しかも確実にロックします。バルブハンドルを包み込んで、しっかりロック。取り付けも簡単です。耐久性に富んだプラスチック製で、化学薬品や高温、低温に対する抵抗性にも優れています。バルブロックの中心部分を取り外せるので、軸の突き出したバルブにも取り付けることができます(VL-60を除く)
材質 ポリプロピレン
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


直角型ボールバルブのロックに最適。ボールバルブロックは、直角型のボールバルブを固定するのに最も効果的なロックです。主要銘柄のボールバルブに会うよう調節が可能。しかも簡単に取り付けることができます。
材質 スチール 日本緑十字社品番 195021 質量(g) 398 適合ボール(mm) 31.75~76.2(1.25~3インチ) 適合寸法(mm) 最大シャックル幅:7.144、最大ハンドル幅:66.04、最大ハンドル厚:31.75
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

ボールバルブのハンドルを回せないようにロックアウトします。 使用するパドロックはシャックル径が0.3インチ(7.6mm)以下で、パドロックを掛けた時のスペースが1インチ(25.4mm)より大きい必要があります。 幅の細いハンドルには付属のインサートをご使用ください。 大きいサイズのパイプには、付属のエクステンションをご使用ください。(PSL-BV2)
材質 ポリプロピレン
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状 ストレート 材質(本体) SCS13A(ロストワックス精密鋳造品) 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、ガス ハンドル形状 レバー式 材質(ハンドル) SUS430 材質(ボールシート) グラスファイバー入PTFE 材質(パッキン) グラスファイバー入PTFE クラス 600型 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トラスコ品番 850-6434 形状 ストレート 材質(本体) PVC 接続 Rc 使用流体 水、油、薬品 最高許容圧力(MPa) 1.0(常温) ハンドル形状 T形 バルブ種類 ロックボールバルブ
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

ハンドルロック機能を搭載。全開/全閉状態で確実なロックが可能。 狭所配管に適した、コンパクトなつまみハンドルを採用。 熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体) C3771 流体 水・油・ガス等 使用温度範囲(℃) -10~120(不凍) 最高使用圧力(MPa) 1.96 接続方式 ねじ込み形 材質(シート) PTFE 材質(ボール) C3604(クロムメッキ) 材質(キャップ) 防水:PP ハンドル形状 ツマミ 材質(Oリング) NBR 材質(ステム) C3604 材質(ハンドル) PBT 材質(ストッパー) SUS430 材質(パッキン) PTFE(グラスファイバー入り) 材質(スプリング) SUS304 材質(スピンドル) C3604 材質(ビス) SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(エンドキャップ) C3604 バルブ種類 ボールバルブ
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番 EA983TA-11 材質 ポリプロピレン 寸法(mm) 136.5×78.7×82.6(H) 穴径(Φmm) 【鍵】7.2
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

配管の大きさに応じて2つのパーツを組み合わせて使用します。 軽量でさびないポリプロピレン製の4本の足で固定します。
材質 ポリプロピレン 質量(g) 132 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 77×134×103
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に 材質(本体) SUS304 最高使用圧力(MPa) 5.49(常温の水、油、ガス) ねじの種類 PTネジ 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、オイル、空気 ハンドル形状 レバー式 クラス 800 バルブ種類 ボールバルブ ボールバルブ種類 フルボア
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フルボア構造のため圧力損失がほとんどありません。
最高使用圧力(MPa) 6.9 材質(ボール) SCS14(SUS316) 材質(キャップ) SCS14(SUS316) ハンドル形状 レバー式 材質(ステム) SUS316、(パッキン)強化PTFE 材質(ハンドル) SCS304 材質(ナット) SUS304 材質(ボディシール) 強化PTFE 材質(ワッシャー) (スプリング)SUS304、(スラスト)強化PTFE ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)