ロットエンドジョイントのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
117件の「ロットエンドジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロットエンド」、「ボールジョイント」、「ナックルジョイント」などの商品も取り扱っております。
ロッドエンド ジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ランキング1位
水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構にご利用ください。ピンとワッシャーが組込んであります。
材質SUM24L形状ジョイント部:正方形タイプロッドエンドY型種類ロッドエンドジョイント表面処理ユニクロメッキ
1個
889税込978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ロッドエンド ジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ランキング2位
材質S45CタイプロッドエンドT型種類ロッドエンドジョイント表面処理ユニクロメッキ
1個
839税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)




樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。 耐食性が高く、液体内での使用が可能です。 静音性、減振性が高いです。
使用温度範囲(℃)-30~80色(本体)ブラック
1個
339税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)


1個
249税込274
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
479税込527
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)


1個
679税込747
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(64種類の商品があります)

1個
159税込175
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
1個
639税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。 球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
材質ホルダ/高強度亜鉛合金。ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上。ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)。ブーツ/NBR系特殊合成ゴムタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

用途CM2E専用付属品クレビス受け×1、クレビスピン×1、止め輪×2取付支持金具クレビス受け(CM2E, CM2V用)材質圧延鋼
1個
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。
種別無給油タイプタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
1個
619税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

引き側で使用する際は表記荷重の1/2以内でご使用下さい。
1個
9,898税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)